264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック 動画あり
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適! 仕様中栓付 その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考 材質(本体・キャップ・中栓)PE 目盛あり 雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH 表面抵抗値(Ω)108~1010 試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 耐熱温度(℃)約80 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり
1本ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

プラスチックボトル(ペットボトル) ケニス 動画あり
300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質本体/PET、蓋/PP 口内径(Φmm)28
1組(4本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
640 税込704
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]透明プラスチックボトルΦ40×120mm
便利なキャップ式。 個包装袋入り。液漏れの心配なく密封できます。小物入れや工作としてご使用いただけます。
材質プラスチック 高さ(mm)120 口内径(Φmm)19 底面(Φmm)40
1セット(10本)
1,037 税込1,141
3日以内出荷

軽量 プラスチック製 ワンタッチ式開閉フタで簡単に開けれる 水筒 こども 用 重量があって硬いステンレス製水筒はまだ早いという低年齢層向けの プラスチック水筒 ダイレクト飲み口なのでお子様でも簡単にキャップを開けてすぐ飲める 軽くて持ちやすい形状の水筒
材質本体・フタ・ベルト止め:ポリプロピレン キャップ:AS樹脂 パッキン:シリコン樹脂 バネ・ピン:ステンレス バーガーコンクスポテト 容量(mL)480 直径×高さ(cm)9.4×19.6
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ポリカーボネイトミラーや鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡からグレーチングや偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。
1個
1,600 税込1,760
4日以内出荷

ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)
11,583 税込12,741
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「カルピス」に完熟白桃果汁を加え、贅沢感のあるまろやかな味わいに仕上げました。
1ケース(470mL×12本)
4,598 税込4,966
4日以内出荷

全メーカー対応小型2サイクルスクーター専用スタンダードオイル。国産、外車各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用いただけます。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルスクーター専用オイルです。
用途分離・混合給油 両用 グリーン タイプ部分合成油 香りパッションフルーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格FC 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,198 税込1,318
4日以内出荷


子供用のプラスチック水筒です!中身が透明になっていておしゃれなデザイン。残りの量もわかりやすい。食洗機対応です。おでかけで使いやすいように軽量で、肩ベルトもついています!通学通園、遠足、休日のアウトドアなどに、お気に入りの水筒と楽しくお出かけしよう!
付属品肩から掛けられるショルダーベルト、名前シール 材質キャップ・本体:PET 、フタ・ベルト:ポリプロピレン、 パッキン:シリコーンゴム、 バネ・ピン:ステンレス 寸法(mm)幅950×直径790×高さ210 容量(mL)480 デザインディノサウルス
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

パッキン付です。色々なサンプルに最適です。 パッキンはソフトロンです。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PE 色(キャップ) 材質(パッキン)ソフトロン 色(本体)半透明
1箱(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)40 乳白色(半透明) 容量(mL)100 高さ(mm)144 質量(g)23 奥行(mm)40 口内径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に 材質ポリエチレン(PE) 噴霧量(mL)0.3
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に 仕様ヒンジキャップ(中栓付) 材質ポリエチレン(PE) 穴径(Φmm)キャップ:4
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)32 高さ(mm)125 質量(g)15 奥行(mm)32 口内径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

携帯に便利なプッシュ式スプレーボトルです。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト
用途液体の噴霧に 仕様ミストスプレー 材質ポリエチレン(PE)
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。液漏れ予防の為、ボトル口ネジに回り止め加工を施しています。 プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/500ml/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)65 容量(mL)500 高さ(mm)245 質量(g)72 奥行(mm)65 口内径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に 種別ヒンジキャップ(中栓付) 材質ポリエチレン(PE) (ボトル)半透明 容量(mL)250 穴径(Φmm)キャップ:4 満水容量(mL)285
1個
169 税込186
9日以内出荷

1本
109 税込120
翌々日出荷

極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に 種別ガンスプレー 噴霧量(mL)0.3
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光性のある黒色スプレーボトル。携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)40 容量(mL)100 高さ(mm)154 質量(g)23 奥行(mm)40 口内径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

口径が大きいので、粘性のある液体や粒状の内容物でもご使用頂けます。、同容量の金属缶やプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量低減に貢献します。
仕様●容量:3L●材質:本体/ポリエチレン●寸法:W270×D200×H70mm アズワン品番67-6874-46
1個
589 税込648
24日以内出荷

使い勝手の良いプラスチックボトルが、大小2つ付属。お好みの量に合わせて使えます。
用途高級感あふれるステンレスの本体で、2段階スピードのスリムブレンダー。氷も粉砕可能。フラッシュ機能搭載で使いやすい1台です。 付属品ボトル(小)、ボトルキャップ2個 材質本体:ステンレス、ボトル:AS、カッター:ステンレス 寸法(mm)130×140×350 質量(kg)1.1 消費電力(W)250 定格1分作動-2分休止 コード長さ(m)1.2 ボトル容量(mL)大:600、小:300 電源(AC V)100(50/60Hz)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

プラスチックボトルや深めのグラス、哺乳瓶(ガラス製のみ)などの洗浄に使えます。 汚れをしっかり落とします。 握りやすく濡れても滑りにくいハンドルです。 抗菌加工ブラシ仕様です。
トラスコ品番368-4050 材質ハンドル:ポリプロピレン、TPE、ブラシ:ナイロン、ポリプロピレン(抗菌加工) 長さ(mm)300、毛:25 形状ブラシ 厚さ(mm)55 白/緑 縦(mm)300 横(mm)55
1本
419 税込461
当日出荷

本品と水を入れてふるだけで、水筒の汚れを簡単に落とす洗浄剤です。成分は天然クルミ殻(研磨材)と重曹のみ。ナチュラルな成分で洗浄・消臭ができます。ステンレスボトルだけでなく、プラスチックボトルやガラス瓶にも対応。水筒のフタやパッキンのつけ置き洗いにも。調理器具の油汚れ落としにもお使いいただけます。500mL容器洗浄の場合、たっぷり約40回使用できます。ボトル容量に応じて調整しやすいパウダータイプです。
用途ステンレスボトル・プラスチックボトル・ガラス瓶・ステンレス製調理器具 成分研磨材(15% クルミ殻)・アルカリ剤(炭酸水素ナトリウム) 液性弱アルカリ性 使用の目安500mLの水筒に約4g
1本(160g)
698 税込768
4日以内出荷

もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。 材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂) タイプIP2タイプ 目盛なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)