プラスチックなどの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
使用場所室内
成分シリコーン、界面活性剤、けんま材、有機溶剤
液性乳化性
トラスコ品番479-3919
1個(43g)
¥399
税込¥439
当日出荷
黄ばみを素早く分解し、くすみや小キズもスッキリ除去。ヘッドライトの透明感を復活させます!。界面活性剤と光沢復元剤の効果により、塗り込み擦るだけで黄ばみを浮かして分解除去。極細微粒子研磨剤(コンパウンド)の効果により、くすみ・小キズを消し、透明感のあるクリアな仕上がりに。水引き効果のコーティング被膜でヘッドライトを長期間保護し、汚れや黄ばみから守ります。UVカット効果のあるトリプルコーティングで紫外線を防ぎ、3つの機能(反射・放出・吸収)で劣化反応を抑え、黄ばみを防止し、透明感を持続させます。
用途各種ライトカバー、バイザーなどのクリアパーツ表面の黄ばみ、くすみ、小キズの除去及び保護
特性傷消し、耐紫外線
付属品マイクロファイバークロス
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(70mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用
特性傷消し
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1個(50g)
¥699
税込¥769
当日出荷
これ1本でボディやヘッドライトカバー、自転車のフレームなどの汚れを落とし、
キズを消し、美しい輝きを引き出します。
0.7ミクロンの微粒子コンパウンドとカルナバを含む3つのWAX成分を配合
うすく均一に塗布でき、作業性にすぐれています。
用途ボディ、ヘッドライトカバー、自転車のフレームなど金属、硬質プラスチック、メッキ部分の汚れ落とし・キズ消し・ツヤ出し。
成分界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤
寸法(mm)173×53Φ
容量(mL)180
質量(g)238
対応ボディー色全色
トラスコ品番756-7707
危険物の類別非危険物
特性傷消し
1本(180mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
デリケートなバイクの外観ケア商品です。
危険物の類別非危険物
1本(140mL)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。
0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。
トラスコ品番380-8556
質量(g)401
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
1本(100mL)
¥608
税込¥669
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消!
ライトの明るさと透明感を取り戻します。
曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用
特性傷消し
使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。
タイプ液体
危険物の類別非危険物
1本(236mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
光学レンズの研磨にも使用される研磨剤を採用!
ガラス表面をキズつけることなく、強力に、油膜やガラスに残っている古いコーティング剤をクリーニングできます。
作業後はガラス面に油膜や汚れを残すことなくスッキリと仕上がり、ガラスコーティング剤の下地処理に最適です。
用途自動車窓ガラスの撥水剤用下地処理剤および油膜取り剤
特性油膜取り
トラスコ品番835-6668
シートサイズ(mm)200×300
危険物の類別非危険物
1個(6枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
1個(50g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2種類の超微粒子コンパウンドでくすみを徹底除去。硬質クリアポリマーが汚れや紫外線からヘッドライトを保護し、長期間クリアな状態に保ちます。くすんだテールランプやバイザーにも効果的です。
用途自動車用ヘッドライト洗浄保護剤
特性耐紫外線
危険物の類別非危険物
1個(80g)
¥799
税込¥879
当日出荷
スクリーン表面の汚れを落とすだけでなく、気になる小キズも消してしまうクリーナー。ゼログラビティ社でのスクリーン生産の最終工程でも使用されるオリジナル製品です。
用途スクリーン用
ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品専用スポンジ×30
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.05L
使用可能目安約20台分
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
LOOKの持つ「汚れ落とし」、「キズ消し」、「ツヤ出し」効果を飛躍的に向上させ、上質な美しい仕上がりを実現するムースタイプのプレミアム表面仕上げ剤です。
新成分(H.C.R.)を配合し、ボディ、ホイール、ヘッドライトカバー、メッキパーツなど、様々なパーツを下地からしっかりと整え、3次元被膜を形成し、透き通るような深みのある輝きを与えます。
対応ボディー色全色
特性傷消し
付属品専用2層スポンジ、マイクロファイバークロス
成分特殊レジン、界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤
トラスコ品番776-5355
質量(g)490
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×140×65
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●顕微鏡、光学測定器、OA機器の点検、洗浄など業務用映像機器のメンテナンスに適します。
タイプエアゾールタイプ
主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(100mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
微粒子研磨剤(ニューセラミックス)を配合し、カウリング、各種プラスチック、塗装面の細かいキズや汚れを落とします。
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
シリコーンオイル、研磨材、陰イオン系界面活性剤、石油系溶剤。プラスチック用。硬質プラスチック素材のツヤ出しと小キズ取りに。ウィンカーやヘッドライトのレンズカバーのクリーニングにも使えます。
内容量(g)50
危険物の類別非危険物
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
関連キーワード