アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール
長さ公差(mm)0~+35.0
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000
色白色
材質ポリエチレン
タイプPET100
長さ公差(mm)0~+30.0
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-60~95
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別丸棒
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
種類裏止めハンドル
ねじ径M4
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
色ブラック
B10
L45
H28
質量(g)7.5
P35
材料ポリスチレン(PS)
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
色ホワイト
B12
L120
H29
質量(g)18.3
P108
材料ポリスチレン(PS)
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
色ホワイト
B10
L45
H28
質量(g)7.5
P35
材料ポリスチレン(PS)
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
色ブラック
B12
L80
H28
質量(g)14
P68
材料ポリスチレン(PS)
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
色ホワイト
B12
L80
H28
質量(g)14
P68
材料ポリスチレン(PS)
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
色ブラック
B12
L120
H29
質量(g)18.3
P108
材料ポリスチレン(PS)
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
用途車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械)
材質モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。
耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル色(白色)
比重1.41
長さ公差(mm)プラス1
幅公差(mm)プラス1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ丸棒
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。
長さ(mm)1000
色青
材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)
使用温度範囲-40~120℃
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアセタール
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
長さ(mm)1000
材質ポリペンコアセタール
色白色
タイプPOM-NC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+30.0
丈夫なプラスチックハンドルとステンレス製丸棒を使用した丈夫な床用ローラーで、ベアリング入りの為、回転もスムーズです。
アングルRは、ローラー軸を持ち手に対して少し角度をつけてあり、さらにローラーの角をR形状にしていますので、ジョイント部だけでなく、壁際や巾木の押さえにもご使用になれます。
材質ローラー部:ステンレス、ベアリング入り、ハンドル部:プラスチック
寸法(mm)Φ35×70
丈夫なプラスチックハンドルとステンレス製丸棒を使用した丈夫な床用ローラーで、ベアリング入りの為、回転もスムーズです。
アングルRは、ローラー軸を持ち手に対して少し角度をつけてあり、さらにローラーの角をR形状にしていますので、ジョイント部だけでなく、壁際や巾木の押さえにもご使用になれます。
建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質PP
付属品脚パイプ2本
質量(kg)5(+脚パイプ0.1)
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
加工物の形状になじみやすいです。
回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨
材質アランダム
幅(mm)25
厚さ(mm)25
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]
外径(Φmm)100
鋸刃の性能をグラフとチャートで表現。目的別の選択が容易に。JIS適合品。
全長(mm)250
適合(材質)ステンレス/薄鉄板・パイプ「鉄・アルミ・塩ビ」/鉄・丸棒・アングル/アルミ、銅、真鍮/アクリル・プラスチック板/ALC・ストレート
材質SK-3 フレックス
コストパフォーマンスに優れた大型チェスト「SKX3306」を採用。追加アイテムも余裕で収納できます。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)、9.5sq.ディープソケット(六角)、9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット、9.5sq.ラチェットハンドル、9.5sq.スピンナハンドル、9.5sq.エクステンションバー、9.5sq.クイックスピンナ、9.5sq.ユニバーサルジョイント、めがねレンチ(45°×6°ロング)、コンビネーションレンチ、樹脂柄マイナスドライバ、樹脂柄クロスドライバ、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)、樹脂柄スタッビドライバ(クロス)、板ラチェット差替えドライバセット、モンキレンチ、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)、ラジオペンチ、ニッパ、ボールピンハンマ、プラスチックハンマ、ボールポイントL形六角棒レンチセット(9本組)、マグネット付パーツトレイ、トレイ(3枚)、スペーサー(3組)
入組点数68点
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
切る・混ぜる・練る・おろす小さな一台で大きな活躍。
業務用フードプロセッサーの世界的リーダーとして料理・製菓業界で実力を発揮しています。世界のブランド 「ロボ・クープマジミックス」省力化への限りない追求から生まれた小型フードプロセッサー「ロボ・クープマジミックス」は、世界80カ国の名料理人、有名ホテル、レストランのシェフの皆様に絶大なる信頼を得ているロボ・クープ社が開発した世界に誇る逸品です。ロボ・クープマジミックスは、素材の鮮度と風味を損なわずに秒速処理でき、多彩なアタッチメントの交換で、各種下ごしらえが素早くできます。調理の省タイムにかかせないキッチンの必需品として世界で活躍しています。
タイプミキサーとスライサーの多機能タイプ
付属品ボウル、インナーボウル、ミニボウル、ミニボウルスチール刃、スチール刃、ボウルカバー、プラスチック刃、エッグビーター、大根おろし盤、スライス盤 1mm、丸千切り盤 2mm、盤取付棒、ツールボックス、スパチュラ、掃除ブラシ
電源(単相/V)100 50/60Hz
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
仕様差込角:【SQ/inch】1/2
セット内容イグニッションスパナセット12/10PC、片目片口スパナ13-6・7・8・9・10・11・12・13・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32、ソケットレンチセット40/13/6、ソケット50-10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32、プラグソケット51-16-5/8・51-20.8、スライドTバー300mm(506)、エキステンションバー130・255mm(509/5・10)、ユニバーサルジョイント71mm(510)、ラチェットハンドル512、コールドチゼル200mm100/8、クロスカットチゼル103/200、ポンチセット105-8/6K、マイナスドライバー4620-1・2・3・4・5・4628-1、プラスドライバー4630-1、ペンチ65016180、ラジオペンチ65296200、ウォーターポンププライヤー65516240、グリッププライヤー65642250、強力斜ニッパー66026160、六角棒レンチセット10760CV/9、プラスチックハンマー10955-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ0.05-1mm(11095/20)、プラスチックオイラー12251、ケガキ針12321、スパークプラグブラシ12375
総質量(kg)11.8
1セット
¥399,800
税込¥439,780
90日以内出荷
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
セット内容トレイ:SK4476TA/使用ケース:SKR703C/12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24/12.7sq.プラグレンチ:B4A-16P/12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E/12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q/12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールピンハンマ:PH45-323/プラスチックハンマ:K9-6/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
質量(kg)49.1
入組点数47点
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、必要な機能を集約したベーシックモデル SKR502C採用の工具セットです。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10/12/14、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1214/1417/1719/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、ボールポイントL形ロング、六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)
質量(kg)36.6(2ヶ口)
入組点数48点
差込角(sq.)9.5
ケース使用:SKR502C
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード