超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195
RoHS指令(10物質対応)対応
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140
幅(mm)140
質量(g)20
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
寸法(mm)約150×160
材質綿
黒くなっても効果は変わりませんので繰り返し使えて経済的です。
クロスの色により浸透させています砥粒の粒度が違いますので、使途により選別が可能です。
各素材の小さな傷や汚れを簡単に落とし光沢を蘇えらせることができます。
磨いた後は防汚効果があります。
少量の水をつけて磨くとより綺麗に仕上がります。
3種類の粒度の違うクロスのセットです。
用途ピンクのクロス(#3000相当)…金属の磨き上げと艶出し用
イエローのクロス(#8000相当)…プラスチック樹脂製品やインテリア事務機器などの汚れ落とし・艶出し用
ホワイトのクロス(#1200相当)…貴金属・装飾アクセサリーなどの磨き・艶出し用
粒度#3000相当・#8000相当・#1200相当
寸法(mm)約145×約145
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
寸法(mm)230×280
砥材WA
適合材プラスチック、金属、貴金属など
繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。洗って繰り返し使用できるので、経済的です。優れた吸水性(綿の約2倍)です。超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。
用途微細な汚れの除去。傷つきやすいデリケートな素材の清掃。液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。
質量(g)27
シートサイズ(mm)290×290
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
■拭き取った汚れが見えて効果が分かる、ブラックタイプのクリーニングクロスです。 ■高性能ワイピングクロス「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」を使用しています。 ■「0.1 デシテックス」の超極細繊維で編んだ生地を特殊加工により更に高密度化したクロスで、力をいれずに画面を拭くだけで汚れをきれいに除去できます。 ■1平方センチ当たり82,550本もの繊維とその隙間により、ホコリはもちろん、指紋や手垢などの皮脂汚れもしっかりと除去します。 ■※ザヴィーナ(R)ミニマックス(R)は、KBセーレン株式会社の登録商標です。 ■水洗いできるので、洗って繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他ノーマルタイプ
材質ポリエステル70%、ナイロン30%
寸法(mm)230×200
色ブラック
入数1枚
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用
特性傷消し
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1個(50g)
¥699
税込¥769
当日出荷
磨き作業に!磨き上げに!拭き取り作業に!光沢出しに!
柔かいので作業性がよく手が疲れません。
この磨きクロスにはコンパウンド(研磨材)は塗布されていません。
寸法(mm)約145×145
1パック(3枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。
0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。
トラスコ品番380-8556
質量(g)401
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。
今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.126L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高い吸水性や速乾性があるマイクロファイバークロスが1kg入ったお徳用商品です。
日常での掃除にはもちろん、洗車やコンパウンド、ワックスの拭き取りにも大活躍で様々な用途にご使用いただけます。
1kgという大容量に加え、洗濯して繰り返しご使用いただけるので経済的です。
繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。
コーティング剤やワックスの拭き上げ時の使用に適しており、平滑に仕上げることが可能です。
用途掃除、作業現場、洗車、コンパウンド、ワックス、ガラス、鏡、金属面、モニター、PC画面、オフィス、厨房
通常の清掃からガラス、レンズ、モニターなど繊細なものまで。
傷つきやすいデリケートな素材の清掃。
液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。
ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(cm)約35×35(30~40cmを目安にカット)
内容量(kg)1
1袋(1kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
ラピッド・アクア・ワックスは、洗車後の濡れたボディーにスプレーし、水分と一緒に拭き取るだけの簡単作業で驚くほどのツヤを与えることができるクイック・ワックスです。塗装面を「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいにした後、ボディー全体に均等にスプレーします。マイクロファイバークロスなどの柔らかい布でワックスを塗り伸ばしながら拭き取ってください。水分を拭き取った後、別の乾いたクロスで磨き上げ、ツヤを出してください。研磨剤を含みませんので、ゴム、プラスチック、ガラス等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。パール、メタリックを含む全てのボディカラーに対応しており、コーティング施工車のメンテナンスにも最適です。カルナバ配合で簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上げることができます。
用途高性能簡易ワックス
区分塗装用
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
関連キーワード