70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ安全性ISO規格適合 筆記線幅0.4~0.7mm
成分水性染料(インキ) 材質軸、キャップ:PP、ペン先:POM、クリップ:鉄 質量(g)11 外形寸法(mm)15×11×142 線幅(mm)0.4~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)0.4~0.7 インク水性染料 線の太さ細字
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線幅(mm)0.4~0.7 インク色 適合トラディオ プラマン(TRJ50) 材質軸、PP ジャバラ:ABS ペン先、ホルダー:POM 質量(g)8 寸法(Φ×Lmm)13×135 インク水性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ交換用リフィル 線の太さ細字
1本
189 税込208
当日出荷

1本
159 税込175
当日出荷

インク色 商品タイプ本体 インク水性 先端ボール径(mm)0.4~0.7 方式キャップ式 RoHS指令(10物質対応)対応 色数単色 色(軸) 入数(本)1
1本
179 税込197
当日出荷

インク色 商品タイプ交換用リフィル 適合トラディオ プラマン(TRJ50) 線幅(mm)0.4~0.7 インク水性 RoHS指令(10物質対応)対応 線の太さ細字
1本
179 税込197
当日出荷

ぺんてるプラマン リフィルMLJ20 青
エコ商品
インク色 商品タイプ交換用リフィル 適合トラディオ プラマン(TRJ50) 線幅(mm)0.4~0.7 インク水性 RoHS指令(10物質対応)対応 線の太さ細字
1本
199 税込219
当日出荷

インク色 タイプシングル 線幅(mm)0.4~0.7 インク水性染料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字
1本
399 税込439
翌々日出荷

サインペン ぺんてる 動画あり
なめらかなタッチのアクリル繊維ペン先。筆記線幅0.8mm。再生材使用率83%(プラスチック)。
線幅(mm)0.8 材質(軸)再生PP 材質(キャップ)再生PP 材質(尾栓)再生PE 材質(ペン先)アクリル繊維(先金/真鍮) タイプシングル インク水性染料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字
1本ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

新プレピー万年筆 細字 プラチナ万年筆 動画あり
ボディーを透明からインク色に合わせたカラー透明に一新。カラフルでよりポップな万年筆に生まれ変わりました。
質量(g)13
1本ほか
499 税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ノック式エナージェル 0.5mm ぺんてる 動画あり
なめらかな書き味。汚れにくい速乾性。クリアで鮮明な文字
材質(後軸・頭冠)再生PC、(ノック・前軸)ABS、樹脂めっき、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄 質量(g)13 シリーズエナージェル 方式ノック式 本体寸法(mm)16×11×147 先端ボール径(mm)0.5 インクエナージェルインキ 入数1本 グリーン購入法適合 商品タイプ本体
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボリュームのある柔らかいフォルム、今までに無かった1000円万年筆。 磨耗に強い特殊合金ポイント付ペン先は、愛着の湧く手放せない一本になる事と思います。 擦り傷に強いパール加工を施しました。長く綺麗なままお使い頂けます。 インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。 カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。 いつでもさらっと書き出すことができるのでストレスを感じさせません。 染色と磨き工程にこだわったアルマイトの発色性を活かしました。 筆記時の存在感はもちろんのこと、胸ポケットにもアクセントとして映える1本です。
全長(mm)142.5 質量(g)15.4 最大径(Φmm)15 対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A 材質(ペン先)ステンレス パッケージC-7(400046)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

<累計販売1,000 万本達成!「preppy」リニューアル!> インク色を愉しむ透明プレピー登場!お好みのインク色でぜひお試しください。
商品タイプ本体 ペン先細字 材質胴軸・キャップ・クリップ:PC、グリップ:PMMA、インナーキャップ:PP、ペン芯:ABS 全長(mm)138 最大径(Φmm)13 アズワン品番65-0428-57 材質(ペン先)ステンレス カートリッジインク: SPN-100A、SPSQ-400 色(軸)クリスタル
1本
409 税込450
当日出荷

世界中で愛され続けているロングセラー商品。
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.6 材質(軸・キャップ・色表示部)再生PP(ペン先)POM 寸法(mm)15×11×136 質量(g)8 シリーズぺんてる 方式キャップ式 インク水性顔料 入数1本
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ぺんてる」「ZEBRA」など筆記メーカー各社のインポート品やオリジナルカラーの商品です。海外ならではのカラーと質感が特徴のTradioやKERRY、SMASH、GRAPH1000のメーカー限定カラーのぺんてる製品を中心に人気メーカーのボールペン、シャープペン、万年筆を厳選しました。トラディオのボディを踏襲したモデルの万年筆のフランス逆輸入Ver.です。
材質ABS 寸法(mm)145×14×19
1本
3,000 税込3,300
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

万年筆用カートリッジインク(水性染料)
仕様デスクペン専用スペアインク 商品タイプスペアインク
1ケース(10本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。スリム&ライトボディで長時間の筆記でも疲れません。エントリーシートや履歴書の記入に最適です。
用途筆記 先端ボール径(mm)0.35、0.5 方式キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合) セット内容3本(0.35mm(黒インク)、0.5mm(黒インク)、0.5mm(赤インク)) 材質軸・キャップ:再生PP、尾栓:再生PE シリーズエナージェル 材質(グリップ)エラストマー クリップ インク水性染料 入数3本 芯色黒/赤 色(軸)ブルー
1セット(3本)
499 税込549
翌々日出荷

プラダン 4mm モノタロウ 定期注文
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 質量(g)9.4 方式キャップ式 仕上(軸・キャップ)PP樹脂+転写印刷、(クリップ)SUS材 インク水性 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.0×13.2×136.2
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
型式ZF 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプ万力(プラソケットタイプ)
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。 ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。 万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。 BMOフィッシングギアの樹脂シャフトに対応したプラソケットが付属しています。
材質ステンレス 適合パイプ径(Φmm)19~25 ねじ穴M6 ソケットプラソケット ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷

はじめての万年筆が、愛着のあるペンになる。シンプルで使いやすい万年筆、カクノ。シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。 強い筆圧でも使いやすいステンレス製の固めのペン先です。 ボディデザインは鉛筆と同じ六角形。転がりにくく、持ちやすい形状です。 さらに、なだらかな三角形のグリップ部分は、筆記時に親指、人差し指、中指が自然に収まる設計です。 万年筆はもちろん、筆記具の正しい持ち方の習得に役立ちます。 鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計。 筆記時にペン先の正しい向きが一目でわかるよう、ペン先中央の「ハート穴」と「スリット(切込み)」を鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計しました。 なお、『カクノ』透明ボディでは、"えがおのマーク"が舌を出しているかわいいデザインを採用しました。 キャップには、外しやすいよう「くぼみ」を付けました。ペンケースにスッキリ収まるクリップレスタイプです。 子どもでも安全に使えるように、キャップを誤飲しても空気流動を確保できる設計で、安全性に配慮しています。
付属品カートリッジインキ(黒)1個付 材質さや:リサイクル樹脂 ペン先:特殊合金 サイズ(mm)最大Φ16×全長131 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 055
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

グラスファイバー入りのレジ砥石ディスクは金属、プラスチック用の切断砥石です。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着してご使用ください。
用途鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P.の切断 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 先端厚さ(mm)0.9 適合材鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P. 入数5 先端径(Φmm)38
1パック
3,098 税込3,408
3日以内出荷

用途:リットマン聴診器クラシックII小児用のノンチルスリーブ。皮膚にチェストピースをあてる際に患者に冷感を与えないためのプラスチックリングです。クラシックII小児用
ブラック 対象小児用
1個
499 税込549
9日以内出荷

紙、木材、プラスチック、石材、紙粘土などにも着彩可能。乾くと耐水性。キャップはペットボトルのキャップを再利用。配色・混色に便利なマンセル記号表示付き。
セット内容12色セット(13本入り・白2本)/アクリル樹脂系不透明えのぐ/11mL/ラミネートチューブ
1個(12色)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

用途:リットマン聴診器クラシックII新生児用のノンチルスリーブ。皮膚にチェストピースをあてる際に患者に冷感を与えないためのプラスチックリングです。クラシックII新生児用
ブラック 対象新生児用
1個
499 税込549
7日以内出荷

用途:リットマン聴診器クラシックII、クラシックII S.E 、ライトウエイト用のノンチルスリーブ。皮膚にチェストピースをあてる際に患者に冷感を与えないためのプラスチックリングです。クラシックII、クラシックII S.E 、ライトウエイト用
ブラック
1個
499 税込549
9日以内出荷

用途:リットマン聴診器クラシックII、クラシックII S.E 、ライトウエイト用のノンチルスリーブ。皮膚にチェストピースをあてる際に患者に冷感を与えないためのプラスチックリングです。クラシックII、クラシックII S.E 、ライトウエイト用
グレー
1個
499 税込549
9日以内出荷

アンパンマンと一緒にお出かけ!お子様が喜ぶかわいい水筒です。ワンタッチでらくらくオープン!ストローが付いているので、こぼさず飲みやすいです。スポーツドリンクを入れても安心なプラスチック製です。BPAフリーのプラスチックなのでお子様にも安心してご使用できます。肩ひもつき。取りはずしができるので洗いやすいです。専用(別売り)の「替えストロー(4903320042247)」と「替えパッキン(4903320042230)」がございます。
用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事! 容量(mL)400
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)ミリタリーコンパス G-46P
黒色プラスチック製の普及版レンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。軍用ミルスペック、揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。
寸法(mm)74×56×27 精度±2° 使用温度範囲(℃)-20~+50 目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み 材質(ボディ)プラスチック 仕様軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式、クリッカー:128クリック
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W 取付壁・天井直付、吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 周波数50Hz/60Hz 電池2H07DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60,000時間 耐震性S2クラス
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W 質量(kg)0.6 取付壁・天井直付、吊下兼用 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.2 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池2H07DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE13602S2W-A 光源寿命60,000時間 関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用) 認定番号1AS111-3558 公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C 耐震性S2クラス
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

【塩ビ管コーナーカッター】 硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。 超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。 上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。 パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。
用途下水道、住設工事に。 大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。 電力、通信工事に。 共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。 被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)
1個
219,800 税込241,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W カバープラスチック・透明 質量(kg)2.3 取付天井直付形・吊下兼用形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)3.1 表示両面 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 電池3H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20404S3W-B×2 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.069 関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03 認定番号1AM221-3486 耐震性Aクラス 枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

1セット
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) 部品名称埋込ボックス BOX1101 質量(kg)0.9 LED光源(mcd)LE13402S3W-B
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.4 部品名称埋込ボックス BOX2161 仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) LED光源(mcd)LE20405S3W-B
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) 部品名称埋込ボックス BOX2161、リモコン RZB01 LED光源(mcd)LE20404S3W-B 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
種類電源別置形 定格電圧(V)AC100 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品名称吊具 C172PWA(l=500 2本1組)、リモコン RZB0 板厚(mm)0.8(本体) 仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
1台
78,980 税込86,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)