ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)6
種類スライド形
定格荷重(N)49/ペア
材質(レール)ポリエチレン
レール長さ(mm)277
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥51
税込¥56
当日出荷
容量(mL)280(本体)、110(中子)
材質ポリプロピレン・天然ゴム
段数1段
幅(cm)11.7
長さ(cm)13.4
高さ(cm)5.1
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料着脱・連結方法
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質ポリエチレン
色ホワイト
高さ(mm)16.7
質量(g)20
種類スライド形
段数1
定格荷重(N)49/ペア
材質(レール)ポリエチレン
レール長さ(mm)300
トップチェーンの走行を支えるプラレール。
超高分子量ポリエチレン製の汎用タイプ、低摩擦・耐摩耗仕様プラスチック製、ドライ条件下専用タイプなど豊富な品種を取り揃えています。
POPの差し替えレールが簡単にできます。
裏面両面テープ付
材質PVC0.3mm(t)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×420×2
1枚
¥179
税込¥197
当日出荷
フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質ポリエチレン
色ホワイト
高さ(mm)41
質量(g)20
種類スライド形
段数1
定格荷重(N)49/ペア
材質(レール)ポリエチレン
レール長さ(mm)257
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。
用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。
ピッチ(mm)45
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法t(mm)24
寸法T(mm)40
最大フリースパン(m)1
最大移動ストローク(m)1.9
リンク数(/m)23
最大ケーブル・ホース外径(mm)20
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
付属のシールを自分で貼って完成させる写真図鑑のプラレール編。誌面の決められた場所にシールを貼って作る自分だけのプラレール図鑑。楽しみながら集中力や創造力が身に付きます。シールは全部で70枚以上。たくさん貼って遊べます。
ジャンルプラレール
判型B5変
ページ数24
著者名タカラトミー
初版年月201706
1冊
¥880
税込¥968
4日以内出荷
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
フルカバータイプで粉じん、チリなどからケーブルを保護します。
色黒
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
材質(取付金具)SPCC+三価ユニクロメッキ
使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。
最大フリースパン(m)1
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料使用方法(4.1MB)
フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
材質(本体)ナイロン6
使用温度範囲(℃)0~50
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料着脱・連結方法(4.14MB)
プラレールチェーン取付用金具です。
移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。
タイプ移動端用
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性:他の合成樹脂及び真鍮、砲金、銅等よりも摩耗率が低い。
自己潤滑性:摩耗係数が極めて小さく金属に潤滑油を付けた場合より低い。
耐衝撃性:割れたり、欠けたりしない。超低温度使用でも破壊しない。
使用温度:-100℃~+80℃。
耐薬品性:酸、アルカリに非常に安定している。
吸水性:吸水率が0に近く、 吸水による膨潤や寸法変化がない。
用途ガイドレール・5mm厚鋼材共用
色乳白色
質量(g)98/m
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
プラレールチェーン取付用金具です。
固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
タイプ固定端用
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールの人気車種をはったりはがしたりして遊べるマグネットブック。新幹線、特急、通勤電車、SL等の車両から駅やトンネル等の情景パーツのマグネットを、「都会」「いなか」「海辺の町」の3つのシーンに自由にはって遊べます。
判型中AB変
ページ数6
著者名タカラトミー(監修)
初版年月2022/06/10
1冊
¥1,100
税込¥1,210
4日以内出荷
プラレールのワッペンです。シールタイプでもアイロン接着としても使えて楽しみ方いろいろ☆彡シールアイロン両用タイプです。
材質表面:ポリエステル・レーヨン・他 裏面:ナイロン系樹脂
寸法(幅W×高さH)(cm)約7×約3.8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ