2,716件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明なカルチャーボトルです。植物培養等に使用可能です。
用途オートクレーブ可(本体・蓋) 材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP 寸法(mm)75×75×100 容量(mL)125 アズワン品番3-601-01
1箱(12個)
6,998 税込7,698
当日出荷

プラントハンガーゲージを使った作品集です。流行のプラントハンガーを、「プラントハンガーゲージ」と「プラントハンガークランプ」を使って作ってみませんか?平結びとまとめ結びだけで作れる小さめの基本の作品から、ウッドリングやウッドビーズを使った華やかな作品まで8種類の作り方を掲載しています。
材質 ページ数24
1冊
349 税込384
7日以内出荷

1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


いつものガーデニングに高さを出したり、配置を移動させてイメージを変えたい時におすすめ。 ラティスや手すりに引っ掛けるだけで壁面が華やかになります。
材質スチール
1個
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。γ線滅菌済。
材質PS 種別プラントポット(メッシュ無) 入数4×30
1個
22,410 税込24,651
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培養フラスコに代わるガラス製の容器です。 口径がワイドで植え付けなどの作業性が良く、また従来のフラスコに比べ大変経済的です。 オートクレーブで滅菌することができます。
材質ガラス製、リム付 寸法(mm)Φ64×100 容量(mL)200
1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。 フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。 積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質PC 材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂) 耐熱温度(℃)120
1ケース(10個)
4,490 税込4,939
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テラコッタ風のモチーフを取り入れたプランターです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
用途植物育成用にご使用下さい。 材質ポリプロピレン
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

透明なカルチャーボトルです。 植物培養等に使用可能です。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP 容量(mL)330 滅菌 材質(フタ)ポリプロピレン 外寸法(mm)75×75×100 アズワン品番3-601-31
1箱(12個)
10,800 税込11,880
当日出荷


手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60 耐候性耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高低差をつけてプランターを飾る、プランタースタンドです。脚部にはキャップがついているので、ベランダなどのコンクリートの床や室内でもお使いになれます。
材質スチール 内径(Φcm)約24 仕様推奨鉢サイズ:8号 幅(mm)255 ブラック/シルバー 耐荷重(kg)10kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用 使用周囲温度(℃)-30~60
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。 セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋 容量(mL)42 容量(g)50 硬化時間(時間)6(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。 角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
材質ポリカーボネート 容量(mL)300 径(Φmm)72 滅菌オートクレーブ可 外寸(mm)72×72×100 内寸(mm)65.4×65.4×98.2
1組(4個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角のあるプラントポットです。角型のポットです。
用途フラワーポット/プランター。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)60×60×H52 ホワイト 容量(L)0.08
1個
39 税込43
当日出荷

LION (ライオン事務器)プラントスタンド
エコ商品
適合受け皿 丸型7号対応 材質本体:木製・エンボス加工レザー張り・収納部/ポリエステル化粧板・木縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トンボ(新輝合成)プラントピッチャー
本体はAS樹脂を使用しておりクリアで水量が確認できます。
用途水差し 材質/仕上ポリプロピレン(PP)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストア・エキスプレスプラントボックス
【商品特徴】ロビーベンチソファ( 7193-550、7193-552、7193-560、7193-562)と組み合わせることで、より心地よい空間を演出できます。
材質葉:ポリエチレン・ポリエステル、ベース:ポリスチレン 質量(kg)11.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×70×80
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

プラントボックスは、別途販売のオフィスグリーンポットを入れて使うことができます。インテリアとしても優れたデザイン、耐久性のある素材で作られており、長期間使用可能です。オフィス環境に自然の要素を取り入れることで、リラックス効果や集中力の向上が期待できます。
適合機種6-401-0105、6-401-0106、6-401-0107、6-401-0108、6-401-0109 材質本体: スチールマット塗装仕上げ 脚頭形状アジャスター付、アジャスター調整10mm
1台
42,980 税込47,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フルーツを食べるために必要な10のツールをひとつにまとめました。丸ツールそれぞれしっかりとした機能を持ちながら、デザイン性も重視。クリアな素材が目をひきます。ギフトにおすすめ。レシピ付
材質AS樹脂、アップルカッター刃:ステンレススチール 寸法(mm)145×145×240 クリアカラー 容量(mL)390 質量(g)487 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-30
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

BOX型プラントボックスです。アジャスター付き。
材質本体・表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS、巾木:メラミン化粧板(アルミ色)、水受け:PP 仕様アジャスター付き
1個
73,980 税込81,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。 塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。
用途工場内の薬液配管ライン。 材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法L(mm)4000 長さ(mm)4000 長さ(m)4
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。 セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋 容量(mL)42 容量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 硬化時間6時間(23℃) 危険物の性状非水溶性
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物組織培養に適したカルチャーディッシュです。 優れた空気循環に加え、使いやすい平坦性・汚染削減構造を兼ね備えています。 カップと蓋の接合部が摺り仕上げになっており、密閉性に優れています。
材質ポリスチレン(クリスタルグレード) 径(Φmm)100 滅菌ガンマ線滅菌済 寸法(Φ×mm)外寸/100×40、内寸/91.3×38.2
1袋(100個)ほか
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル、鉢/プラスチック製 質量(kg)約2.5 グリーン 幅(cm)60 分類観葉樹木 高さ(cm)135 寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:13×12
1鉢
17,980 税込19,778
4日以内出荷


用途連続オーブン用の高温用潤滑オイル 基油天然エステル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量10000mL
1缶(10L)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

C Yarn Hut(シーヤーンハット)クロシェセスクラン(プラント)
ハンドメイドならではの温かみを感じる、かぎ針編みのプラント。 通常の植物のように水やりをする必要が無く、手入れ不要で色鮮やかさが持続します。 ギフトにもおすすめです。
材質(毛糸)アクリル、(中材)ポリエステル、(ポット)セラミック 設置場所室内
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2~21cmまで1cm単位で使えるゲージです。 プラントハンガーは、”マクラメ”の技法を用いてつくるインテリアグッズです。 マクラメの結び目を自由に組み合わせることで、様々なデザインの作品がつくれます。 プラントハンガーづくりには、”結び目の間隔を均等にあける”という作業が必要です。 その作業でプラントハンガーゲージ を使うと、間隔がきれいに揃った作品が仕上がります。 「基本の使い方」と「プラントハンガー3種のつくり方」説明書付きなので、初めての人でも安心。 コツを掴めば、基本のマクラメの結び目を組み合わせて自由に作品づくりが楽しめます。
セット内容プラントハンガーゲージ 4枚、クリップ 1個、説明書 1枚 全長(mm)82
1個
909 税込1,000
5日以内出荷

ガラス繊維入りの頑強なケースは、しっかりと内部のメカニズムを守ります。 ステンレス製のワイヤーを採用しています。 凍結による寒冷地での危険仕様を防止する構造です。 本体内部に新開発の衝撃吸収機構を装備しました。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで 最大使用荷重(kg)130 仕様直径4.76mmワイヤロープ(ステンレスワイヤー) セット内容引き寄せロープ、台付ロープ 材質本体ケース:ガラス繊維入り強化プラスチック、ランヤード:直径4.76mmステンレスワイヤーロープ 規格安全帯構造指針適合品 落下距離(m)約1.2(墜落阻止時) 落下衝撃荷重(kN)約4.5(墜落阻止時) 寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)254×224×108
1個
93,980 税込103,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでミニマムなプランタースタンド。異なるサイズや形状を組み合わせれば、高低差を出して立体的に飾れます。屋外の花や多肉植物をはじめ、室内のリビングやベッドルーム、オフィスなどで設置している観葉植物にもピッタリ。足先にキャップが付いているので、床のキズを付けるのを防ぎます。底板メッシュ構造なので、小さな鉢の複数置きもおススメ。 。均等耐荷重:10kg 有効内寸:直径約30cm(10号鉢まで対応)
用途屋外・玄関まわり・ガーデニングシーンでの花や植物、多肉植物などに。リビングやオフィススペース、玄関や廊下の観葉植物の設置に。 材質スチール チャコールグレー
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでミニマムなプランタースタンド。異なるサイズや形状を組み合わせれば、高低差を出して立体的に飾れます。屋外の花や多肉植物をはじめ、室内のリビングやベッドルーム、オフィスなどで設置している観葉植物にもピッタリ。足先にキャップが付いているので、床のキズを付けるのを防ぎます。底板メッシュ構造なので、小さな鉢の複数置きもおススメ。 。均等耐荷重:10kg 有効内寸:幅58×奥行18.5cm(550プランター対応 600プランターは一部メーカー品対応)
用途屋外・玄関まわり・ガーデニングシーンでの花や植物、多肉植物などに。リビングやオフィススペース、玄関や廊下の観葉植物の設置に。 材質スチール チャコールグレー
1台
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラントリペアキズパッチ50CC専用カートリッジガンです。
トラスコ品番533-4986 容量(mL)42 危険物の類別非危険物
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷