寸法c(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法L(mm)8(±0.5)
ねじ寸法M6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ丸型
車輪径(Φmm)40
材質6ナイロン
質量(g)15
寸法r(mm)3
寸法e(mm)11
寸法b(Φmm)35
寸法f(mm)12
寸法a(Φmm)40
サイズ(mm)40
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。
仕様ベケ付
材質(車輪)プラスチック
タイプベケ付
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
内径(Φmm)6
R2.5
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
寸法R(mm)0.6
角度M(°)60
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様シャックル式
車数1
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
仕様ベケなし
材質(車輪)プラスチック
タイプベケなし
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
エスコ品番EA987SF-25
材質ステンレス
全長(mm)58
質量(g)35
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
材質ステンレス
取り付けかんたんでスムーズに移動できます。
用途ネット、シートの吊り金具に
材質(車輪)ポリプロピレン
種類滑車
外枠径(mm)7
車幅(mm)21
材質(車材)ポリプロピレン
種類滑車
単滑車、複滑車のセットです。
セット内容複滑車2個、単滑車2個、単複用つり合いおもり各1個、つりひも
材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)
寸法(mm)(複滑車大)50(有効径44)、(複滑車小)40(有効径34)、(単滑車)50(有効径44)
1組
¥5,900
税込¥6,490
6日以内出荷
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2570
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)295
寸法L(mm)61
ねじ径M12
寸法d(mm)24
寸法t(mm)12
寸法D(mm)12
寸法B(mm)56
使用荷重(kN)4.41
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様アイタイプ
車輪径(Φmm)66
材質(車輪)ナイロン
タイプアイタイプ
種類滑車
基本使用荷重(t)0.02
寸法B(mm)66
使用ロープ径(mm)(最大)9
応用バンドを使用し、48.6Φのパイプに取り付けるためのプラスチック製滑車です。
1個(2個)
¥3,998
税込¥4,398
14日以内出荷
プラスチック製の滑車です。ワイヤーに取り付けるクリップが付いています。
1個(5個)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
エンプラ製滑車を採用。
スムーズに水平移動できます。
パイプに掛けて蝶ナットを締め付けるだけるだけで簡単に設置できます。
仕様●サイズ:W61×D188×H42mm●材質:鉄ローラー/エンジニアリングプラスチック
アズワン品番67-7378-28
1個
¥19,602
税込¥21,562
4日以内出荷
プラスチック製の滑車です。22~25Φまでの丸パイプにご使用ください。
1個(5個)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
直径50mmのプラスチック製滑車の軸に強力マグネットを取付けた黒板用滑車です。
滑車は固定フック付きで、他に取り外しが簡単なフックと中心リングが付属しています。
三力のつりあい実験や、簡単な動滑車を用いる力学の実験が演示できます。
仕様【本体】滑車(強力マグネット付き、Φ50mm)2個
付属品吊ひも1.2m×1本、フック6個、中心リング(金属製、直径7mm)1個
1セット
¥5,400
税込¥5,940
4日以内出荷
材質(車輪)ポリアセタール
タイプ回転式
種類滑車
材質本体:鉄 滑車:樹脂(エンプラ)
質量(kg)0.77
使用荷重(t)0.13
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個(1個)
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
車輪径(Φmm)20
質量(g)41
材質(車輪)滑車(シーブ):プラスチック
種類滑車
使用ロープ径(mm)~7
材質(枠)ステンレス
車数1
車溝幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.29
使用荷重(N)294
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
中学校3年生力学的エネルギー
鉄製スタンドに取付けて実験できるようにした滑車です。中学校「仕事とエネルギー」の滑車の実験において定滑車として使用したり、弦定常実験などに使用できます。
材質【滑車】プラスチック、【支柱】金属
直径(Φmm)50
有効径(Φmm)44
支柱の高さ(mm)215
支柱径(Φmm)8
1個
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
組立式の大型滑車装置で、人間がおもりのかわりになってベンチに座り、付属のばねばかりで持ち上げることができます。児童・生徒が参加でき、楽しくダイナミックな実験を行うことができます。滑車の組合わせによって、人の体重の1/4(25%)の力で引いて持ち上げることができます。
付属品動滑車1個、二連動滑車1個、定滑車2個、組立用パイプ12本、パイプホルダー16個、ジグクリップ1個、ばねはかり1個、ロープ
材質アルミニウム(支持枠)、プラスチック(滑車)
寸法(mm)1100×800×2200
1個
¥99,880
税込¥109,868
8日以内出荷
滑車式で、軽い力で、より強力に腰部を固定できる中幅タイプ、滑車式の補助ベルトなので、引っ張る力の弱い女性やご高齢の方でも軽い力で締め上げられ、より強い固定力が得られます。快適に装着していただける通気性に優れたメッシュ生地を使用した中幅タイプ。2本のV型補助ベルトとプラスチックステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。
ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるのでばねばかりより数値を素早く読み取ることができます。
用途実験例:2つの力がつり合うための条件を調べる実験、角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験、滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験
セット内容ニュートンメーターGN-1 2個、2力の合力実験用ボードCB-3、2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)(ホワイトボード一式(302×420mm)、磁石付ピン、金属環付き糸2本)、滑車P-5N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2個、つりひも)、スタンド用滑車WP、まきばね(5g、10g)各2個、単4乾電池4個、収納ケース
材質【滑車P-5N】本体:プラスチック、支持枠:金属、【スタンド用滑車WP】滑車:プラスチック、支柱:金属
寸法(mm)【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)、【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:120×120×2、正方形B:120×120×2、不定形:155×120×2、【滑車P-5N】複滑車:直径50・有効径44(大)/直径40・有効径34(小)、単滑車:直径50・有効径44、【スタンド用滑車WP】滑車:直径50・有効径44、支柱:Φ8×215
電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)
穴数【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:4、正方形B:3、不定形:10
測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g)
最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g)
錘【滑車P-5N】つり合いおもり:単複用各1個・つりひも付
1セット
¥26,000
税込¥28,600
5日以内出荷
中学校3年生仕事とエネルギーの単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。
セット内容【単滑車(直径50mm/プラスチック製/金属製支持枠(かぎ付き))】4個、【つり金具】4個、【つりひも】3本、【つりあいおもり】(大)2個、【おもり】10個(真鍮製25g)
寸法(mm)370×590
1個
¥37,000
税込¥40,700
4日以内出荷
関連キーワード