リーズナブルで使い勝手の良いガラス瓶です
材質ソーダガラス(オーブン不可)
容量(mL)約90
外形寸法(mm)53×72
口径(mm)40
1セット(6本)
¥339
税込¥373
欠品中
【No.91467 シリコン蓋付きガラスプリンカップ】専用の蓋です。
材質シリコン
色白
外寸(mm)直径82×H5
内寸(mm)直径73×H5
対応IH調理器具不可、オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機可
耐熱温度(℃)230
電子レンジ可
1個
¥99
税込¥109
4日以内出荷
耐熱ガラス製のプリンカップです。ヨーグルトなどにもちょうどいい大きさです。電子レンジ・食器洗い乾燥機OK。※個箱は付いていません。
材質本体/耐熱ガラス
サイズ77×77×67mm
質量(g)(個箱含む)100
口径77mm
アズワン品番64-9711-16
満水容量(mL)200
1箱(36個)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
リーズナブルで使い勝手の良いガラス瓶です。ベトナム製の為、若干の気泡、製造の型由来の線などは予めご了承ください。この瓶にぴったりの蓋は関連商品をご覧ください。
材質ソーダガラス(オーブン不可)
容量(mL)85
外寸(mm)約58×H6
対応【オーブン】不可
口径(mm)40
1セット(6本)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
プリンやヨーグルト、ゼリーなどの容器に最適です。
容量(mL)90
材質本体/ガラス:蓋/ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×75
口径(Φmm)40
寸法(mm)248×100
高さ(mm)100
材質硼珪酸ガラス3.3
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。
底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。
試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。
本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。
スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱ガラスにシリコンの蓋が付いた便利なプリンカップです。
プリンを作る際の、面倒なホイルをかける手間が省けます。
蓋付きのまま電子レンジ使用可。蓋を外せば、オーブンでも使えます。
冷凍不可。
食器乾燥機使用可能です。
材質ガラス・シリコン
寸法(mm)シリコン蓋:外寸82、内寸73
色蓋:白
容量(mL)満水容量:150(実容量:100)
上径(Φmm)77
内寸(mm)上径約71(口径46)×H約62
レンジ可
寸法(mm×m)上径77×H62(口径51)mm
耐熱温度(℃)120~400
内寸(cm)【シリコン蓋】7.3
外寸(cm)【シリコン蓋】8.2
食器洗浄機可
1個(6個)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質ガラス
容量(mL)約155
質量(g)125
寸法(Φ×mm)63×H64
レンジ不可
1個(10個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質ガラス
容量(mL)約160
質量(g)140
寸法(Φ×mm)64(83)×H62
レンジ不可
1個(10個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
容量(mL)190
食器の種類洋食器
高さ(mm)136
口径(Φmm)80
最大径(Φmm)80
高温でのご使用には適しておりません。
この蓋に合う瓶は適合商品をご覧ください。
仕様【オーブン】不可
材質ポリ
直径(Φmm)52
1枚(6枚)
¥95
税込¥105
4日以内出荷
通常の瓶より少しガラスの厚みが薄くて安価なデザート用瓶です!
急激な温度差(約40度)での使用不可。破損の恐れがあります
ケース入数:96個
仕様【オーブン】不可
材質ソーダガラス(オーブン不可)
寸法(mm)54.5×H75
容量(mL)90
口径(Φmm)52
1本(6本)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。
戸先、吊元、下部にご使用下さい。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
透明感のあるPET素材のカップです。嵌合蓋とセットで使うと、食材や調味料などの持ち運びに便利です。
商品タイプ本体
枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。
戸先、吊元、下部にご使用下さい。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。
対応ガラス厚:8~12mm
付属品M6六角穴付ネジ(L=18)×3本、六角レンチ×1本 ※8~10mmの場合、取付ネジはL=15を使用してください。※12mmの場合、取付ネジはL=18を使用して下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス
付属品六角レンチ×1本
許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)
質量(g)931
仕上MB(マットブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~10
最大ガラス幅(mm)(適合)~800
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
ガラス扉用ノブです。
ガラス扉に取り付けた際に遮蔽する面積が小さいので、空間デザインでガラスの透明感を大切にしたい場合に有効です。
用途ガラス用ノブ
材質(本体)真鍮
質量(g)200
種類丸形/特殊形
仕上CR(クローム)
取付穴径P(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
材質(取付部)真鍮
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
ガラスエッジシールです。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
枠とガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。
引戸のバンパーとしても使用できます。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
引戸と壁の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
135°に連なる固定ガラスと、ガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC
分野インテリア
RoHS指令(10物質対応)対応
枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元、下部にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉
付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)~800
適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
¥10,998
税込¥12,098
7日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
取付穴寸法(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
80°以上扉を開くと開放状態になります。
扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上マットブラック(MB)
付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本
適合ガラス厚(mm)8~12
適合扉幅(mm)ガラス:800まで
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス板のエッジ部分保護するガラス用エッジシールです。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
ガラス板のエッジ部分保護するガラス用エッジシールです。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
135°に連なる固定ガラスと、ガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉
付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)~800
適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
¥10,998
税込¥12,098
7日以内出荷
・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】。M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】。M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
用途ガラス扉
付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
適合ガラス厚(mm)8~12
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥28,500
税込¥31,350
9日以内出荷
90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ