22,449件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,788 税込3,067
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)


材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B 溝数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

標準 Vプーリー M形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250 種類Vプーリー 溝数1 リム幅w(mm)17 ハブl(mm)30 ハブs1(mm)13 溝の形M
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250 種類Vプーリー
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形A 溝数1 下穴径(Φmm)-
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷














JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A 溝数1 下穴径(Φmm)-
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


シンプルなデザインと様々なサーフボード、ロングボードに対応したビス止めサーフボードラックです。耐荷重も15キロを実現しました。
質量(kg)1.4 材質(本体)パイン材 耐荷重(kg)15 表面処理オイルステイン仕上げ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×290×520
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



補修用スタンダードプーリーフェイスです。
メーカーSUZUKI 付属品プーリーフェイス 適合車種ヴェクスター125/AN125R/T/W、ヴェクスター150/AN150K1 適合排気量(cc)150
1セット
1,998 税込2,198
7日以内出荷




1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1反
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)