30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかいビニールポットと違い、硬質ポットなので安定感があります。しっかりと自立し、植物が崩れにくく管理が容易です。8か所のスリット構造により、通気性・排水性が抜群です。プレステラ90型は、アップルウェアーの育苗コンテナーにフィットするので複数個を管理する場合、育苗コンテナーもおすすめです。
高さ(mm)75 縦(mm)78 横(mm)78
1セット(10個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかいビニールポットと違い、硬質ポットなので安定感があります。しっかりと自立し、植物が崩れにくく管理が容易です。8か所のスリット構造により、通気性・排水性が抜群です。
高さ(mm)82 縦(mm)92 横(mm)92
1セット(10個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 モスグリーン
1個
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角のあるプラントポットです。角型のポットです。
用途フラワーポット/プランター。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)60×60×H52 ホワイト 容量(L)0.08
1個
39 税込43
当日出荷

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 形状8角形 モスグリーン
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。
材質ポリプロピレン ブラック スタッキング高さ(mm)9
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アップルウェアープレステラ
サイズ75型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×64×57
1セット(10個組)
409 税込450
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(5個組)
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。 粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。 培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。 適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
1袋(2L)ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット(5個組)
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個組)
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 付属品補助板 トラスコ品番356-5246 材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石) 幅(mm)40 高さ(mm)260.5 質量(g)216
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。
材質ポリプロピレン スミグレー
1枚
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかな曲線が植物を優しく演出。表面はマットな質感です。
材質ポリプロピレン
1個
85 税込94
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


穴数3456 容量(L)11.8 穴径(Φmm)3 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm)326×477×76
1枚
189 税込208
当日出荷

果樹、花木の栽培に適した土容量タップリで安定感のある深型タイプ。水はけ・空気の流通がよいスリット付き。植え替え(鉢上げ)に便利な機能付き。
材質ポリプロピレン ブラック
1個
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(L)5.5 穴径(Φmm)2.5角 仕様目盛付 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm)319×241×72
1枚
129 税込142
当日出荷

水はけのよい取り外し可能なインナー付き。
用途プレステラにぴったりサイズの専用受皿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×104×28 原材料ポリプロピレン
1セット(2個)
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水はけのよい取り外し可能なインナー付き。
用途プレステラにぴったりサイズの専用受皿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×79×26 原材料ポリプロピレン
1セット(2個)
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水はけのよい取り外し可能なインナー付き。
用途プレステラにぴったりサイズの専用受皿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×93×27 原材料ポリプロピレン
1セット(2個)
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アップルウェアープレステラ深型75 5個組
硬質ポリポットなので繰り返し使用可能。スリット穴は根腐れ対策に効果的
用途多肉・観葉・アガベにおすすめなプレステラシリーズの深型タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×91 原材料ポリプロピレン
1セット(5個)
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白蟻に対して即効性の優れた効力を発揮します。 黒蟻、アリカタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他木材害虫・不快害虫にも効果があります。 即効性、残効性に優れ、高い殺虫効果を発揮します。木材防腐剤配合により、木の腐れも防止します。 防虫剤としてピレスロイド系薬剤を使用しているため、コリンエステラーゼの阻害がありません。 蒸気圧が低いため揮散移行性がほとんど無く、散布作業者及び住居者に対する安全性が向上しています。
用途狭い範囲の木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除、予防および防腐。 特性防腐、防虫 使用方法蟻(シロアリ・クロアリ・羽アリ)、アリタカ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他の木材害虫・不快害虫に直接噴射してください(駆除時間は害虫の種類により数分から数時間かかる場合があります)狭い範囲の木部の白蟻、キクイムシ等の駆除、防除および防腐処理にお使いください。専用ノズルと交換することにより、狭所部、虫穴等に直接噴射ができます。 タイプ油性 塗り面積(m2)1 塗布面積(m2)約1 外観淡黄色透明液体
1本(300mL)
1,080 税込1,188
当日出荷

適合車種:ソルテラ/フォレスター/クロステック/インプレッサなど。側面衝突への対応を強化。i-Size対応SUBARU純正チャイルドシート。テザーベルト不要のサポートレッグベースシート。成長に合わせて後向き装着や付属クッション使用が可能。※使用可能身長、体重、年齢は取扱説明書をご覧ください。※パートナーズカバーと同時使用不可
適合車種SOLTERRA/FORESTER/CROSTREK/IMPREZA
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

高クロム鋳鉄系の溶接棒でCr 含有量が多く耐食・耐熱・耐摩耗性に優れています。 この溶接棒は他の高クロム鋳鉄系溶接棒より炭素の含有量が少なく、針状炭化物の析出はありませんが、適切な予熱を行うことで割れ感受 性が著しく低くなり、耐食・耐熱性が要求される金属間摩耗にも適しています。 溶着金属は炭化物とオーステナイトあるいはマルテンサイト地に初晶オーステナイトの組織で、溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品・高温高圧バルブ・ブロワなど金属間摩耗や土砂摩耗を受ける部品に用い、ステライトに要求されるよ うな耐熱・耐食・耐摩耗性が要求される箇所にも適しています JIS規格Z3251 DFCrA-500-BR 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(脂肪油分)4% 流動点(℃)-15 銅板腐食1(100℃、1h) 種別引き抜油 密度(g/cm3 at15℃)0.878 引火点(℃)226 動粘度(mm2/s)57 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニプレステラミ CFM32
仕様(脂肪油分)27%(硫黄分)7% 種別冷間鍛造油 引火点(℃)180(OCO) 流動点(℃)-5 危険等級 動粘度(mm2/s)32(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 銅板腐食1(100℃、1h) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニプレステラミ CFHシリーズ
仕様(脂肪油分40%(硫黄分)10% 種別冷間鍛造油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食1(100℃、1h) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)