677件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マスターシリンダーやバックステップの交換などで、ノーマルのブレーキスイッチが使えない場合にご使用ください。ボルトタイプなのでピッチとスペースが確保できれば幅広い車両に取り付け可能です。
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途ブレーキ/クラッチ共通
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷

汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC CADデータあり
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

代表車種ZR1200DGF 主な適合純正品番27010-1042 主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999 主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

コンペティションモデル等のレーシングマスターシリンダーに使用する油圧感知型ブレーキスイッチ。小型でアルミ製のボディは大幅な軽量化を実現。機械式スイッチに比べ、汎用性が高く、バンジョウボルトを交換するだけの簡単タイプ。 バンジョーボルトタイプ ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.25mm ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.0mm バンジョータイプ ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.25mm ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.0m
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用 付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個 質量(kg)0.33 使用周囲温度(℃)-20~70 流体温度(℃)-20~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します 使用流体空気 接点仕様1c接点 質量(kg)0.5 スイッチマイクロスイッチ 周囲温度(℃)5~60
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


圧力スイッチISGシリーズ SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅 結線方式リード線方式 リード線長さ(mm)約500 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.83 表示圧力範囲(MPa)0~1.0 使用温度範囲(℃)5~60 質量(kg)0.17 精度(%)F.S.±3 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83 誤差調圧指針:±0.05Mpa 繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃) 応差(MPa)0.07以下 接点方式マイクロスイッチa接点(NO) 耐衝撃(m/s2)9.8 取付方向自由
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。 圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。 設定圧力になると信号をだします。
接続口径G3/8 質量(g)500 使用圧力(MPa)0~0.8 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






PLOTリキッドプレッシャースイッチキット(メス)。メス型スイッチ(LPS100)と薄型バンジョーアダプターのセット。別売リキッドプレッシャースイッチ(品番:LPS400)専用バンジョーボルトとあわせて使用します。 「プロト リキッドプレッシャースイッチ」オイルラインに取付ける事で油圧を検知して電気信号に変換するスイッチです。マスターシリンダーやブレーキラインの変更、バックステップの装着でノーマルのストップランプスイッチが使えない場合や配管、配線をすっきりとまとめたいときに有効です。リキッドプレッシャースイッチ本体は軽いブレーキ操作でも確実に作動する設定となっていて、結線も簡単に行なえるようにエレクトラタップが付属されています。
セット内容リキッドプレッシャースイッチセット(メス)/リキッドプレッシャースイッチ本体:1個、薄型バンジョーアダプター:1個、銅ワッシャー:4枚、分岐タップ:2個 材質アルミニウム 形状AN3 ブラック
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷


1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)







1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

PLOTリキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・シングル。適合ブレーキホースは、SWAGE-LINE(スウェッジライン)、EARLS(アールズ)(厚さ10.8mmバンジョー)です。 「プロト リキッドプレッシャースイッチ」オイルラインに取付ける事で油圧を検知して電気信号に変換するスイッチです。マスターシリンダーやブレーキラインの変更、バックステップの装着でノーマルのストップランプスイッチが使えない場合や配管、配線をすっきりとまとめたいときに有効です。リキッドプレッシャースイッチ本体は軽いブレーキ操作でも確実に作動する設定となっていて、結線も簡単に行なえるようにエレクトラタップが付属されています。
セット内容バンジョーボルト・シングル:1個、銅ワッシャー:3枚 材質アルミニウム 形状M10X ブラック
1セット
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


部品名称オイルプレツシヤスイツチ 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 図解NoMGA227 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.17、MGA226 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.17、MGA185 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.17
1個
3,203 税込3,523
7日以内出荷



ギボシ接続式、ギボシ端子で接続する80年以降のオイルプレッシャースイッチ。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷


1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷