JISプレート用アダプタの単品となります。
RJ45モジュラージャックは別売です。
用途JISプレート用
適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~
材質PC
質量(g)12
ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,500
税込¥3,850
10日以内出荷
ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
SA-101はステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
マンフロットのカメラプレート410PLが使用可能になるアダプターです。
材質アルミ
質量(kg)0.28
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)PBT/PC/ナイロン
質量(g)194.5
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛メッキ
Phoenix Contact B24 アダプタプレートはステンレススチール製です。寸法:151 x 5 x 53 mm ( L x H x W ) 穴径:5.5 mmこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタプレート●コード番号:207-2002
アズワン品番65-7511-96
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
用途125mm×125mmのステージを他の各種ステージに取り付けたりするためのスペーサです。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.34
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
EB-300PWシリーズに拡大プレー取付アダプタです。別売の拡大プレート【1.5度(P-567)/2.0度(P-568)/2.5度(P-569)】が取付可能です。
用途最近手元が見えにくくなってきたという方にオススメします。
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)PBT/PC/ナイロン
質量(g)194.5
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0352。純正M8カバー用バックプレートアダプター。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。色[カラー]:ブラック。備考:ステルスエアクリーナーに純正M8カバーを装着する際に必要
適合ツーリングファミリー( ミルウォーキーエイトエンジン)
色ブラック
備考ステルスエアクリーナーに純正M8カバーを装着する際に必要
関連規格ある
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥246,915
税込¥271,607
7日以内出荷
仕様オプション(回転式シェーカー)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ