ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング連結用
材質SUS304
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質鉄(クローム)
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
寸法(mm)60×50
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型U
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
寸法W(mm)19
寸法L2(mm)28
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個
寸法(mm)12×14×27.5mm
1袋(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付
トラスコ品番320-3565
材質スチール(ユニクロ)
適合レール10Mレール
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)30
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
公差(mm)(A寸法)±1
ねじ山種類メートル並目
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄
厚さ(mm)2.6
穴径(Φmm)(ボルト)7、(ビス)3.5
仕上ユニクロメッキ
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
すっきりディスプレイできるシンプルな木製テーブル。
コーディネート提案が映えるデザインです。
26mmの薄めの板厚でスッキリとしたデザイン。
耐荷重(kg)30
寸法(cm)板厚:26mm
脚の種類アジャスター付き ※構造上、キャスターの取り付けはできません。
すっきりディスプレーできるシンプルな木製テーブル。コーディネート提案が映えるシンプルなデザイン。
耐荷重(kg)30
材質木製 天板:メラミン化粧板、側板:強化含浸紙貼り
板厚(mm)26
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプU型ショートサイズ
種類室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653)
耐荷重(kg)15
取付座(mm)30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数6個
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプU型ロングサイズ
種類室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953)
耐荷重(kg)15
取付座(mm)30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
商品陳列を立体的にすることで、より魅力的に。透明アクリルなので商品の邪魔をしません。違うサイズを組み合わせて積み重ねたり、横に並べたり、使い方いろいろ。
材質透明アクリル3mm厚
耐荷重(kg)1
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
底はV字型になっており、8チャンネルまたは12チャンネルピペットにも対応しています。
25、50、100、125、150mLの目盛り付きです。
ヒンジ式のフタにはロックが付いており、残った試薬を保管することができます。
積み重ね可能です。
仕様●材質:ポリプロピレン製●オートクレーブ対応
アズワン品番67-5192-15
1箱(10個)
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.3
幅W(mm)27
長さL1(mm)102
長さL2(mm)33
穴数2
質量(g)55
トラスコ品番283-1091
材質スチール
穴径(Φmm)8.5×17
表面処理クロムメッキ仕上げ
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
スプレーやハンガーを好きな場所に収納できる!向きを変えて使える2個組のスプレーフック。洗濯機横や冷蔵庫横、必要な場所にスプレーを設置できるスプレーフックです。横向きにすればハンガーフックとしてもお使いいただけます。コンパクトなので、設置場所を選びません。掃除用具をまとめて収納。キッチン小物も掛けられます。S字フックを掛けても便利!横でも縦でも使用可能!
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約60
対応取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×3.5×7
耐荷重(g)約500(1個あたり)
内寸(cm)フック内寸:約W2.8×D2.8
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
中空壁用の固定金具です。
スプリング付きで取り付けが簡単です。
ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。
ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。
取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。
材質ステンレス鋼
取付穴Φ12.5 mm
締付トルク(N・m)5
取付可能厚(mm)~20
必要中空幅(mm)(施工時)36
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
ポリプロピレンに対応した一般的な溶剤(アセトニトリル、メタノール、イソプロパノール、アセトンなど)に加え、さらにガラスコーテイングにより、ガラスに近い溶媒耐性があり、ポリプロピレン膨潤溶剤(キシレン、クロロホルム、テトラリンなど)に対し、24時間の使用が可能です。
【素材】。・WB-M20:蝶ボルト:BC(黄銅)/コの字金具、プレート:鉄(メッキ)。・SUS/WB-M20:蝶ボルト部:SUS、コの字金具、プレート:SUS
用途船の小形ハッチカバーなど
寸法L(mm)120
寸法L1(mm)119
寸法D(mm)36
寸法B(mm)50
寸法l(mm)85
寸法L2(mm)19
寸法T(mm)16
寸法H1(mm)35
寸法H2(mm)40
ボルト径dM20
プレート表面の耐酸性能を追求耐酸塗装で耐酸性能に優れています。ヒーター電源及びセンサー線が本体より出ていますので、温調器などを自由に組み合わせる事が可能です。コの字状の脚付きで卓上で使用可能です。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。
仕様プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W、電源(mm):AC100V 50/60Hz(3Pプラグ・コード長約2.5)
質量(kg)7.5
耐荷重(kg)5
最高温度(℃)300
温度センサーK熱電対
材質(プレート)アルミニウム+耐酸塗装
サイズ(mm)402×302×96
アズワン品番2-7921-12
1個
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
ポリプロピレンに対応した一般的な溶剤(アセトニトリル、メタノール、イソプロパノール、アセトンなど)に加え、さらにガラスコーテイングにより、ガラスに近い溶媒耐性があり、ポリプロピレン膨潤溶剤(キシレン、クロロホルム、テトラリンなど)に対し、24時間の使用が可能です。
家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整
材質/処理鋼/クロメート
適合本体AMアジャスターボルト
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄
厚さ(mm)2.8
穴径(Φmm)(ボルト)7
仕上ユニクロメッキ
公差(mm)(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
震度7クラス耐震試験合格品。電子レンジはほぼ10kg以上の重さがあり、地震やアクシデントで転倒・落下した場合、非常に危険です。こちらのキッチン用レンジストッパーは、軽くて衝撃に強いポリカーボネート素材のL字型プレートを使用し、プロセブン耐震マットで対象物をしっかりと固定。震度7クラスの地震から電子レンジやオーブンレンジ等の転倒・落下を防ぎます。耐震荷重:25kgまで
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
震度7クラス耐震試験合格品 。電子レンジはほぼ10kg以上の重さがあり、地震やアクシデントで転倒・落下した場合、非常に危険です。 。こちらのキッチン用レンジストッパーは、軽くて衝撃に強いポリカーボネート素材のL字型プレートを使用し、プロセブン耐震マットで対象物をしっかりと固定。 。震度7クラスの地震から電子レンジやオーブンレンジ等の転倒・落下を防ぎます。 。耐震荷重:25kgまで。 ※本製品を使用される設置物のサイズ・重量をよくお確かめください。 ※設置物の形状により使用できない場合があります。 ※本製品は、オーブンレンジ・電子レンジ等の横滑り・転倒を最小限に抑える商品です。本製品使用により発生した破損事故や、転倒による損害に対し責任を負うものではありません。 ※フッ素加工等、セロハンテープが貼り付かない撥水性のある設置面には取り付けができません。また、水まわりでの設置は避けてください。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
エスコ品番EA951EA-277A
穴径(Φmm)6.2
寸法L1(mm)77
寸法L2(mm)52
寸法W(mm)19
穴数7
1個
¥550
税込¥605
翌々日出荷
デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
積載荷重(kg)5
適合車種シグナスX/SR(’13~’15)〈1YP〉
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
付属品ヘルメットホルダー付
適合CBR400R('19)
材質(トッププレート)アルミA5052材、(フィッティング)スチール製
表面処理(トッププレート)黒塗装仕上げ、(フィッティング)電着黒塗装仕上げ
最大積載量(kg)4
板厚(mm)(トッププレート)5
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
仕様32L以下のGIVIのモノロックケースが装着可能
適合XMAX(18)〈2BK-SG42J〉
材質トッププレート:アルミA5052材(黒塗装仕上げ)、フィッティング:スチール(電着黒塗装仕上げ)
プレート厚(mm)5
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
材質/仕上(パイプ部)スチール/電着黒塗装、(天板)アルミ/電着黒塗装
最大積載量(kg)5
適合車種NC750X('14~'16)、NC700X/S('12~'13)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
材質/仕上【トッププレート】アルミA5052/黒塗装仕上、【フィッティング】スチール/電着黒塗装仕上
最大積載量(kg)6.5
板厚(mm)【トッププレート】5
パイプ径(Φmm)【メイン】25.4
適合車種シグナスX(19)〈B8S〉
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
適合TRACER900(' 18)〈B5C5〉,TRACER900GT(' 19)〈B1J7〉
材質トッププレート:アルミA5052材
最大積載量(kg)5
板厚(mm)5
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
材質/仕上トッププレート:アルミA5052材、黒塗装仕上げ
板厚(mm)5
材質フィッティング:スチール製、電着黒塗装仕上げ
関連キーワード
1
2
次へ