1個
¥175
税込¥193
当日出荷
セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ
材質取手・プレート:A6063
質量(g)89
1セット
¥1,099
税込¥1,209
当日出荷
日本下水道事業団A-02-1該当品です。
材質SUS304
仕上下部:未研 丸棒:ピーリング 枠:ショットブラスト プレート:ヘアーライン
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
種別プレートに取付(フレームには取り付きません)
質量(g)170
仕上表面プレート・裏カバー/ヘアーライン
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ボルト)ステンレス鋼(SUS304)
材質スチール(軟鋼線材+鋼板)
エスコ品番EA948BM-120
穴径(Φmm)5.5
線径(Φmm)9
ハンドル径(Φmm)120×37(H)mm
プレート寸法(mm)190×19×3(H)
取付ピッチ(mm)内:140、外:170
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ヘアライン
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類埋込取手
仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
用途各種取手
材質(本体)SS400・SPCC
仕上ユニクロメート
取手取手
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
用途計測機器・通信機器
材質アルミニウム合金(A6063)
表面仕上げアルマイト処理
交換用部品です。
材質SUS304
アズワン品番64-0999-66
1箱(1個)
¥7,598
税込¥8,358
33日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
ピザやクッキーづくりに活躍。
対応機種NLW2290ACBAR/L、NLW2291ACDBAR/L
関連資料商品仕様図(0.09MB)
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
交換用部品です。
材質SUS304
アズワン品番64-0999-08
1箱(1個)
¥8,698
税込¥9,568
33日以内出荷
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理ZDC/Cr
質量(g)98
許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
SUMO19またはSUMO19M背面のVESAマウントを利用したVバッテリーマウント可能なプレートです。
付属品取り付けネジ M4 × 4、 取扱説明書
対応製品SUMO19 ・SUMO19M
質量(kg)約0.85
出力XLRピン× 2
入力SONY社仕様 Vマウント× 2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×54.5×210
適合バッテリーSONY社製 Vマウントバッテリー (バッテリーは付属していません)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
12日以内出荷
置くだけ簡単、大人気の屋外耐候両面スタンド看板です。樹脂製なので軽量かつ折り畳み式で収納も便利です。持ち運び便利な取っ手付です。
用途案内サインとして
幅(mm)330
質量(kg)2.8
奥行(mm)380
全高(mm)887
置くだけ簡単、大人気の屋外耐候両面スタンド看板です。樹脂製なので軽量かつ折り畳み式で収納も便利です。持ち運び便利な取っ手付です。
用途案内サインとして
幅(mm)330
質量(kg)2.8
奥行(mm)380
全高(mm)887
・表面フラットです。・グリップ付きです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取手付きアルミ製飯ごう(元祖メスティン)です。小物入れやランチボックスとしても便利です。熱伝導率の高いアルミ製のため、熱が全体に回り、アルコールバーナーでもごはんが大変美味しく炊けます。
材質本体:アルミ(無垢)、取っ手カバー:耐熱プラスチック
材質SUS304
エスコ品番EA951K-93
線径(Φmm)8
プレート寸法(mm)93×75
仕上研磨仕上げ
リング内径(Φmm)57
取付穴径(Φmm)5
ハンドル内径(Φmm)69×30
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ
材質取手・プレート:A6063
質量(g)87
1セット
¥1,099
税込¥1,209
欠品中
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4
仕上表面プレート:ヘアーライン裏カバー:ヘアーライン
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0218 セクション6.8)
ボルトが動くため、取り付けしやすいです。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
付属品M5六角ナット(ステンレス鋼)
材質プレート、カップ:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)443
仕上プレート、カップ:ヘアライン仕上
耐荷重(N)400
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
RD8ラウンドアルミハンドル(シリコングリップ)とセットでご使用いただけます。
置くだけ簡単、大人気の屋外耐候両面スタンド看板です。樹脂製なので軽量かつ折り畳み式で収納も便利です。持ち運び便利な取っ手付です。面板にシートを貼ってお使いください。
用途お知らせ看板・案内サインとして
幅(mm)330
質量(kg)2.8
奥行(mm)380
全高(mm)887
同時にたくさん調理できる「48cmワイドタイプ」。丈夫で長持ち 耐久性が高い 。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。清潔!汚れが拭き取りやすい「ステンレスボディ」(ふたはステンレスではありません)。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。樹脂取手付きプレート。約48cmの横長ワイドタイプなので、一度にたくさん焼ける!
質量(kg)5.5
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
最高温度(℃)250(ふたなし)
プレート寸法(mm)内寸:484×318×26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×110
1個(1台)
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
炒める・煮る・炊き込む料理やオーブン料理にも!充実の9点セットです。
より使いやすくなった新作ハンドルと人気のトングが入ったセットです。
耐摩耗性デュラブルコート加工を施し、高い耐久性と焦げ付きにくさを実現!
テーブルにそのままサーブできる、便利な木製プレート付き。
IH/ガス火はもちろん、オーブンや食洗機での使用も可能です。
取扱説明書をご確認ください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム13%)、ふっ素樹脂塗膜加工
質量(kg)4.1
色レッド
規格9点セット
レンジ不可
耐熱温度(℃)フライパン・炒め鍋・鍋:220、取手150
食器洗浄機可
1セット(1セット)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
宅配荷物受け取り時のストレスを解消。置き配を指示できるサインプレートです。書体は読みやすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。シール付きタイプの粘着剤は糊残りしにくく再剥離性に優れた両面テープを使用していますので安全にご使用いただけます。吊り下げタイプは大きめの玄関ドアの取っ手に取り付け可能です
材質PP
炒める・煮る・炊き込む料理やオーブン料理にも!充実の9点セットです。
より使いやすくなった新作ハンドルと人気のトングが入ったセットです。
耐摩耗性デュラブルコート加工を施し、高い耐久性と焦げ付きにくさを実現!
テーブルにそのままサーブできる、便利な木製プレート付き。
IH/ガス火はもちろん、オーブンや食洗機での使用も可能です。
取扱説明書をご確認ください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム13%)、ふっ素樹脂塗膜加工
質量(kg)4.1
色ブラック
規格9点セット
レンジ不可
耐熱温度(℃)フライパン・炒め鍋・鍋:220、取手150
食器洗浄機可
1セット(1セット)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ジュニアカセットこんろで使う、専用の焼肉プレート
プレート表面がフッ素コートなので、焦げ付きやこびりつきが少なく、お手入れも簡単!
少人数の使用に便利なジュニアサイズ
プレートの持ち上げに便利な取っ手付き
イワタニ小型こんろも通常サイズのこんろにも使える!
付属品ハンドル
材質プレート:アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、受け皿:スチール
質量(g)約347(本体:約326、ハンドル:約21)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×43
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フェンダーやドア等の脱着時の保護プレート!
フェンダーが破損し、ドア部に干渉している場合に傷を付けずにドアを開ける際の保護板です。
車体に合ったR形状で、差込み易い形状になっています。
フェンダー等衝突によりドアに干渉して開かなくなった際に、隙間に差込み傷付き防止として。
ドアをほぼ無傷で取り外せます。
ドアを開けても干渉しません。
取っ手付きで差込みがしやすい形状です。
柔軟性のある樹脂材で多少の曲がりでも差し込めます。
寸法(mm)272
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ユニキャスト ミラー
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ボールチェインが付いているので取っ手等に取り付けやすいです。
用途ドアや窓のご案内に。
仕様ボールチェーン付き
トラスコ品番347-1318
材質スチロールホワイト
厚さ(mm)3
材質/仕上スチロール
色白
質量(g)8.5
縦(mm)57
横(mm)37
表示内容冬開く
1箱(20個)
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
ボールチェインが付いているので取っ手等に取り付けやすいです。
用途ドアや窓のご案内に。
仕様ボールチェーン付き
トラスコ品番347-1289
材質スチロールホワイト
厚さ(mm)3
材質/仕上スチロール
色白
質量(g)8.5
縦(mm)57
横(mm)37
表示内容夏開く
1箱(20個)
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
材質/仕上ブロンズキャスト ミラー+ブラスト
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ