597件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様プレートフォーマット:96 ウェル、プレート色:クリア、ウェルボトム:フラット、培養面積(cm2):0.32、推奨ワーキングボリューム:40-275μL 表面処理無処理 型番351172 ウェル容量(mL)0.37 アズワン品番3-3233-06
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。 最高温度(℃)300 材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1個
32,100 税込35,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 電源AC100V 50/60Hz 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式PID制御 材質(天板)アルミニウム
1個
43,800 税込48,180
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300 質量(kg)3.9 電源AC100V 50/60Hz 2A 耐荷重(kg)約5 最高温度(℃)80 型番HP-4530N 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 温度制御方式PID制御 サイズ(mm)450×300×75 アズワン品番1-914-11
1個
169,000 税込185,900
当日出荷

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません 材質(プレート)アルミニウム 温度センサーK熱電対 最高温度(℃)300
1個
34,700 税込38,170
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


増田理化工業ホットプレート
高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。
使用温度範囲(℃)80~400 材質プレート・外装:SUS304 電源AC100V・50/60Hz
1個
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。 電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
材質ポリスチレン(PS) トラスコ品番291-7084 容量(mL)60 質量(g)172 外径×高さH(Φmm×mm)90×15 型番13395 滅菌方法電子線照射滅菌 質量(g/個)17.2
1袋(10枚)
519 税込571
当日出荷

1組(10枚)
3,730 税込4,103
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約730 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 本体寸法(mm)343×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50~2000×4 ヒーター容量(W)180×4 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4607-52 回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
115,000 税込126,500
当日出荷

冷媒(気体や液体)を加圧・減圧することで熱を移動させるヒートポンプの原理を、わかりやすく実験できるキットです。 ペットボトル内に液晶温度計を入れ、付属の加圧ポンプで加圧することで、ペットボトル内の温度が上がることが確認できます。又、加圧したペットボトルを急激に減圧すると今度は反対に温度が下がる様子が確認できます。
セット内容ペットボトル(Φ68×198mm)、プレート、風船、加圧ポンプ、液晶温度計、変色シール、ロゴシール
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

最薄ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1 最高温度(℃)150 センサータイプPt100Ω プレート寸法(mm)□100 電源電圧(V)AC100 電気容量85W アズワン品番63-1269-43 電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

プレート境界に沿って発生する地学現象のうち、地震に焦点を当てた実験器のセットです。 プレートの運動により地震が発生する仕組みを、地震発生説明器で再現できます。 プレートテクトニクスの理解は、パズルや地震分布図を使って補うことができます。
セット内容地震発生説明器KR(手動式)、プレートパズル10枚、地震分布図(日本版・世界版2種1組、各A2サイズ) 駆動方式地震発生説明器プレート:手動 材質【地震発生説明器】木(本体)・塩化ビニル(前面カバー)・ウレタン(プレート部) 寸法(mm)600×150×400(地震発生説明器) 仕様【プレートパズル】総ピース数:15、ユーラシアプレート・アフリカプレートは2分割されています、裏面にプレートの解説付き
1セット
50,000 税込55,000
6日以内出荷

プレート境界に沿って発生する地学現象のうち、地震に焦点を当てた実験器のセットです。 プレートの運動により地震が発生する仕組みを、地震発生説明器で再現できます。 プレートテクトニクスの理解は、パズルや地震分布図を使って補うことができます。
セット内容地震発生説明器PM(電動式)、プレートパズル10枚、地震分布図(日本版・世界版2種1組、各A2サイズ) 駆動方式地震発生説明器プレート:電動 電圧(V)AC100 材質【地震発生説明器】木(本体)・発泡ウレタン(プレート部) 寸法(mm)600×130×400(地震発生説明器) 仕様【プレートパズル】総ピース数:15、ユーラシアプレート・アフリカプレートは2分割されています、裏面にプレートの解説付き
1セット
69,000 税込75,900
6日以内出荷

着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。 質量(kg)1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)保温80~強230 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5 温度調節バイタル式サーモスタット
1台
3,698 税込4,068
欠品中

アーテック(学校教材・教育玩具)電気実験プレート
理科の授業用のScratch(スクラッチ)をベースとしたプログラミングソフトのカバー理科の授業用のScratch(スクラッチ)をベースとしたプログラミングソフトのカバー
セット内容本体×1 寸法(mm)80×60×2 質量(g)11
1個
319 税込351
6日以内出荷

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 動画あり
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み 材質ポリスチレン(PS) 滅菌方法EOG滅菌 耐熱温度(℃)60
1パック(10組)
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)電気実験プレート(BLEモジュール対応)
キャッチコピー:BLEモジュールに対応した電気実験プレート!。商品説明:。BLEモジュールと同時に使用する場合はこちらをご利用ください
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体プレート、シール 材質ABS 寸法(mm)80×60×2
1枚
300 税込330
3日以内出荷

マイクロスケール実験とは、従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の軽減・廃液の少量化・実験時間の短縮・個別実験(1~2人)が可能・普通教室での実験が可能など多くのメリットがあります。この実験セットでは、下記3つの実験を手軽に行うことができます。●電解質溶液の伝導性実験●ダニエル電池・ボルタ電池の製作●塩化銅水溶液の電気分解
セット内容12セルプレート 2枚、亜鉛板 5枚、銅板 5枚、マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 5枚、ビスキングチューブ 30cm、試薬びん 5本、炭素電極用芯 6本、クリップケーブル(赤・黒各1本)、USBクリップケーブル 1本、リード線付きプロペラモーター 1個、ミニピンセット5本 種別電気分解・電池
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

ナベヤ製缶用蜂ノ巣定盤
エコ商品
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。 震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止 セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚 材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB 幅(mm)90 ベルト幅(mm)25
1セット(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属イオンの反応実験を効率よく行える画期的なセットです。付属の台紙とプレートを利用することで、複数の反応を簡単に確認しながら結果も整理できます。マイクロスケール実験とは従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の削減、廃液の少量化、実験時間の短縮、個別実験(1~2人)が可能、普通教室での実験が可能など多くのメリットが考えられます。
セット内容プチボトルセット(赤・青) 各1セット/専用プレート(48セルプレート) 2枚/簡易分注器(10mL) 1個/金属イオン用台紙 1枚/生徒用ワークシート
1セット
7,200 税込7,920
4日以内出荷

E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 5mL 2個、ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 50mL 2個、キャップ(平型) 2個、3方活栓L型(180°) 2個、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個、ビーカー(10mL) 2個、プチボトル(赤) 2個、プチボトル(青) 2個、スクリュー管(10mL) 2個
1セット
3,800 税込4,180
4日以内出荷

イオン化傾向の実験が手軽にできる。 マイクロプレートと金属片を利用し、金属のイオンへのなりやすさを少量の試薬で調べられます。教科書の掲載内容通りの実験ができるセットです。
1セット
5,100 税込5,610
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-42
1セット
3,820 税込4,202
7日以内出荷

少量の試薬で気体発生・採取ができるセット。水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚、12セルプレート 10個
1セット
8,500 税込9,350
4日以内出荷

少量の試薬で気体発生・採取ができるセット。水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚
1セット
3,700 税込4,070
4日以内出荷

霧箱や放射線カウンターを使用して放射線の性質を調べる実験ができるセットです。 【実験例】 霧箱による放射線の飛跡の観察 放射線源からの距離と放射線量の関係 吸収体の有無と種類による放射線量の関係
セット内容霧箱(コールドプレート式) KK-01 / [放射線の性質を調べる実験セット B]放射線カウンター GM-TK・吸収体(遮蔽物)3種(80×80×1mm)・面型実験用線源・放射性鉱物・遮蔽・距離実験用樹脂シート / 収納ケース 種別A
1個
83,000 税込91,300
8日以内出荷

棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。 震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止 幅(mm)90 高さ(mm)103
1セット(2個)
3,490 税込3,839
当日出荷

教室を宇宙に!実験し納得できる天体の授業 「地上からみる天体」と「宇宙から見る地球」という、視点の移動を容易にするヘッドアースモデルの実験教材です。 太陽や月の動き、月や金星の満ち欠けを自分の目で確認。 星座の日周運動や年周運動を、体を動かして学習します。
セット内容パラソル型月・金星モデル(大きさ:約Φ1600×920mm(使用時))、四季の星座発光プレートキット4種(しし座、さそり座、うお座、オリオン座)(大きさ:各265×355mm、LEDライト4個(仕様電源:単3乾電池12個(付属))、ヘッドアースキャップ(50セット分)、地球儀(Φ130mm)、月モデル材料(発泡スチロール球Φ35mm、竹串/50セット分)、三脚(580mm~1530mm)、パラソルホルダー、電球用ソケット、LED電球(40W相当)、人形、解説動画
1セット
85,200 税込93,720
8日以内出荷

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量の試薬で気体発生・採取ができるセット、水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
1セット
3,720 税込4,092
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質膨張黒鉛 厚さ(mm)1 寸法(mm)210×297(A4サイズ) 質量(g)90 耐熱温度(℃)300(直火・電子レンジ不可)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ 機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 温度設定デジタル入力式
1台
59,900 税込65,890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。安全装置として過電流ブレーカー付。
温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度) 温度調節精度±7.5℃
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル調節式のホットプレートです。プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性に優れています。
寸法(mm)320×190×125 質量(kg)約6 電源(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)350 プレート寸法(mm)190×190 材質(プレート)セラミックコーティング ヒーター容量(W)580
1個
29,980 税込32,978
欠品中

関連キーワード