カテゴリ

  • 物流用品(564)
  • 空調・電設資材(514)
  • パソコン/周辺機器(443)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(429)
  • 制御機器(414)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(363)
  • 科学研究・開発用品(194)
  • 建材・エクステリア(187)
  • 建築金物(182)
  • メカニカル部品(171)
  • 機構部品(142)
  • 家電(109)
  • 測定用品(98)
  • 電気材料(70)
  • 船舶用品・漁業資材(68)
  • 切削工具(61)
  • 事務用品(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(59)
  • 店舗什器・備品(51)
  • 医療(51)
  • 厨房用品(49)
  • 安全標識(49)
  • 保管用品(46)
  • 学童・教育用品(45)
  • 電動工具(43)
  • 縫製用品(40)
  • バイク部品(37)
  • オフィス家具(35)
  • 作業工具(32)
  • 安全用品(25)
  • カー用品(24)
  • 卓上消耗品(18)
  • テープ(17)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 溶接用品(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 防犯用品(11)
  • 防災用品(11)
  • 介護用品(11)
  • 研磨材(10)
  • 自転車部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 梱包用品(8)
  • 作業服(8)
  • 清掃用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 照明(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 住設機器(6)
  • ヘルスケア(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 塗料(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「プレート 5mm」の検索結果

4,940件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413Sハンマーキャスター
699税込769
1個
当日出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm) 荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm) 旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
559税込615
1個
当日出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。 直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
24.5インチのTNパネルを搭載し、300Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。300Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル(左右各30度)、上下の角度調整チルト(-5度~+20度)も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (240Hz)とDisplayPort 1.4 x2を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル,保証書,VESAマウント延長スペーサー,電源ケーブル,DP ケーブル質量(kg)4サイズ24.5使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モードレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横397-512/縦569-634mmx幅横557/縦327mmx奥行190mm スタンド幅200mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 93%解像度1920×1080視野角H:170°、V:160°応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルTN使用湿度範囲(%RH)10~60フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
ストレート ヘアアイロン 25mm シルクコーティング プロテクトイオン 60~210℃ Nobby by TESCOM テスコムストレート ヘアアイロン 25mm シルクコーティング プロテクトイオン 60~210℃ Nobby by TESCOMテスコム
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
サロンクオリティの艶ストレートへ。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするストレートアイロンです。細部までこだわり抜いた仕様で、スタイリングによる熱ダメージを抑えてツヤ際立つ美しさを実現します。プロが使用するサロンブランド『Nobby』をモデルに開発されたモデルです。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪に残る水分量が約25%アップ(※1)。ヘアカラーの退色を約66.7%低減(※2)します。髪のうるおいを守り、ヘアカラーを美しく保ちます。 ※1:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。健常毛1束に対して、30cmあたり4秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の各コーティングの施術前後の水分量を計測。 ※2:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。カラー処理毛1束に対して、15cmあたり2秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の前後の色差を計測。 最薄部(※)たった11mmと、プロ用ストレートアイロンと同じ薄型ヘッドを実現。髪の根元までしっかり入り込み、クセを伸ばします。 ※当製品のボディ部において 頭皮に近づくヘッド部の外側は耐熱フェルトでカバーし、やけどのリスクを低減します。 両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 温度幅60~210℃の間で、5℃刻み31段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。 電源ONから約25秒で立ち上がるから、忙しい朝でも快適にご利用いただけます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示。設定温度到達までの目安がわかります。加熱完了は電子音でお知らせします。 プロのこだわりを反映し、熱の掛け方を変えて仕上がりを選べる2つのモードを搭載しています。髪の状態に合わせて使い方を選べます。 パワーモード:高度な温度コントロール設計により、使用中のプレート温度の低下を抑制。使いはじめから使い終わりまでムラのないスタイリング力をキープし、根元から毛先までしっかりストレートにできます。 ケアモード:しっかりクセ付けしたい根元は高温。傷みやすい毛先は低温に自動で調整。髪全体をいたわりながらスタイリングできます。 プロテクトイオン搭載。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。 ※放出イオン量:約1,000万個/cm3以上。メーカー測定法/メーカー比較法による 一般的なヘアアイロンは、片面のプレート温度のみを管理するものが多く、過加熱や加熱不足が生じることがあります。NIS500Bは温度制御にこだわり、上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱で熱トラブルを防止し、ワンランク上のスタイリングを叶えます。 前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 開閉ロックリングを左に回すと、アイロン部の開き角度を自由に調整できるアジャスタブルロックリングを搭載。手の大きさや希望のアレンジの仕方に合わせて角度を変えることで、より使いやすくなります。 自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 握りやすさにこだわったプロ仕様のフォルムで、毎日のスタイリングがスムーズに決まる。シックなブラックと上品なスモーキーグレーの2色展開です。 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 ラク抜きプラグ搭載。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 ※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 業務用の高い設計基準で安心の2年保証です。 ※業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。 サロンシェアNo.1(数量ベース)(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 ※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)仕様●デジタル温度表示:○●ラク抜きプラグ:○●海外使用:○付属品クイックコードバンド質量(g)約350(コード込み)電源(V)AC100ー240消費電力(W)44-46スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度調節スイッチ「+/-」、モード切替スイッチ「POWER/CARE」コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約248×約32×約70(使用時・開閉ロック全開状態)イオンプロテクトイオン機能温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○、開閉ロック機能:○温度調節範囲(℃)60~210(5刻み)保証期間2年間
ヘアアイロン ストレート 25mm ナノセラミック プレート 前髪OK 海外対応 ポーチ付 テスコムヘアアイロン ストレート 25mm ナノセラミック プレート 前髪OK 海外対応 ポーチ付テスコム
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ボブ~ショートヘアや前髪のセットにおすすめ。コンパクトサイズで動かしやすく、根元から毛先まで細かなアレンジが可能なストレートヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。
用途長さ230mmのコンパクトサイズで動かしやすく、前髪や毛先も思い通りにスタイリングできます。 すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 温度は140℃/170℃/200℃の3段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセづけできます。 上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約30秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 温度調節は電源スイッチボタンで操作。設定した温度はLEDライト表示で見やすいです。 前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 プレートを閉じた状態でロックが可能。収納時や旅行時に便利です。 使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 ※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。 ※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)仕様●パーツ:専用ポーチ(耐熱温度140℃)(TA035110)●ラク抜きプラグ:×●海外使用:〇付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)材質PET質量(g)220(コード込み)電源(V)AC100-240 50/60Hz消費電力(W)26-27スイッチ電源スイッチ/温度切替スイッチコード長さ(m)1.7プレート寸法(mm)18×77外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×約25×約28(収納時)、約230×約25×約71(使用時・プレート開の状態)機能温度メモリー機能:〇、温度ロック機能:×、自動電源OFF機能:〇(約30分後)、開閉ロック機能:〇温度調節範囲(℃)140、170、200 (3段階 30刻み)コーティングナノセラミックコーティング保証期間1年間立ち上がり時間約30秒(最高温度設定時100℃到達時間)
ストレート ヘアアイロン 15mm スリムプレート シルクコーティング 100~200℃ Nobby by TESCOM テスコムストレート ヘアアイロン 15mm スリムプレート シルクコーティング 100~200℃ Nobby by TESCOMテスコム
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
髪ダメージを気にせず、指先感覚で簡単アレンジ。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするアレンジアイロンです。幅15mmのスリムプレートだから、ショートヘアのスタイリングにぴったり。ツイストやウェーブなどのニュアンスもしっかり決まります。プロが使用するサロンブランド『Nobby』をモデルに開発されたモデルです。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪に残る水分量が約25%アップ(※1)。ヘアカラーの退色を約66.7%低減(※2)します。髪のうるおいを守り、ヘアカラーを美しく保ちます。 ※1:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。健常毛1束に対して、30cmあたり4秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の各コーティングの施術前後の水分量を計測。 ※2:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。カラー処理毛1束に対して、15cmあたり2秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の前後の色差を計測。 指先感覚を実現する15mm幅のスリムプレートと、髪の根元からしっかり挟める最薄部11.5mm(※)の薄型ヘッドを採用。短い髪でも指先で毛束をつまむような感覚で使えるから細かなニュアンスも決まりやすく、ショートヘアの方におすすめです。 ※当製品のボディ部において 頭皮に近づくヘッド部の外側は耐熱フェルトでカバーし、やけどのリスクを低減します。 両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 温度幅100~200℃の間で、10℃刻み11段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。 電源ONから約25秒で立ち上がるから、忙しい朝でも快適にご利用いただけます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示。設定温度到達までの目安がわかります。加熱完了は電子音でお知らせします。 一般的なヘアアイロンは、片面のプレート温度のみを管理するものが多く、過加熱や加熱不足が生じることがあります。NIS300Bは温度制御にこだわり、上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱で熱トラブルを防止し、ワンランク上のスタイリングを叶えます。 前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 開閉ロックリングを左に回すと、アイロン部の開き角度を自由に調整できるアジャスタブルロックリングを搭載。手の大きさや希望のアレンジの仕方に合わせて角度を変えることで、より使いやすくなります。 自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 握りやすさにこだわったプロ仕様のフォルムで、毎日のスタイリングがスムーズに決まる。シックなブラックと上品なスモーキーグレーの2色展開です。 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 ラク抜きプラグ搭載。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 ※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 業務用の高い設計基準で安心の2年保証です。 ※業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。 サロンシェアNo.1(数量ベース)(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 ※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)仕様●デジタル温度表示:○●ラク抜きプラグ:○●海外使用:○付属品クイックコードバンド質量(g)約305(コード込み)電源(V)AC100ー240消費電力(W)30-31スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度調節スイッチ「+/-」コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×約29×約71(使用時・開閉ロック全開状態)機能温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○、開閉ロック機能:○温度調節範囲(℃)100~200(10刻み)保証期間2年間
27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。144Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。インターフェイスはHDMI 1.4 x2 (144Hz)、DisplayPort 1.2 (144Hz)を装備、様々な機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。100x100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR400相当:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル,保証書,VESAマウント延長スペーサー,電源アダプタ,電源ケーブル,HDMI ケーブル質量(kg)5.03サイズ27使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢使用湿度範囲10%~51%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)453×615×193 スタンド418表示色1677万色 / sRGB5% / DCI-P3 81%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI x 2、DP x 1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2コントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9パネルIPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
BXエースプレート BXカネシンBXエースプレートBXカネシン
68税込75
1枚
5日以内出荷
柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。従来品よりビスを1本減らしたことで、施工時間が短縮できました。また、サイズを小さくしたことで上下階の管柱と梁成105mmの横架材の接合部でも金物が干渉せず施工できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成105mm以上(上下2枚)で使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板等をそのまま張ることができます。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(シルバー)×5本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級
MAX5 SX AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 SXAbuGarcia(アブガルシア)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
MAX5 SXは、ZENON、Revoと受け継がれてきたエルゴノミックデザインコンセプトを33mm径に継承したハイコストパフォーマンスモデルです。ピンロック式サイドプレートでサイドプレートの落下を防ぎます。PowerDisk(TM)ドラグシステムを採用し、最大ドラグ力7kgを実現。90mmのアルミベントハンドルには、一体成型されたソフトタッチノブが採用され、快適なグリップとスムーズな巻き心地を実現します。・エルゴノミックボディデザイン・7+1ベアリングシステム・グラファイトボディとサイドプレート・Duragear(TM) 真鍮ギア・MagTrax(TM) ブレーキシステム・Power Disk(TM)ドラグシステム・90mmアルミハンドル・一体成形ノブ・ギア比 - 6.8:1
仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:16lb(0.330mm)-100m●ラインキャパシティ2(m):PE3-100自重(g)206ギア比6.8:1巻取長さ(cm)最大ライン:70最大ドラグ(kg)7
ビースト400 LP AbuGarcia(アブガルシア)ビースト400 LPAbuGarcia(アブガルシア)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
30lb-150m / PE5-200m、Drag MAX 14kg、ドラグクリッカー付きパワースタッグドラグ搭載。21%ギアサイズUP(Beast Toro 比)。マグネット+遠心ブレーキが融合したInfiniブレーキ搭載で使用するウエイトに合わせた幅広いブレーキセッティングが可能。SWや怪魚釣り、ジャイアントベイト、ビックフィッシュ対応のパワーモンスター「BEAST 400」・エルゴノミックデザイン・7ステンレスHPCR(TM)ボールベアリング+1ローラーベアリング・大口径Gen III ブラス素材Duragear(TM)ギアシステム・ドラグクリッカー付きパワースタックカーボンマトリックスドラグ・高強度、高耐久性のDuraMetal(TM)アルミフレーム、サイドプレート・インフィニブレーキシステム・105mmクランク形状アルミハンドル・ガルウィング&カムロックレバー・DRS(ドラグリリースシステム)
仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:30lb-150m●ラインキャパシティ2(m):PE5-200
MAX5 ELITE ROCKET AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 ELITE ROCKETAbuGarcia(アブガルシア)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
MAX5 ELITE ROCKETは、ZENON、Revoと受け継がれてきたエルゴノミックデザインコンセプトを33mm径に継承しつつ、ギア比9、最大ライン巻取り量93cmのロケットギアリールです。ピンロック式サイドプレート搭載でサイドプレートの落下を防ぎます。ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグシステムを採用し、滑らかなパフォーマンスを実現。・エルゴノミックボディデザイン・7+1ベアリングシステム・C6カーボンフレーム&クランクサイドプレート・Duragear(TM) 真鍮ギア・MagTrax(TM) ブレーキシステム・ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグ・90mmアルミハンドル+大型パドルノブ・16lb-100m 33mm径スプール・ギア比 - 9.0:1
仕様●ボール/ローラーベアリング:9+1●ラインキャパシティ1:16lb-100m●ラインキャパシティ2(m):PE3-100自重(g)200ギア比9.0:1巻取長さ(cm)最大ライン:93最大ドラグ(kg)8
MAX5 SX WINCH AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 SX WINCHAbuGarcia(アブガルシア)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
MAX5 SX WINCHは、ZENON、Revoと受け継がれてきたエルゴノミックデザインコンセプトを33mm径に継承したハイコストパフォーマンスシリーズのローギア巻物特化型モデルです。ピンロック式サイドプレートでサイドプレートの落下を防ぎます。PowerDisk(TM)ドラグシステムを採用し、最大ドラグ力7kgを実現。90mmのアルミベントハンドルには、一体成型されたソフトタッチノブが採用され、快適なグリップとスムーズな巻き心地を実現します。・エルゴノミックボディデザイン・7+1ベアリングシステム・グラファイトボディとサイドプレート・Duragear(TM) 真鍮ギア・MagTrax(TM) ブレーキシステム・Power Disk(TM)ドラグシステム・90mmアルミハンドル・一体成形ノブ・ギア比 - 5.6:1
仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:16lb(0.330mm)-100m●ラインキャパシティ2(m):PE3-100自重(g)206ギア比5.6:1巻取長さ(cm)最大ライン:58最大ドラグ(kg)7
ビースト300 LP AbuGarcia(アブガルシア)ビースト300 LPAbuGarcia(アブガルシア)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
バスのビックベイト、雷魚からナマズ、あらゆるBIGFISHをターゲットに。37.5mmスプール径、30lb-100m / PE6-100m入るビックベイトリール「BEAST 300」。Drag MAX 14kg、ドラグクリッカー付きパワースタッグドラグ搭載。超大口径ギア搭載で高耐久。マグネット+遠心ブレーキが融合したInfiniブレーキ搭載で使用するウエイトに合わせた幅広いブレーキセッティングが可能。ビックフィッシュを獲るためのビックベイトリール「BEAST 300」・エルゴノミックデザイン・7ステンレスHPCR(TM)ボールベアリング+1ローラーベアリング・大口径Gen III ブラス素材Duragear(TM)ギアシステム・ドラグクリッカー付きパワースタックカーボンマトリックスドラグ・高強度、高耐久性のDuraMetal(TM)アルミフレーム、サイドプレート・インフィニブレーキシステム・95mmクランク形状アルミハンドル・ガルウィング&カムロックレバー
仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:16lb-210m●ラインキャパシティ2(m):PE6-100自重(g)315
Dr.PRO シャキット腰ベルト ワイド M-L ニーズDr.PRO シャキット腰ベルト ワイド M-Lニーズ
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷
腰全体をワイドにしっかりサポート!軽い力でスーッと引っ張るだけ!驚きの固定力!背筋シャキッ!2本のボーンで腰をしっかり支え、グッと固定し、安定させるワイド腰ベルト。10個のループと2本のボーンで軽い力でしっかり固定し、腰を支える10個のループにひもを通して力を分散させて、軽い力でスーッと引っ張るだけでがっちり締まります。弾力のある2本のボーンが腰のラインにぴったりフィットし、支えてくれます。骨盤をしっかり固定することで腰がラクになり、姿勢をサポート!約5mmの薄型デザインで、目立たず服の下に着用してもアウターにひびきにくく、メッシュ素材でムレにくいので着用感も快適。
材質本体:ポリエステル・ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル・ナイロン・ポリアミド樹脂、プレート:ポリプロピレン樹脂、ひも:ポリエステル100%ブラック質量(g)83寸法(cm)腰回り80~100洗濯方法手洗い可
Dr.PRO シャキット腰ベルト ワイド L-LL ニーズDr.PRO シャキット腰ベルト ワイド L-LLニーズ
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷
腰全体をワイドにしっかりサポート!軽い力でスーッと引っ張るだけ!驚きの固定力!背筋シャキッ!2本のボーンで腰をしっかり支え、グッと固定し、安定させるワイド腰ベルト。10個のループと2本のボーンで軽い力でしっかり固定し、腰を支える10個のループにひもを通して力を分散させて、軽い力でスーッと引っ張るだけでがっちり締まります。弾力のある2本のボーンが腰のラインにぴったりフィットし、支えてくれます。骨盤をしっかり固定することで腰がラクになり、姿勢をサポート!約5mmの薄型デザインで、目立たず服の下に着用してもアウターにひびきにくく、メッシュ素材でムレにくいので着用感も快適。
材質本体:ポリエステル・ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル・ナイロン・ポリアミド樹脂、プレート:ポリプロピレン樹脂、ひも:ポリエステル100%ブラック質量(g)93寸法(cm)腰回り95~115洗濯方法手洗い可
Dr.PRO シャキット腰ベルト ベージュ ニーズDr.PRO シャキット腰ベルト ベージュニーズ
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷
軽い力で着けた瞬間「オッ!」となる驚きのサポート力多くの骨や筋肉で複雑に構成されている腰。日常の動作の中にも腰がつらくなる原因が隠れています。そんな腰を日ごろよりしっかりサポートする「Dr.Proシャキッと腰ベルト」。両サイドのストラップを軽い力で引っ張るだけで、ギュ~と締まり驚きの固定力を実感できます!使用しているひもの引っ張り強度は約22kg/本が10本もあるのでお腹に力の入った時でも安心の強度を確保しています。厚み5mmの薄型デザインでアウターに響きにくく、メッシュ生地でムレにくいのでスポーツやアウトドア時も快適にご使用いただけます。
材質本体:ポリエステル・ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル・ナイロン・ポリアミド樹脂、プレート:ポリプロピレン樹脂、ひも:ポリエステル100%洗濯方法手洗い可
ペダル インドアペダル DELTA/SPD対応 LOOKペダル インドアペダル DELTA/SPD対応LOOK
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
世界中のアスリートに認められたレベルの専門知識を持つサイクリングペダルのリーダーであるLOOK Cycleのフランス製。取り付け簡単: 屋内両側DELTA ? SPDペダル オープン15mmレンチを使用して自転車のペダルを締め、ペダリングを開始します。 車軸に左右のマークがエッチングされており、取り付けが簡単です。より完全で効率的な動き、静かで流動的なペダルアクションで、自転車と一体になり、持久力を向上させます。標準的な屋内自転車ペダルよりも耐久性が高く、何度も繰り返される超高強度の屋内セッションに耐えます。新しいINDOOR DUALペダルは、2つのクリート(DELTA)とSPDの標準的な選択肢を提供し、理想的なサイドを自由に選択できます。
仕様●クノロジー:デュアルサイド デルタ/SPD●クリート:デルタ/SPD(付属していません)●リテンション:デルタ10-15/SPD08-20寸法(mm)Qファクター:54.5質量(kg)最大ライダー:150質量(g)ペア:400ベアリング3シールドベアリングプレートハイグレードステンレススチール商品番号1028-00027385材質(ボディ)コンポジットスピンドルヘビーデューティースチール オーバーサイズド面積(m2)踏:650
ツリーラプター EDELRIDツリーラプターEDELRID
88,980税込97,878
1着
翌々日出荷
優れた装備と優れたコストパフォーマンスを備えたツリークライミング用ハーネスです。ウエストベルトには伸縮性のあるベルクロストラップがついており、着脱が簡単で快適なフィット感が得られます。ウエストベルトには革新的なトリプルロックバックルとなっており、レッグループには使いやすいダブルロックバックルが採用されています。荷重負荷時でもリギングプレートを調整できる機構となっており、快適な作業が可能です。リストレインアイレットはEN358に準拠しており、ギアループも多数ついています。【製品情報】・伸縮性のあるウエストベルトとベルクロトラップで快適なフィット感を実現・背中とヒップにパッド入り・レッグループはダブルロックバックルを使用・ウエストベルトは45mmトリプルロックバックルを使用・大きな4つのギアループを装備・ツリーレックスファーストエイドバッグの取付が可能
ナイト/オアシス質量(g)1455各種認証EN358、EN813、ANSI Z133、ASTM F887-18:25.4.1/25.4.2最大使用質量(kg)150
ゴム製スロープ KY段差スルーR L1000mm×W235mm×D29.5mm 八木熊ゴム製スロープ KY段差スルーR L1000mm×W235mm×D29.5mm八木熊
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
KY段差スルーRはリバーシブルで使用できるゴム製スロープです。敷鉄板の上に被せても、下に敷いても、どちらでも使用可能なリバーシブルスロープです。黄色ブレードにより視認性がアップしています。良質なゴムを使用しており耐久性抜群です。アンカーピン用の穴も開いているので固定も可能です。
用途敷鉄板や、段差部分のスロープ化、段差埋めに。長さ(mm)1000幅(mm)235厚さ(mm)29.5質量(kg)3.2タイプストレート穴径(Φmm)コンクリートピン:直径4鉄板厚さ(mm)19~25
ゴム製スロープ KY段差スルーRコーナー用 L384mm×W384mm×D29.5mm 八木熊ゴム製スロープ KY段差スルーRコーナー用 L384mm×W384mm×D29.5mm八木熊
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
KY段差スルーRはリバーシブルで使用できるゴム製スロープです。角タイプでコーナー部分に設置、スロープとして使用できます。
用途敷鉄板や、段差部分の角用に。長さ(mm)384幅(mm)235厚さ(mm)29.5質量(kg)1タイプ角型鉄板厚さ(mm)19~25
スポーツバイク用ステム VISION ST NS SMR alloy 120mm -6°B1 VISIONスポーツバイク用ステム VISION ST NS SMR alloy 120mm -6°B1VISION
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。FSAのSMR(Smart Cable Routing)システムは、様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応し、インテグレーテッド・セミインテグレーテッドのどちらのケーブルルーティングにも対応します。Smart Cable Routing (SMR)AL6061アルミを3D鍛造&CNC加工アルミ製フェースプレートクロモリ製金具-6° x L90, 100, 110, 120, 130mmΦ31.8mmのハンドルバーに対応クランプ部分の高さ33.5mm1-1/8”のステアリングコラムに対応
ブラックタイプステム分野ロード、 グラベル
スポーツバイク用ステム FSA ST ROAD NS SMR alloy 80mm -6°B1 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST ROAD NS SMR alloy 80mm -6°B1FSA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAのSMRシステム - スマートケーブルルーティングは様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応インテグレーティッドとセミインテグレーティッドの両方のケーブルルーティングに対応します。スマートケーブルルーティング (SMR)AL6061素材を3D鍛造、CNC加工アロイフェイスプレートクロモリハードウェア-6° x L90, 100, 110, 120, 130mmΦ31.8mmハンドルバークランプ33.5mmのフォーククランプスタックハイトフォークコラムサイズ 直径28.6mmファインブラスト・アルマイト・ブラックk
タイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベル
スポーツバイク用ステム FSA ST ROAD NS SMR alloy 70mm -6°B1 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST ROAD NS SMR alloy 70mm -6°B1FSA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAのSMRシステム - スマートケーブルルーティングは様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応インテグレーティッドとセミインテグレーティッドの両方のケーブルルーティングに対応します。スマートケーブルルーティング (SMR)AL6061素材を3D鍛造、CNC加工アロイフェイスプレートクロモリハードウェア-6° x L90, 100, 110, 120, 130mmΦ31.8mmハンドルバークランプ33.5mmのフォーククランプスタックハイトフォークコラムサイズ 直径28.6mmファインブラスト・アルマイト・ブラックk
タイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベル
スポーツバイク用ステム FSA ST ROAD NS SMR alloy 100mm -6°B1 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST ROAD NS SMR alloy 100mm -6°B1FSA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAのSMRシステム - スマートケーブルルーティングは様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応インテグレーティッドとセミインテグレーティッドの両方のケーブルルーティングに対応します。スマートケーブルルーティング (SMR)AL6061素材を3D鍛造、CNC加工アロイフェイスプレートクロモリハードウェア-6° x L90, 100, 110, 120, 130mmΦ31.8mmハンドルバークランプ33.5mmのフォーククランプスタックハイトフォークコラムサイズ 直径28.6mmファインブラスト・アルマイト・ブラックk
タイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベル
スポーツバイク用ステム FSA ST K-FORCE Light 2.0 alloy 100mm FSAスポーツバイク用ステム FSA ST K-FORCE Light 2.0 alloy 100mmFSA
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。Alloy 6061/T6 ボディとフェイスプレートを使用チタニウムハードウェアΦ31.8mm ハンドルバークランプ33.5mm フォーククランプスタックハイト
ニュートラルタイプステムシリーズK-FORCE角度(°)±6素材アルミ、 アルミ+カーボン分野ロード、 グラベル、 シクロクロス
ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 コイズミユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体コイズミ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
ブラックユニバーサル グレアレス首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 深型 白色コーン 本体 コイズミベースダウンライト 深型 白色コーン 本体コイズミ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売ホワイトN93種類ベース 深型角度(°)グレアカット:25°ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)83アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
LEDベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミLEDベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体コイズミ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売質量(kg)0.4種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)92パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 コイズミベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体コイズミ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売種類ベース 深型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 コイズミエクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体コイズミ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース グレアレス構造防雨・防湿型角度(°)【コーングレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ明るさJDR65~40W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルガラス・透明アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)98照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト ピンホール 本体 コイズミユニバーサル ダウンライト ピンホール 本体コイズミ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ58質量(kg)0.2ユニバーサル ピンホール備考傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可角度(°)【グレアカット】30首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさJDR65W~40W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50埋込高(mm)96照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体 コイズミウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体コイズミ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売種類ウォールウォッシャーランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットブラック塗装出幅(mm)5演色指数(Ra)92パネルポリカーボネート・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 コイズミユニバーサル ダウンライト 浅型 本体コイズミ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売ユニバーサル 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体コイズミ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
ユニバーサル グレアレス首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体コイズミ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 コイズミエクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体コイズミ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
タイプユニバーサル グレアレス構造防雨・防湿型ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 コイズミベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体コイズミ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
ブラック種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可
エクステリアダウンライト ウォールウォッシャーダウンライト ハイパワー 防雨型 本体 コイズミエクステリアダウンライト ウォールウォッシャーダウンライト ハイパワー 防雨型 本体コイズミ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミダイカスト (マットブラック塗装)タイプウォールウォッシャー構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)7演色指数(Ra)92パネルポリカーボネート・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 浅型 シルバーコーン 本体【受注生産品】 コイズミベースダウンライト 浅型 シルバーコーン 本体【受注生産品】コイズミ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売ホワイトN93種類ベース 浅型角度(°)グレアカット:10ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショット演色指数(Ra)83アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 コイズミエクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体コイズミ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)タイプベース グレアレス構造防雨型角度(°)【グレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)4演色指数(Ra)92パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら