1個
¥246
税込¥271
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
適合機種WF9031、WS9061、WS9062、WS9063
材質丸皿小ねじ/黄銅線(頭部クリーム塗装)
1袋(20本)
¥499
税込¥549
10日以内出荷
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
塩ビ製の消火器標示プレートです
取付用ビス穴(2か所)とビス付きです
表示内容消火器(縦)
材質塩ビ
仕様ビス穴あり(2か所)・ビス付
寸法(mm)240×80×0.5
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
合板直張り施工のビス止めタイプで施工が簡単!薄型プレート。
柱の横架材を接合する金物です。
従来品山形プレートに比べ、板厚が0.6mmと薄く、ビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。
従来品山形プレートに比べ、ビス止めタイプなので打つ本数が少なく、さらに仮止め用爪付きの為、施工が簡単にできます。
金物本体の材質にZAM材(高耐食溶融メッキ鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)
付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本)
使用方法クリビスプレートの接合線を柱の横架材の接合面に合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を6本打込み、クリビスプレートを固定してください。
表面処理Zn-6% AI-3% Mg
板厚(mm)0.6
試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A2584)
1個
¥64
税込¥70
欠品中
材質(本体)スチール
表面処理ユニクロメッキ処理
ボルトM6
適合ボルト径M6
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
電源コードを固定する際に使用する部品です。
寸法(mm)40×33
質量(g)10
対応OPL-350-MD NP/Fi-400Y-10W/FI-WA300-10WK/FIL-NTG/FIL-NT/FIL-NTW/FG-400/FA-300/FG-600/OPL-350-MDSプリンター装備/FIK-300/FA-600-10(200V)/FA-450-5/FI-600Y-10C(200V)/Fi-300/Fi-600Y-5C-SB/FA-600-5/FA-600-2/FA-300-10/FA-200-10/FI-600Y-5C/OPL-450-5/Fi-600Y-5C PK/FR-450-5/FR-450-2/FIK-450-2/Fi-600YC-10 SB(200V)/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/FA-450-10(200V)/OPL-300-5/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-400Y-5C SB/FA-600-5W/OPL-300-10/Fi-400Y-5C PK/FI-600YC-5/Fi-300-10/FA-450-5W/FA-300-5W/OPL-450-10(200V)/Fi-600Y-10C PK/FR-450-10(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400YC-10SB(200V)/Fi-400Y-10C SB/FR-450-10 SB(200V)/OPL-200-10/Fi-600Y ヨウダン PK/FI-600YC-2/FIK-450-5/Fi-600Y-2 SB/OPL-600-5/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-400Y-5C/FIK-200-10/Fi-400YC-2 SB/FA-200-10W/OPL-600-10(200V)/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-400Y-10C PK/FI-WA300/FIK-300-10/Fi-300 ヨウダン/Fi-600Y-5W SB/Fi-400YC-5 SB/FA-600-10WK(200V)/FA-450-10W/FR-450-5W/FIK-600-5/Fi-200-10/FR-450-5W SB/FA-200-10WK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-2 PK/FI-400YC-10/Fi-400Y-10C(200V)/FIK-600-2/FIK-450-5W/FIK-450-10(200V)/FIK-300-5W/Fi-600ヨウダン/Fi-300-5W/Fi-600Y-10W SB/Fi-400Y-10 SB(200V)/FR-450-10W SB/FA-600-10W/FA-450-10WK(200V)/Fi-600Y-10 PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-400YC-2 PK/FI-600Y-2/Fi-400Y-2/Fi-300-10W/Fi-400Y-10W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/Fi-600Y-5W PK/FI-600Y ヨウダン/FI-600Y-5/Fi-400YC-2/Fi-400Y-10(200V)/FI-WA300-10/FIK-600-10(200V)/FIK-450-10W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-400Y-5W SB/FA-300-10W/FA-300-10WK/Fi-600Y-10W PK/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y ヨウダン/FIK-600-5W/FIK-200-10W/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-600Y-5W/FI-400YC-5/Fi-400Y-5/FIK-600-10W/FIK-300-10W/Fi-200-10W/Fi-400Y-5W PK/Fi-400Y-5W/FR-450-10W/Fi-600-10W/Fi-600-5W/FI-WA300-5W/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK SB/FR-450-10WK(200V)/FIK-600-10WK(200V)/FIK-200-10WK/FIK-450-10WK(200V)/Fi-600Y-10WK PK/FI-WA300-10W/Fi-200-10WK/RA-250/FR-450-10WK SB(200V)/OPL-300-20/OPL-200-20/Fi-400Y-10WK PK/Fi-400Y-10WK(200V)/Fi-600-10WK(200V)
アズワン品番62-9104-31
構成部品金属部品
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
サイズビスナット:M5×20
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
セット内容ダブル型コーナープレート ( 左 ) × 4個、ダブル型コーナープレート ( 右 ) × 4個
タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途ワッシャーとして使用
質量(g)22
種類化粧座金
寸法L(mm)36
寸法d(mm)6.8
寸法W(mm)3
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(μL)1~200
適合【フィルターチップ】IN124-200(L)S
アズワン品番2-4545-15
1箱(10枚×96本)
¥12,870
税込¥14,157
当日出荷
仕様γ線滅菌
適合【フィルターチップ】IN124-1000S
容量(μL)100~1000
アズワン品番2-4545-16
1箱(10セット×96本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。
付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。
木材などの壁に取付けることができます。
ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら作業ができます。
ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。
高級感のあるメッキ仕様
ビス、プラグ付き
化粧プレートはのり付き
用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き角度調節シャワーフックです。
付属品ビス、プラグ
材質ABS樹脂、ステンレス
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。
付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。
木材などの壁に取付けることができます。
ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら作業ができます。
ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。
カラーは清潔感のあるホワイトです。
ビス、プラグ付き
化粧プレートはのり付き
用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き角度調節シャワーフックです。
付属品ビス、プラグ
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
色ホワイト
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。この商品はガスコンロ本体へ設置する為、壁とコンロの距離がほとんどない場合でも取付可能です!(壁とコンロの距離が1cm以上であれば取付可能です)。。【ご注意】。・この防熱板は、リンナイ製テーブルコンロ専用(ガラストッププレート・パールクリスタルタイプ)です。取り付けには多少の技術が必要となります。・こちらの商品は在庫少量の為、在庫切れの際には、出荷まで1週間程度かかります。・防熱板本体は熱により変色する場合があります。。※この防熱板は、リンナイ製テーブルコンロ専用(ガラストッププレート・パールクリスタルタイプ)ですが、一部対応していない製品もあります。使用につきましてはご使用コンロの取扱説明書を必ずご確認のうえご注文をお願いいたします。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
コーンに簡単取付、お手軽サイン標示板に!。コーンの先端に取り付けて、標示スタンドとしてご利用できます。別売のサインキャッププレート、どこでもミラーを取り付けて、様々な標示ができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。コーン取付用ビスを付属。
用途サインプレートを貼付けて、コーンを標示板に。どこでもミラーを付けて、死角の確認に。チェーンと併せて立入制限など
材質PE(ポリエチレン)
寸法(mm)約280×410×90
質量(g)350
材質はステンレスで錆びにくい。
用途木部にプレートをビスで止め、ロープやチェーンなどを止める。
材質ステンレス
穴径(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。この商品はガスコンロ本体へ設置する為、壁とコンロの距離がほとんどない場合でも取付可能です!(壁とコンロの距離が1cm以上であれば取付可能です)。。【ご注意】。・この防熱板は、リンナイ製テーブルコンロ専用(フッ素・ホーロー・ステンレストッププレート用)です。取り付けには多少の技術が必要となります。・こちらの商品は在庫少量の為、在庫切れの際には、出荷まで1週間程度かかります。・防熱板本体は熱により変色する場合があります。。※下記テーブルコンロ等はフッ素・ホーロー・ステンレストッププレートに該当しますが、RB-T40SM2を使用できません。 RT62WH5T / RT62MH5T / RT62VHT/ KGM62VT / KGM63VT / RT63JHT / RT63JHS / RTE564BKR 等。 上記以外にもご使用いただけないコンロがございますので、必ずご使用コンロの取扱説明書にてご確認をお願いいたします。
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。
横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。
55mmのビスを横架材に2本、柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。
巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。
Z山形プレートVP同等以上
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TB-55)×5本
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
短期許容引張耐力(kN)6.4
N値1.2以下
告示1460号第2号い、ろ、は
建材試験センター第06A3438号
斜め配管ができる為、 通線がラクです。
鉄筋を避けて配管ができます。
CB斜めバックプレートはビスをゆるめるだけで取り外せます。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様CB斜めバックプレートノックアウト/側面ノックアウト:22・22(25・25)×2、22(25)×2、上面ノックアウト:22(25)×1
色グレー
種類中浅形(44mm)+CB斜めバックプレート
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
つっぱり相棒用の専用オプション品。取付プレートはビス穴が多く、さまざまなフックなどが取付できます(4mmのボルト、ビスをご使用ください)。取付プレートに有孔ボードをつけることも可能です。屋内用。耐荷重3kg
色ブラック
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。
ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。
使用ビス径(mm)2.7
用途給湯器の浴室テレビリモコン他を交換する場合の化粧プレート、四方ビス穴3.2mm
材質塩ビ
規格560×560×3t
1枚
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
塩ビ製の標示プレートです
取付用ビス穴(2か所)付きです
材質塩ビ
寸法(mm)280×90×1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ