仕様E'sパネル押え金具/付属品
セット内容2本
1セット(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
1袋(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。
手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。
小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
寸法(横×縦)(mm)35×92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
仕様15A 300V AC
タイプ埋込キースイッチC
回路方式C(3路)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。
トラスコ品番493-7015
質量(g)21
種類特殊形状
材質(軸)鋼板
先端形状プラス、マイナス
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥379
税込¥417
当日出荷
キー付ロック付金属防滴プレート専用です。
セット内容専用キー2本
1セット(2本)
¥399
税込¥439
当日出荷
3ヵ所使えるちょっと便利なキーホルダー。よく使うプラスネジ(+)#1、#2。よく使うマイナスネジ(-)6.0mm、8.0mm。大きめのマイナスネジ・缶のふた開けなど
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ワイパーアームの付け根に取り付けて回すだけの簡単作業。
用途固くなったワイパーアームの取り外しに。
最小全長(mm)70
爪幅(mm)16
リフト量(mm)28
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
用途チェンジロックTL-350用キー
色グレー
材質/処理BSBM,ABS/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。
質量(g)55
目盛範囲ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
用途汚れなどのはがし、削り作業
刃幅(mm)18
全長(mm)300
付属品替刃1枚
色シルバー+オレンジ色クリップ
質量(g)約250
刃長(mm)100
材質(刃)炭層鋼
適合替刃共通L型カッター替刃
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
厚さ(mm)26.4
寸法(mm)75×132
プレートガードプレート(カギ付)
開き角度(度)135
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979
寸法(mm)80×80×2.6
質量(g)32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途鋼板の曲げ、キングピンの取り外し
トラスコ品番814-7920
適合機種A-302
部品番号1001
1本
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
トラスコ品番239-6295
全長(mm)155
質量(g)83.0
刃幅(mm)40
アズワン品番64-7673-98
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質亜鉛メッキ鋼板
使用方法対象物へプレートを置き、マーキングスプレー等を吹付けます。プレートを外し、良く乾燥させてください。
プレート寸法(mm)240×700
文字寸法(mm)100×100
接続間違い防止、圧着時の補助に。
複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。
リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。
トラスコ品番810-7640
1パック(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。
先端幅(mm)23
口開き(mm)7
全長(mm)235
軸径(Φmm)9.5
質量(g)158
軸長(mm)120
材質(軸)カーボンスチール
材質(グリップ)PP
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ちょっと便利なキーホルダー。缶の開封に。水栓器具の溝に。バッテリーキャップの開閉に。
用途缶の開封・水栓器具の溝・バッテリーキャップの開閉等に。
トラスコ品番851-0981
種類特殊形状
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
ビーホルダーに装着することにより、キーホルダーとしてもお使いいただけます!
用途ビーホルダー用ジョイント棒。
仕様専用ジョイント棒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。
トラスコ品番659-9040
幅(mm)約29
厚さ(mm)約15
高さ(mm)約87
対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
こんなお得な商品も!
チェーンカッター バイク用
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
種類チェーン用加工器具
カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
厚さ(mm)9.5・12.5(対応壁)
入数16/箱
カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
仕様自動閉止機能付き
カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。
全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント
仕様48ポート2U
トラスコ品番829-1256
材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S
色黒
質量(g)401.8
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌日出荷
低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、
極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18
ネイル装填本数100本
付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。
全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント
仕様48ポート2U
トラスコ品番828-1473
材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S
質量(kg)1
色黒
使用温度範囲-10~60℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1
使用場所屋内
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。
搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。
全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
仕様●色:黒●ポート数:24●ラックユニット数:1U●種類:UTP●幅(mm):482.6●奥行(mm):22.4●高さ(mm):43.7●タイプ:ストレート●使用温度範囲(℃):-10~65●適合ジャック:UTP用モジュラージャック●屋内●4ポートフェースプレートタイプ●材質/仕上:ABS、合成樹脂、C.R.S●原産国:中国●コード番号:828-1472
アズワン品番67-6602-95
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。
前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。
モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット
種類カテゴリ6A
トラスコ品番850-0925
材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
色黒
質量(g)623
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7
被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定
導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線
絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
1個
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
レンジフードの油汚れ・ホコリ等を防ぐ羽根の直径25cmの家庭用換気扇のほとんどに取り付け可能油汚れ、ホコリ等を防ぎ、換気扇のお掃除が大変楽になりますフィルターは燃え広がらない難燃加工済引掛フックで引っ掛け、取り付けフックプレートで固定するので付け外しが簡単ですフィルターのみを交換する方法なので大変経済的フレームは繰り返し使えて経済的全メーカー共用タイプ(特殊形状・業務用は除く)本体枠:1コ、フィルター:1枚、引掛フック:1コ、取り付フックプレート:1コ、ビス:3コ
材質ナイロン、難燃性不職布(含再生PET)、ステンレス、ナイロン、ABS
外形寸法(cm)本体枠:約36×36×高さ4、フィルター:約46×46
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
家族みんなでワイワイたこ焼きパーティー。プレート面は、二重フッ素加工でこびり付きを防止。こびり付きにくく、たこ焼きをクルクル返せます。プレートを外して、丸洗いができる。800Wの強力ヒーター。温度サーモと温度ヒューズで安全も確保。ON/OFF操作はスイッチ「ポン」の簡単操作。直径約43mmのちょっと大玉サイズ
直径(Φmm)43
穴数24
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
10.8Vスライド式バッテリ採用。
ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。
その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
用途内装、 家具木工
バッテリー電圧(V)10.8
ネイル装填本数100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
※ ウエハー、チップを研磨する際に、試料をサブストレートに貼り付けるための接着用ワックスです。 。※ 摂氏50度に加熱すると軟化しますので、取扱いが簡単です。 。 。 (手順) 。 (1) 試料ホルダーなどをホットプレートに載せて、摂氏50度に加熱させた後、アルコワックスを塗布します。 。 (2) トロトロになった状態のアルコワックス上に試料を置きます。 。 (3) ホットプレートの加熱をオフにして、冷まします。 。 (4) アルコワックスは、冷めると固まり、試料を固定します。 。 (5) 試料を外し場合は、再び加熱してアルコワックスを溶かします。
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
2種類のプレートでエッグワッフル&ハーフホットサンドが作れる。外して洗えるプレート 800Wの高火力で焼き上げ 適温ランプと電源スイッチ付き
質量(kg)約1.3(エッグワッフルプレート含む)
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
消費電力(W)800
コード長さ(m)約1.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×250×100
主材質本体:フェノール樹脂、ステンレスプレート:フッ素樹脂加工アルミダイキャスト
1台
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
24ポートパッチパネルとカテゴリ6モジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S
色黒
種類カテゴリ6
使用温度範囲(℃)-10~65
適合ケーブル22~26AWG単線または撚り線
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
ネイル装填本数100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
バッテリーリチウムイオン
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
区分防水コンセント
差込口形状接地3P 20A 250V
チョイロック・シリーズは取付が簡単で マイクロUSBからAC100Vプラグまで 幅広い種類のプラグをロックすることをコンセプトに開発しました。
近年の情報機器の小型化により場所や時間を選ばずに仕事や作業をすることが容易になりましたが 使用中に機器からプラグが抜けてしまうトラブルも多発しています。
チョイロックはこのようなトラブルを未然に防ぐ新しいデバイスです。
取付はとても簡単です。
固定プレートを本体に取り付け 固定プレートについている2本のワイヤーをプラブに絡めるだけでしっかり固定できます。
2~3分で取り付ける事ができワイヤーは解いて外し再度使用する事ができます。
セット内容本体×1
材質固定プレート:PC、線材:ワイヤ、特殊カバー
色黒
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ