214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKI(和気産業)巾広プレート長穴
ボルト止めができる長穴付きのアングルです。 ボルト止めをすることで強度があがります。
1枚
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニクロメッキ仕上
用途木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。 材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ 寸法t(mm)2.9 径(丸)(Φ)6.5 寸法P1(mm)7.5 寸法P2(mm)17.5 寸法P3(mm)17.5 寸法P4(mm)15 寸法P5(mm)16 寸法w(mm)32 長穴(mm)11×20
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。
材質スチール(SPHC) ブラック 表面処理カオチン塗装
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるプレート金具です。
用途DIYや補強に 材質スチール 仕上ニッケルメッキ 寸法A(mm)16 板厚(mm)3
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 幅W(mm)24 板厚(mm)2.3 穴径(Φmm)6.5、7×30 材質鉄(クローム)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビス穴と長穴が開いている幅広のプレートです。幅広い使い方ができます。
用途固定や補強、接合に。 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)3 穴径(Φmm)ビス:5 長穴(mm)10×20
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。 自動車部品取付金具。 木工を始めとする様々な場面に使用可能。 穴径(Φmm)9、8.5×35 寸法W(mm)43 幅W(mm)43 材質鉄(クローム) 板厚(mm)3.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は鉄で、ユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 板厚(mm)3 穴径(Φmm)5、(長穴)11×20
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス穴と長穴があいているので、多様な使い方ができるプレート金具です。
用途固定や補強、接合に。 材質 仕上ユニクロメッキ 幅(mm)32 板厚(mm)3 穴径(Φmm)ビス:5 長穴(mm)10×20
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484 厚さt(mm)1 幅W(mm)15 ねじ穴(Φmm)6
1個
539 税込593
当日出荷

補助カナグ LK HK カメダデンキ 動画あり
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)6.5、7×30 板厚(mm)2.0
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

望遠鏡用バランスプレートです。鏡筒付属のアタッチメントプレートと交換して使用します。 鏡筒をカメラ三脚に取付けできます(1/4インチ、3/8インチ穴付)。アリミゾ式赤道儀にカメラ等の取付可。
質量(g)310 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×44×20
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 材質(スプリング)SUS302 材質(クランププレート)SPHD
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数6 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、長穴
1個
1,866 税込2,053
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)5~20 穴数4 寸法LA(mm)20~200 寸法WA(mm)25~500 材種鉄・鋼 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
1個
1,844 税込2,028
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)5~20 穴数2 寸法LA(mm)20~200 寸法WA(mm)25~500 材種鉄・鋼 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
1個
1,359 税込1,495
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)5~20 穴数6 寸法LA(mm)20~200 寸法WA(mm)25~500 材種鉄・鋼 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
1個
2,036 税込2,240
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性の車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別超重荷重 ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)5~20 穴数2 寸法LA(mm)20~200 寸法WA(mm)25~500 材種鉄・鋼 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
1個
1,644 税込1,808
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)5~20 穴数4 寸法LA(mm)20~200 寸法WA(mm)25~500 材種鉄・鋼 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
1個
1,836 税込2,020
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。 ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質スチール タイプおねじ 材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 寸法Lw(mm)2 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別超重荷重 ストッパー回転ストッパー 最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)5~20 穴数4 寸法LA(mm)20~200 寸法WA(mm)25~500 材種鉄・鋼 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
1個
2,321 税込2,553
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。 ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質ステンレス タイプおねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 寸法Lw(mm)2 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 材質(止めねじ)SUS304 材質(長穴用座金)SUS303
1個
1,888 税込2,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
用途固定や補強に。 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)3 穴径(Φmm)ビス:5 長穴(mm)10×20
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナンバープレート裏に取り付け可能な鍵タイプのヘルメットホルダー。取り付け穴を長穴にすることで、さらに幅広い車種に適応し、取付位置に応じてヘルメットホルダーを内側に寄せ、目立たないように設置できます。・カギ2本付属
用途バイク用へルメットホルダー鍵タイプ。ナンバープレート裏に取り付け可能。へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用。カギ2個付属。左用 付属品カギ2個付属 適合左用
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

ナンバープレート裏に取り付け可能な鍵タイプのヘルメットホルダー。取り付け穴を長穴にすることで、さらに幅広い車種に適応し、取付位置に応じてヘルメットホルダーを内側に寄せ、目立たないように設置できます。・カギ2本付属
用途バイク用へルメットホルダー鍵タイプ。ナンバープレート裏に取り付け可能。へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用。カギ2個付属。右用 付属品カギ2個付属 適合右用
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

Φ20mmポストスタンドを固定するベースプレートです。割り締めを少し緩めるだけで、位置を変えずにホルダーを交換したり、光軸高さを変更したりできます。キネマティックミラーホルダー(MHG-MP20-NL/MP25-NL/MP30-NL)の取り付け位置とミラー面までのオフセット(20mm)も補正することが可能です。キューブビームスプリッター(NPCH)や偏光ビームスプリッター(PBS)の中心を光軸上(ベースのタップの並び)に配置することができます。取付けの長穴(2.6mmシフト)を使って、光学素子の位置を微調整し、光軸ずれの補正に利用できます。ポストスタンドを割り締めで固定しているので、光学素子を水平方向の任意の向きに固定することができます。長穴を割り締め側でネジを固定させるとMHGの20mmオフセット取り付けになります。精度を保つために割り締めは堅めに作られています。ポストスタンドが回らなくなるまで確実に締めてください。取付け穴は4つありますが割り締め側のどちらか一箇所は、ネジを締めないで固定してください。このため、取付けネジは3本しか付属されていません。
アズワン品番61-6988-37
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷

摂津金属工業ケーブルクランププレート
エコ商品
ラック内側面の縦方向のケーブルをスッキリと整え、管理が容易になるプレートです。 配線バー(NPBAR-100B)を四角穴に取り付けできます。 四角穴にはケージナット(NPOシリーズ)を取り付けできるので、ケーブルホルダー等も取り付けできます。 多数の長丸穴を利用すれば、結束バンド(NPHLS-15R)、ケーブルタイ(NPHLT31-X□)等でケーブルを結束できます。 長丸穴でのケーブル固定は、上下左右だけでなく斜めにも固定できます。 サイドフレームへの取り付けて使用します。
材質スチール ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。
用途木材の接合などに。 材質ステンレスSUS304 仕上ヘアライン 板厚(mm)2 長穴(mm)6.2×8.7
1本
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質は鉄で、ユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 穴径(Φmm)6.5、(長穴)11×20 板厚(mm)3
1セット(5個)
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」用ベースアンカープレート
用途床とベースを連結・固定し、転倒を防止します。 長穴(mm)8×12
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角パイフィット(品番:KPF)との組み合わせで、棚受けや看板の受け材になります。 角パイフィットに取り付けるボルトナットレンチは付属しています。
材質SUS304ステンレス 仕上HL(ヘアーライン) 寸法t(mm)4
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランクプーリーのサービスタップでプレートを固定し、差込角(12.7sq)にスピンナハンドルなどを差込みプーリーを保持及び引抜き時に使用します。サービスタップ付きクランクプーリーに対応。 プーリーの供回りを防ぎ、センターロックボルトの締め緩めが可能です。AE-10と併用することが出来ます。
トラスコ品番859-1594 セット内容・クランクプーリーホールドプレート(本体) 1個・セットボルト(六角穴付) M6(長さ30・40・50・60・70・80・90 各2本)・M8(長さ40・45・60・75・85・100 各2本)・ワッシャM6(2個)、M8(2個)・アダプタM10用(2個) 質量(kg)2
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

RS PRO 9
仕様寸法 = 100 x 100 x 45mm材料 = 熱溶融亜鉛めっき仕上げ = 亜鉛めっき高さ = 45mm長さ = 100mm幅 = 100mm下穴径 = 14mm
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

質量(kg)0.8 タイプD340mmベース用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×308×7 長穴(mm)8×12
1台
2,998 税込3,298
25日以内出荷