27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1個
629 税込692
10日以内出荷

1セット(2個)ほか
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷たい食材も熱い食材も少量から撹拌。 マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので 従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。 モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。
消費電力(W)930 容量(L)2 仕様カッティング刃(6枚刃) 材質(容器)ステンレス 質量(kg)7 電源単相100V 50/60Hz コード長さ(m)2.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×270×515 定格時間(分)15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる) 回転数(回/分)約24000 処理量(L)1.5
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

許容偏角(°)1 軸穴種別キー・止めねじタイプ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 バックラッシ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

FEC(エフ・イー・シー)マグトラン FBS型
材質(マグネット)ネオジムボンド磁石 、(ホルダー)アルミ(A5056) 、(マグネット表面処理)電着塗装 耐熱温度(℃)60
1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-27~) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B10-~) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。 ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス 温度(℃)使用液:0~80 駆動方式モーター 材質(ケーシング)GFRPP 粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ6 SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-15~) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

XTとはx-ray translucentの頭文字です。 X線使用下では半透明に透けるため、診断を妨げにくくなっております。 シームレス設計により、液体が入るのを防ぎ、二次感染リスクを軽減します。 外側から中央に向かい傾斜がついており、傷病者が収まりやすくなっております。
用途救護、搬送 トラスコ品番819-3423 材質RDPプラスチック 質量(kg)6.3 オレンジ 耐荷重(kg)453.6 幅×長さ(mm)406×1828
1本
119,800 税込131,780
当日出荷

必要な物がセットになっていますので、すぐに使用できます。
用途救護、搬送 トラスコ品番819-3424 セット内容プロライトスパインボードXT、ディスポーザブルスピードクリップストラップ(3本セット)、ユニバーサルヘッドイモビライザー 材質RDPプラスチック 質量(kg)7.1 オレンジ、赤 耐荷重(kg)453.6 高さ(cm)16 幅×長さ(mm)406×1828
1セット
159,800 税込175,780
当日出荷

材質(クリップ)PS、(線材・パイプ部)スチール、(本体)ABS、マグネット付 機能角度調節 適合厚さ(mm)8以内
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台ほか
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-165~) SMC CADデータあり
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)165 作動方式複動 磁石保持力(H) タイプH アジャスタボルト(-) アジャストボルト付 ポートねじの種類(-) Rc
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:910-0646。プロストックドラッグレースエンジンからインスパイアされアップデートされたビッグボアキットは、最適な熱伝導率とパフォーマンスを得るため鋳造アルミニウムで囲まれた延性鋳鉄ライナーを使用しています。本キットは機械加工、リバランス、エンジン取り外しを必要としません。販売備考:910-0597から品番変更。トライク系車両への適用不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-05。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-06。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-06。タイプ:Sidewinderビッグボアキット。色[カラー]:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):パウダーコート。付属品:シリンダー&ピストンセット、ピストンリング等一式。備考:純正クランクケースに無加工で装着できる最大シリンダー径
付属品シリンダー&ピストンセット、ピストンリング等一式 リンクルブラック 備考純正クランクケースに無加工で装着できる最大シリンダー径 タイプSidewinderビッグボアキット 表面処理パウダーコート
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:910-0642。プロストックドラッグレースエンジンからインスパイアされアップデートされたビッグボアキットは、最適な熱伝導率とパフォーマンスを得るため鋳造アルミニウムで囲まれた延性鋳鉄ライナーを使用しています。本キットは機械加工、リバランス、エンジン取り外しを必要としません。販売備考:910-0596から品番変更。トライク系車両への適用不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-05。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-06。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-06。タイプ:Sidewinderビッグボアキット。色[カラー]:シルバー。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:シリンダー&ピストンセット、ピストンリング等一式。備考:純正クランクケースに無加工で装着できる最大シリンダー径
付属品シリンダー&ピストンセット、ピストンリング等一式 シルバー 備考純正クランクケースに無加工で装着できる最大シリンダー径 タイプSidewinderビッグボアキット 表面処理塗装
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:910-0651。プロストックドラッグレースエンジンからインスパイアされアップデートされたビッグボアキットは、最適な熱伝導率とパフォーマンスを得るため鋳造アルミニウムで囲まれた延性鋳鉄ライナーを使用しています。本キットは機械加工、リバランス、エンジン取り外しを必要とせず、取り付けをするために必要なものをほぼすべて含んでいます。純正クランクケースに無加工で装着できる最大級のシリンダー径です。販売備考:。910-0599から品番変更 OIL/WATER COOLED共に使用可能ですがトライク系車両への適用不可。ツーリング(Twin-Cooled)14-16年モデルは使用不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:Sidewinderビッグボアキット。色[カラー]:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:シリンダー、ピストン、ガスケット、取扱説明書。備考:圧縮比10.5:1。特記事項:温暖な気候で走るバイクにはオイルクーラーの使用を推奨
特記温暖な気候で走るバイクにはオイルクーラーの使用を推奨 付属品シリンダー、ピストン、ガスケット、取扱説明書 リンクルブラック 備考圧縮比10.5:1 タイプSidewinderビッグボアキット 表面処理塗装
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

フラット&ワイドなトップを持つANTARESは脊椎の柔軟性、骨盤の角度がスネークとブルの中間に相当するライダー(スパインコンセプト:カメレオン)向けのサドルです。 柔軟性とペダリング時の骨盤の回転が中間に相当するカメレオンライダーのために作られたANTARESは、サポートと柔軟性を備えたニュートラルなプロファイルサドルなので、多くのライダーにとって、最もパワースポットを見つけ快適さを維持することができるサドルです。更にカットアウトが追加されたことにより、圧迫感や麻痺による悩みが解消されるパフォーマンスロードサドルです。
材質シェル:カーボン強化ナイロンシェル 材質(カバー)マイクロテックス レールタイプS-アロイレール
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)