長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。
テープ長さ(m)5
粘着剤アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様3M製
MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)250×400
クリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
寸法(mm)120×150
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
自動車メーカーも採用の高品質のポリウレタンクリアシートがキズからガードします。
寸法(mm)105×1300
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。
簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護
主な用途自動車塗膜用
粘着力(g/25mm)500
テープ厚さ(μm)50
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番787-5584
材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.21
質量(g)65
長さ(m)1
引張強度33N/10mm
使用可能温度範囲-20~80℃
特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途自動車内装用
粘着力(g/25mm)350
テープ厚さ(μm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:98521。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
適合車種:レイバック/レヴォーグ/フォレスター/クロステック/インプレッサ 。毎日の乗り降りから、さりげなくボディを守る。スタイリングを崩さない透明保護フィルム。車体の飛石ガードにも使われるウレタン素材
適合車種LAYBACK/LEVORG/FORESTER/CROSTREK/IMPREZA
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
適合車種:アウトバック 。乗り降りで傷つけやすいドアハンドル奥をガード。車体の飛石ガードにも使われるウレタン製。ボディにフィットし見栄えも損なわない軟質クリアフィルム。※ドアハンドルプロテクターとの共着不可
適合車種OUTBACK
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
適合車種:レイバック/レヴォーグ/フォレスター/アウトバック/クロステック/インプレッサ 。乗り降りで傷つけやすいドアエッジをガード。車体の飛石ガードにも使われるウレタン製。ボディにフィットし見栄えも損なわない軟質クリアフィルム。※ドアエッジモールとの共着不可
適合車種LAYBACK/LEVORG/FORESTER/OUTBACK/CROSTREK/IMPREZA
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。取り付けに便利なクリーニングキットとヘラが付属。純正メーター専用。2枚セット入りで失敗時の保険に。PETクリアーフィルム
入数(枚)2
適合車種X350/500(24)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。
砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。新車時の貼り付けがおすすめです。
【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]
メーター部とインジケーター部のセット
2枚セット入りで失敗時の保険に
TPUクリアーフィルム
適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]
適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
1セット
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。新車時の貼り付けがおすすめです。【適合車種】CBR600RR(21ー22)、CBR1000RR(17ー19)。・純正メーター専用。・2枚セット入りで失敗時の保険に。・PETクリアーフィルム
用途適合車種:CBR600RR(21ー22)、CBR1000RR(17ー19)。スマホのフィルム感覚で貼れるメーター保護フィルム。2枚セット入りで失敗時の保険に。PETクリアーフィルム
適合車種CBR600RR(21ー22)、CBR1000RR(17ー19)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。取り付けに便利なクリーニングキットとヘラが付属。・純正メーター専用。・2枚セット入りで失敗時の保険に。・PETクリアーフィルム
適合車種GSX-8S(23-24)GSX-8R(24)Vストローム800(24)Vストローム800DE(23-24)Vストローム1050(23)Vストローム1050DE(23)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。取り付けに便利なクリーニングキットとヘラが付属。・純正メーター専用。・2枚セット入りで失敗時の保険に。・PETクリアフィルム
適合CBR400R(24)、CBR650R(24)、NX400(24)、CB650R(24)、レブル1100/S Edition/T/DCT(21-25)
1個(2セット)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。取り付けに便利なクリーニングキットとヘラが付属。【適合車種】。ジクサー150(20-23)。ジクサー250(20-23)。ジクサーSF250(20-23)。※ ジクサー150(17-19) [NG4BG]は不可。・純正メーター専用。・2枚セット入りで失敗時の保険に。・PETクリアフィルム
用途適合車種:ジクサー150/250/SF250(20-23)。スマホのフィルム感覚で貼れるメーター保護フィルム。2枚セット入りで失敗時の保険に。PETクリアフィルム
適合ジクサー150(20-23)/ジクサー250(20-23)/ジクサーSF250(20-23)※ジクサー150(17-19) [NG4BG]は不可
1セット
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)200
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.7
引張強度(N/20mm)65
巻戻し力2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。
素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長)
自由にカットできるロングタイプ(長1000mm×幅70mm×2枚)
寸法(高さH×幅W)(mm)70×1000
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドアモール、ステップレール、ドアミラー、バンパー、フェンダー、サイドシル、リアバンパーなど、傷になりやすい場所に張り付けるだけで、保護できる!。糊が残りにくい透明テープなので、貼り付けて汚れたら交換!
材質PET
幅(mm)50
厚さ(mm)0.5
色透明
質量(g)約100
長さ(m)3
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合車種:アウトバック 。カーボン調。1台分4枚セット。※SAA プロテクションフィルム ドアハンドルと共着不可
適合車種OUTBACK
たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に
寸法(mm)120×90(2枚)、180×120(1枚)
ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。
素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長)
自由にカットできる(長475mm×幅90mm×2枚)
厚さ(mm)0.3
寸法(高さH×幅W)(mm)90×475
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シンプル+コットンで気軽に使えるシングルサドルバッグ。コットンの風合とシンプルな形状が自由なスタイルを演出し、その使い易さと共に常にバイクに装着しておける気安さを提案します。
用途品番: RR9110。品名: イージーシングルサドルバッグ。COLOR: COTTON KHAKI。SIZE: W36×D14×H30~35cm(最大高)。容量: 14~16リットル。OPTION:CR1002 プロテクションフィルム(3枚入)
色コットンカーキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×14×30~35(最大高)
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
シュバルツの名が示す ”漆黒シリーズ”に。片持ちサドルバッグ誕生。既存のRR9110 イージーシングルサドルバッグのメイン素材を、ナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで、高耐久高強度のサドルバックへとバージョンアップさせました。 ベーシックでシンプルなシングル(片側のみ)サドルバッグです。付属の取り付けベルトはショートとロングの二種類で、車種を選ばない取付汎用性で取り付け自体も名前の通りイージーです。
用途品番: RR9580。品名: SCHWARZ R イージーシングルサドルバッグ。COLOR: SCHWARZ。SIZE: W36×D14×H30~35cm(最大高)。容量: 14~16リットル。OPTION:CR1002 プロテクションフィルム(3枚入)、RY59190 サイドバッグサポートアーム
色シュバルツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×14×30~35(最大高)
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
シュバルツの名が示す ”漆黒シリーズ”に。サドルバッグ誕生。既存のRR9104 イージーサドルバッグのメイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで高耐久高強度のサドルバックへとバージョンアップさせました。バッグ左右のジョイントはフラップをシート上、ベルクロテープをシート下に通してサンドイッチするだけのイージー装着。メイン気室入り口は折りたたんでバックル止めするだけのイージーアクセス。とにかくイージーさがセールスポイントのザ・サドルバッグです。
用途品番: RR9581。品名: SCHWARZ R イージーサドルバッグ。COLOR: SCHWARZ。容量: 28~32L。SIZE: W36×D14×H30~35cm(最大高)。・OPTION:。 CR1002 プロテクションフィルム(3枚入)、RY59190 サイドバッグサポートアーム、RY59192 トライアングルサイドバッグサポートダブル
色シュバルツ
寸法(cm)SW36×D14×H30~35(最大高)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メッシュシートカバー LONG。厚さ7mmでクッション性抜群。ビッグホールメッシュ採用で夏の暑さを軽減。雨天時の排水性UP。1シートとおしりの間に空間を確保、通気による放熱効果で快適。2適度なクッション性をもち長時間のライディングも快適。3真夏の日差しによるシートの高温化を緩和します。4雨天時シートとおしりの間に空間を保てるため、雨水によるレインパンツの水濡れ感を軽減。5キャップ形状ですっぽり被せられるのでズレが少なく取付も簡単。装着方法。1車両によってシートを外すかシートロックを外し跳ね上げます。2キャップ形状になっている本品を形状に合わせて被せます。3裏面の面ファスナー3か所でシートに沿うように調節します。4シートを元に戻します。本品の厚みで少し装着がきつくなる車両がありますのであらかじめご了承ください。※注意事項。・メッシュ素材の為グリップ力が低下します。・装着することで本体シート表皮に跡、色移りする場合がありますのでご注意ください。・雨の後は繊維質が保水するためそのまま座ると若干衣服に染みます。・メッシュの目にゴミがたまりやすくなるので定期的に清掃してください。・虫が入り込むことがあるので使用前よく確認してから使用してください。・本品を装着することでシートがつけにくかったリ閉まりにくくなることをあらかじめご承知おきください。また、無理につけようとして破損しないよう十分ご注意ください。・メッシュシートカバーと車体が干渉しカウルやタンクが摩耗が考えられる部位にはプロテクションフィルムをあらかじめ貼るなど対策をしてください。
用途品番: RR7572。品名: メッシュシートカバー LONG。SIZE: LONG 55×80cm 厚さ7mm。適合。 モンキー125。 ダックス125。 GB350。 CB400SF。 Z900RS。 Vストローム250
色ブラック
サイズロング
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ジャケットのファスナーやツーリングネットから車体の傷付き防止に効果のあるプロテクションシール。素材:カーボン調及びブラックは、外観重視のPVCラミネートタイプ。素材:透明タイプは耐摩耗性と衝撃性に優れたウレタンタイプ。サイズ:130×200mm
靴等によってサイドシルに傷が付くのを防ぐクリア保護フィルムです。
用途エッジ部分にフィットしやすく、透明で目立たない軟質素材を採用しています。どんな車種でも使用しやすい汎用サイズで、カットの必要がありません。
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のマグネット式ホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。スマートフォン用メタルリングが付属。
セット内容●マグネット式ホルダー●ディスプレイマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のマグネット式ホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。スマートフォン用メタルリングが付属。
セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のマグネット式ホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。
セット内容●マグネット式ホルダー●ディスプレイマウント●充電用ケーブル●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
エアコンベントマウント(伸縮調整式フック仕様)のマグネット式ホルダー。ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両など、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。フックは無段階調整式で12mm~最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。アジャスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。ルーバーをしっかり押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。エアコン吹き出し口に設置することができます。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。スマートフォン用メタルリングが付属。
セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ