カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 継手用保温材(2)
  • テープ(68)
    • その他電子・基板用テープ(2)
    • 気密・防水テープ(1)
  • 電気材料(135)
  • 自動車純正部品(67)
  • 制御機器(27)
  • 測定用品(27)
  • 作業服(24)
  • 空調・電設資材(20)
  • 安全用品(14)
  • ヘルスケア(13)
  • 事務用品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 作業工具(9)
  • カー用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 安全保護具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 塗料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「プロテープ」の検索結果

505件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロケアクリーナースペアテープハイグレード10巻入60周 ニトムズプロケアクリーナースペアテープハイグレード10巻入60周ニトムズ
13,980税込15,378
1箱(6箱×10巻)
翌々日出荷
白衣やベッドなどのホコリ取りに、医療・介護の現場で活躍しますスパイクドット粘着です。めくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入りです。
用途病院、介護施設内の清掃に。トラスコ品番146-6261材質スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン幅(mm)160芯径(mm)38
ノー電19 3.5m PROMART(プロマート)ノー電19 3.5mPROMART(プロマート)
6,580税込7,238
1個
予約販売
電気を通しにくい安全コンベックスの非導電メジャー。耐電圧が30000V(耐電圧試験実施にて)で、繊維製巻尺JIS1級相当の精度。テープの直立性と耐久性を向上しており、フック飛びを防ぐプロテクター付フックを採用。本体重量は約160gなので軽量設計。ステンレスバネ製なのでバネの故障が少ない。
用途鉄道、電気設備の活線工事・保守・メンテナンスに。オフィスビル、消防設備・各種施設の点検や改修工事に。電子機器・装置内部の測定に。仕様【マーク】新幹線:1435mm÷2=717.5mm位置に表記 / 在来線:1067mm÷2=533.5mm位置に表記その他プロテクター付フック・再帰反射ネームプレート【本体】ブルー【テープ】イエロー質量(g)160タイプ非導電メジャーテープ幅(mm)19テープ長さ(m)3.5目盛繊維製巻尺JIS1級相当爪部固定爪耐電圧(V)30000(耐電圧試験実施にて)
チェーンステープロテクターシート VELOチェーンステープロテクターシートVELO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
オフロード用自転車のチェーンステーに巻くシート。MTB、グラベルでチェーンが暴れても最大厚み10mmのノブがチェーンステーの保護を強化してくれます。
長さ(mm)340幅(mm)132厚さ(mm)【ノブ】10ブラック
超多用途両面テープ Mピタテープ MIZUKAMI(水上)超多用途両面テープ MピタテープMIZUKAMI(水上)
2,298税込2,528
1巻
3日以内出荷
「接着しにくい」を過去に。プロ向けの超強力両面テープです。小巻で使用しやすい3m巻タイプです。3M(TM) VHB(TM) テープ LSE-110WFを使用!圧倒的な接着力、強度、耐久性!独立発泡フォームによる接合のため、高い接着力とシール性を発揮!シリコーンやフッ素樹脂加工、剥がれやすい塗装面にも、そのまま貼れます!スリーエムジャパン製 VHBテープ LSE-110WFを使用【多用途タイプLSE-110WFについて】3M(TM) VHB(TM) テープは、ネジや溶接を代替可能な超強力両面テープです。幅広い材料に接着、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックにも強力に接着します。簡単施工で、強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外両方で使用可能です。
用途代表的な素材例:スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗装面、ポリカ、FRP、 ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、ポリプロピレン、モルタル、ベニヤ合板幅(mm)15厚さ(mm)1.1ホワイト長さ(m)3接着剤アクリル系材質(キャリア)アクリルフォーム
プロフィッツテーピングサポーターひざ用 プロフィッツプロフィッツテーピングサポーターひざ用プロフィッツ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
・テーピング感覚で使えるサポーター・圧迫力、固定力を自由に調節できる・通気性のある快適素材・伸縮性に優れ、関節にフィット・洗ってくり返し使える
プロフィッツテーピングサポーター足首用 プロフィッツプロフィッツテーピングサポーター足首用プロフィッツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・テーピング感覚で使えるサポーター・圧迫力、固定力を自由に調整できる・通気性のある快適素材・伸縮性に優れ、関節にフィット・洗ってくり返し使える
プロフィッツテーピングサポーター手首用 プロフィッツプロフィッツテーピングサポーター手首用プロフィッツ
799税込879
1個
当日出荷
・テーピング感覚で使えるサポーター・圧迫力、固定力を自由に調節できる・通気性のある快適素材・伸縮性に優れ、関節にフィット・洗ってくり返し使える
ニュープロ推薦両面テープ ニチバンニュープロ推薦両面テープニチバン
179税込197
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プロ推薦のボリュームの多い両面テープ。書類や図面の固定に最適。
用途書類や図面の固定に最適 新聞などのスクラップ、ポスターやカレンダーの掲示に最適。
37-1501空調服半袖ブルゾン 空調服37-1501空調服半袖ブルゾン空調服
7,798税込8,578
1セット
翌々日出荷
ミリタリーデザイン×こだわり抜かれた多彩なディテール。場作業やアウトドア、そして日常のスタイルにもマッチする、動ファン対応の半袖ブルゾンです。フルハーネスや安全帯に対応し、別売りのハンガーフックを位置調整しながら取り付ける事ができるナイロン素材の強固なテープを装備した、プロ仕様の設計です。
仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリントセット内容服のみ材質合成繊維混率(%)ポリエステル100%
プロスペック両面テープEXTRA(最強粘着) エーモンプロスペック両面テープEXTRA(最強粘着)エーモン
819税込901
1個
3日以内出荷
車内・車外・材質問わず接着できる
用途PP・PEへの接着にテープ幅(mm)10基材アクリルフォーム温度範囲(℃)使用可能:-20~150℃テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系粘着剤特性最強粘着
プロテクトフィルムテープ サンニシムラプロテクトフィルムテープサンニシムラ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
プライヤー・ヤットコ等の工具先端に適量巻き付けてご使用頂いたり、その他保護材としてご利用下さい。
用途弱粘着の為、交換し易く糊残りが少ないです。伸びがあり、しわになりにくく巻き易いです。巻く量により、被膜調整が可能です。ご使用になる場所により厚みが変えられます。カラーテープにする事により、ご使用によるテープの破損状態が解り交換時期の目安となります。弱粘着の為、コーティングのダメージを軽減します。サイズ幅38mm×100m厚さ(μm)70
ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアルダンプロンテープ日東電工ベースマテリアル
38,980税込42,878
1箱(50巻)
5日以内出荷
エアキャップ専用の包装テープです。きれいにはがれエアキャップを破損しません。廃棄時に分別が不要です。PE素材の梱包や、伸び率345%を活かした結束に威力を発揮します。
幅(mm)50厚さ(mm)0.075クリア長さ(m)50基材ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.2
プロスペック両面テープ(曲面最強) エーモンプロスペック両面テープ(曲面最強)エーモン
869税込956
1巻
3日以内出荷
厚みのあるテープで振動に強く曲面に密着
用途エアロパーツ・アクセサリーなどの接着に使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.2テープ厚さ(mm)2粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、柔軟、耐久性
プロスペック両面テープ(耐候性最強) エーモンプロスペック両面テープ(耐候性最強)エーモン
819税込901
1巻
予約販売
雨・風・汚れ・紫外線・熱に強い
用途リアスポイラーなどの車外パーツに最適使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系粘着剤特性耐候性最強
プロスペック両面テープ(クリアで目立たない) エーモンプロスペック両面テープ(クリアで目立たない)エーモン
819税込901
1巻
5日以内出荷
透明で接続部が目立たない
用途ドアバイザーなどのクリアパーツの接着に透明使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着剤特性透明で目立たない
プロスペック両面テープEXTRA(最強粘着) エーモンプロスペック両面テープEXTRA(最強粘着)エーモン
599税込659
1枚
当日出荷
車内・車外・材質を問わず接着できる
用途PP・PEへの接着に使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)75基材アクリルフォームテープ長さ(m)0.14テープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系粘着剤特性最強粘着
プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモンプロスペック両面テープ(薄くて強力)エーモン
779税込857
1巻
3日以内出荷
薄型パーツをしっかり固定
用途ナビパネル・アクセサリー などの接着にグレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)6基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモンプロスペック両面テープ(薄くて強力)エーモン
639税込703
1巻
3日以内出荷
薄くて目立たずしっかり固定
用途エンブレムの接着にグレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)5基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.2粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
プロスペック両面テープ(ガラス面最強) エーモンプロスペック両面テープ(ガラス面最強)エーモン
729税込802
1巻
3日以内出荷
熱や紫外線に強くガラス面に最適
用途ETC・ドライブレコーダーなどの接着に使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、耐候
プロスペック両面テープ(金属面最強) エーモンプロスペック両面テープ(金属面最強)エーモン
869税込956
1巻
3日以内出荷
アルミ・ステンレスなどにもピッタリ貼り付く
用途ETCマウントなどの接着にグレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.2粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、強粘着
プロスペック両面テープ(樹脂面最強) エーモンプロスペック両面テープ(樹脂面最強)エーモン
899税込989
1巻
3日以内出荷
PP・PEなどの難接着樹脂にもピッタリ貼り付く
用途ダッシュボード などへの接着に使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、強粘着
プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモンプロスペック両面テープ(薄くて強力)エーモン
899税込989
1巻
3日以内出荷
長いテープで綺麗に貼れる
用途ドアモールなどのメッキパーツの接着にグレー使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材発泡ポリマーテープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
プロスペック両面テープ(粗面最強) エーモンプロスペック両面テープ(粗面最強)エーモン
819税込901
1巻
3日以内出荷
粗面に入り込み強力密着
用途モルタル・木材・合皮などへの接着に使用温度範囲(℃)-30~100テープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着剤特性粗面最強
スズキ純正 スペアタイヤ固定キット 4WD車用 スズキスズキ純正 スペアタイヤ固定キット 4WD車用スズキ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
対象車種:ハスラー※当キットはスペアタイヤは含まれておりません。別途お買い求めください※標準装備のパンク修理キット、ラゲッジアンダーボックスは荷室フロア下に収納できなくなります※装着時にトリムの加工が必要となります※荷室の床面が約30mm上がります※本品の装着により、リヤシートスライドが制限されます。リヤシートスライドは最も前方での固定となります※テールエンドカバー、リラックスクッション、ラゲッジマット、ラゲッジプロテクター、ACパワープラグ(ラゲッジ用)と同時装着はできません
適合車種HUSTLER
スズキ純正 スペアタイヤ固定キット 2WD車用 スズキスズキ純正 スペアタイヤ固定キット 2WD車用スズキ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
対象車種:ハスラー※当キットはスペアタイヤは含まれておりません。別途お買い求めください※標準装備のパンク修理キット、ラゲッジアンダーボックスは荷室フロア下に収納できなくなります※装着時にトリムの加工が必要となります※荷室の床面が約30mm上がります※本品の装着により、リヤシートスライドが制限されます。リヤシートスライドは最も前方での固定となります※テールエンドカバー、リラックスクッション、ラゲッジマット、ラゲッジプロテクター、ACパワープラグ(ラゲッジ用)と同時装着はできません
適合車種HUSTLER
表面保護養生テープ 20cm×100m ナヴィック表面保護養生テープ 20cm×100mナヴィック
2,798税込3,078
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。幅(mm)200(20cm)厚さ(mm)0.05青透明色品名表面保護テープ(養生テープ)長さ(m)100基材ポリエチレン(PE)系フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)横≧180 / 縦≧140
セキュマックス 145 martorセキュマックス 145martor
4,798税込5,278
1箱
5日以内出荷
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。グラスファイバー強化プラスチックのグリップと薄さ0.5mmの刃は、軽量かつ丈夫でプロの使用にも耐える設計です。鋭い切れ味で段ボール、フィルム、ロール状のマットまたは粘着テープなどを容易に切断します。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ製品質量(g)12サイズ(mm)長さ118×幅35.4×厚さ4素材本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール
MY1001 ライディングジャージ YAMAHA(ヤマハ)MY1001 ライディングジャージYAMAHA(ヤマハ)
5,998税込6,598
1着
5日以内出荷
立体編みのストレッチメッシュを採用し、肌触りの良い着心地を実現。走りに集中できるよう、ジャージの裾がはみ出るのを防ぐドロップテールデザインや、インナープロテクターに対応した余裕のあるデザインを採用。動きやすく通気性にも優れ、練習走行からサンデーレースまで幅広く使用いただけます。
材質ポリエステル100%
イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパックイージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キットセルパック
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)屋内外での使用が可能施工後に開けて内部の確認が可能コンパクトで狭い場所への施工が可能幅広い接続バリエーションに対応本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスⅡ)の要求性能を満たすことが出来ますIPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せてEN-60998-2準拠の試験に合格シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護ケース材料はUL94規格V2の難燃グレードCEマーク取得工具不要でケース取付可能、即通電可能ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化施工は簡単で特別なスキルを必要としません製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能
適合CLP規則に基づく有害物質含有:無し性能耐紫外線:有(材質)材質ジェル:ポリウレタンジェル:半透明琥珀色タイプ作業方式:ラッチタイプ定格電圧(V)450/600(WAGOコネクタに準ずる)温度(℃)推奨作業環境:0~40定格電流(A)WFR32/WFR-L41(WAGOコネクタに準ずる)ケース色連続使用温度(℃)105抵抗絶縁破壊:15kV/mm以上(内部ジェル)難燃性UL94-V2配線方式1方向保護クラスIPX8絶縁抵抗5kΩ有効期限3年以上の保管が可能電圧(kV)定格サージ:4
側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
9,398税込10,338
1巻(1m)ほか
7日以内出荷
僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし目に見える細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能棚板は引き続き位置変更可能なまま波形およびリング形の配線が可能(最小半径15mm)の描画が可能レタリングとロゴ一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き浴室で使用できる防滴仕様
用途間接照明セット内容LEDテープライト1個、2×2 mはんだ付け2.5A/22AWG(テープライトの右/左に各1個)付き材質シリコン長さ(mm)【セクション】33.33幅(mm)【ルーター】4【カラーフォーミュラ】白取付彫り込み溝への埋め込み取付用,アルミプロファイルへの引き込み定格電圧(V)24適合範囲ディスプレイキャビネット,曲げコネクター,収納スペース,階段深さ(mm)【ルーター】8保護等級IP44寿命30000時間防塵・防滴IP44ケーブル長(mm)2000光束(Lm)840消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)840調光の可否はいワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)>87.5
プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mmLED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。
用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16梱包内容プロファイル1個、カバー1個
プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mmまでのLEDテープライト用保持クリップの距離は最大500mmです。LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
用途間接照明、ワーキングライト幅(mm)ディフューザ:18シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16
プロファイル 引出用 乳白色 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 引出用 乳白色 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
7,898税込8,688
1本
20日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。引き出し内のLEDライン照明用引き出しプロファイル引き出し内に自分の影を落とすことなく、中を明るく照らすことができ、視認性が劇的に向上します。
用途引き出し用LED仕様バージョン:材質:アルミニウム、プロファイル:シルバーアルマイト、カバー:乳白色材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト取付プラグ取付け用,サポート/固定プレート/ブラケット付ネジ止め用梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
プロファイル 埋込 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 埋込 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
6,698税込7,368
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、深さ:6.5mm材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付埋め込み用深さ(mm)ルーター:6.5内寸幅(mm)16梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
プロファイル 埋込 H13 乳白色クリップ3m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 埋込 H13 乳白色クリップ3m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付埋め込み用深さ(mm)ルーター:11内寸幅(mm)16
プロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
5,898税込6,488
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付埋め込み用深さ(mm)ルーター:11内寸幅(mm)16梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
プロファイル ガラスエッジプロファイル 乳白色 22×17.5×2000mm 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル ガラスエッジプロファイル 乳白色 22×17.5×2000mm 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。光るディスプレイ棚を、LEDテープライトとガラスエッジプロファイルで実現しましょう。ふわっと光るガラス棚は、空間のアクセントとして、また展示物を引き立たせるテクニックとして有効な技法です。
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー材質プロファイル:プラスチック,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2000プロファイル:シルバー色;ディフューザー:乳白色取付差し込み用内寸幅(mm)15梱包内容アルミプロファイル1個、カバー2個,乳白色ガラス厚(mm)4-8
プロファイル アルミプロファイル 透明 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル アルミプロファイル 透明 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
5,498税込6,048
1本
20日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一ですアルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:透明カバー材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー長さ(mm)2,500幅(mm)ディフューザ:13カバー透明シルバー取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用梱包内容カバー1個
プロファイル アルミプロファイル サテンフロスト 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル アルミプロファイル サテンフロスト 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
5,298税込5,828
1本
20日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一ですアルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:サテンフロストカバー材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー長さ(mm)2,500幅(mm)ディフューザ:13カバーサテンフロストシルバー取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用梱包内容カバー1個
プロファイル アルミプロファイル 19x13/2500mm サテンフロスト黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル アルミプロファイル 19x13/2500mm サテンフロスト黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
11,980税込13,178
1本
20日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一ですアルミプロファイルは黒サテンフロスト黒のカバーはアンビエンスライトとしての使用に最適です。
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:ディフューザー黒サテンフロスト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー長さ(mm)2,500幅(mm)ディフューザ:13カバーサテンフロスト黒取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用梱包内容カバー1個
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら