人気のライトジギングアシスト専用フック「Pike」に、ヘビーユーザーに応える大入りプロパックがラインナップ。アシストフックのストックを一度で大量に作りたい方に最適です。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。大入りでお得な、エコ&プロパック。
用途釣り、針
1枚(36本)
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
人気のライトジギングアシスト専用フック「Pike」に、ヘビーユーザーに応える大入りプロパックがラインナップ。アシストフックのストックを一度で大量に作りたい方に最適です。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。大入りでお得な、エコ&プロパック。
用途釣り、針
1枚(42本)
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
未晒クラフト紙です。全判サイズをそのままご利用になるよりも、カットしてご利用になるケースが多い方にはこちらが便利です。米坪は50gでやや薄口ですが、扱いやすい厚みです。
材質未晒クラフト
坪量(g/m2)50
REDROCK社の中で最大のサイズのバックパックです。厚手のパッド付きウエストストラップは取り外し可能です。メインコンパートメントのジッパーは下まで開くので口が大きく開きます。セカンダリーコンパートメントは内部にポケットがついており、細かいものを整理して収納できます。MOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
仕様両サイド2か所コンプレッションベルト付
材質600Dポリエステル
幅(mm)305
質量(kg)1.84
高さ(mm)533
奥行(mm)330
ポケット数サイド2個
2018年トラスコ掲載ページ4 2186
工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。
プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
仕様電子スピードコントロール、インパクト/ドリルドライバ切替、引掛リング、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト
色黒
質量(g)800(電池パック装着時)
ねじ締め能力インパクトモード コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本 ドリルドライバーモード 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本
穴あけ能力ドリルドライバーモード 木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴 金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴
ボルト締め能力インパクトモード ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)186×204×48
回転数(min-1[回/分])インパクトモード時/0~2600、ドリルドライバーモード時/0~600
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバーモード時:5段切替(約0.3~2[3~20]まで約0.43[4.4]きざみ)
仕様1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコントロールのパック剤。500g
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
17.3インチ型ラップトップ対応:ノートPC/タブレット収納コンパートメントを上層に配置し、クッションで落下時の衝撃から保護。マジックテープストラップ付きPCポケット、ジッパーつきタブレットポケットでデバイスを固定。
680Dバリスティックナイロン製、頑丈なスチールジッパーを使用。着脱式ケース:リュック下層のリムーバブルケースにサイドポケットからアクセス可能。ノートパソコン充電器、ディスプレイアダプター、マウス、メモリーカード、各種ツールの整理と収納に。
ケースサイズ27×13×8cm。
考え抜かれた設計:レイアウトが調整できるマジックテープ仕切り付きITアクセサリーケース、ゴムバンド格子に小型デバイスやケーブルを収納。ケースを外してメインコンパートメントを拡張可能。ボトルホルダー、複数ポケットあり。
置いても倒れない自立設計。
疲れない快適リュック:肩や背中に優しい形状と通気性に優れたパッドで体にかかる負荷を軽減。柔らかく握りやすい持ち手と調整可能ショルダーストラップを使用、背負っても手に持っても快適なデザイン。
旅行・通勤・出張に:スーツケースのトロリーに固定できるストラップ付き、オフィスや空港への移動に最適。一般的なエアラインおよびTSAの機内持ち込み規定に対応、空港チェックポイントでも安心して使えるビジネスリュック
用途短期・長期の出張で使用
長さ(mm)335
幅(mm)195
質量(kg)1.5
色ブラック
高さ(mm)450
寸法(cm)ケース:27×13×8
機能リムーバブルケース付き上下2気室/高耐久性バリスティックナイロン製/ノートPC & タブレットポケット付き
保証期間ライフタイム
対応インチサイズ17.3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

割り箸 竹 天削 裸
モノタロウ
¥319
税込¥351
上部を斜めにカットしている割箸です。バラ入りのお得なパックですので、業務用や普段使いにも最適です。
材質竹
タイプ天削箸
人気のライトジギングアシスト専用フック「Pike」に、ヘビーユーザーに応える大入りプロパックがラインナップ。アシストフックのストックを一度で大量に作りたい方に最適です。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。大入りでお得な、エコ&プロパック。
用途釣り、針
1枚(30本)
¥3,188
税込¥3,507
8日以内出荷
人気のライトジギングアシスト専用フック「Pike」に、ヘビーユーザーに応える大入りプロパックがラインナップ。アシストフックのストックを一度で大量に作りたい方に最適です。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。大入りでお得な、エコ&プロパック。
用途釣り、針
1枚(56本)
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
人気のライトジギングアシスト専用フック「Pike」に、ヘビーユーザーに応える大入りプロパックがラインナップ。アシストフックのストックを一度で大量に作りたい方に最適です。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。大入りでお得な、エコ&プロパック。
用途釣り、針
1枚(60本)
¥3,188
税込¥3,507
8日以内出荷
人気のライトジギングフック、パイクを太軸にした強化版「Pike Hyper」に、ヘビーユーザーに応える大入りプロパックが新たにラインナップ。アシストフックのストックを一度で大量に作りたい方に最適です。AS-03パイクと比較し、2ランク太軸化。約30%強度UP。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。魚と接触するフトコロの強度&接地面積UPで身切れを軽減し、キャッチ率を向上させる四角軸のCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。大入りでお得な、エコ&プロパック。
用途釣り、針
1枚(36本)
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
人気のライトジギングフック、パイクを太軸にした強化版「Pike Hyper」に、ヘビーユーザーに応える大入りプロパックが新たにラインナップ。アシストフックのストックを一度で大量に作りたい方に最適です。AS-03パイクと比較し、2ランク太軸化。約30%強度UP。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。魚と接触するフトコロの強度&接地面積UPで身切れを軽減し、キャッチ率を向上させる四角軸のCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。大入りでお得な、エコ&プロパック。
用途釣り、針
1枚(48本)
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
人気のライトジギングフック、パイクを太軸にした強化版「Pike Hyper」に、ヘビーユーザーに応える大入りプロパックが新たにラインナップ。アシストフックのストックを一度で大量に作りたい方に最適です。AS-03パイクと比較し、2ランク太軸化。約30%強度UP。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。魚と接触するフトコロの強度&接地面積UPで身切れを軽減し、キャッチ率を向上させる四角軸のCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。大入りでお得な、エコ&プロパック。
用途釣り、針
1枚(30本)
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
用途小型クーリングタワー用複合水処理剤
全長(mm)340
質量(kg)3
火口50、70、100、140、200
1箱(6個)
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。
酸性紙です。
材質クラフト紙
仕切り板付(取り外し可能)。
底部すべり止めゴム付。
発泡ウレタングリップ付メタルハンドル。
ショルダーベルト付。
エスコ品番EA925C-21
寸法(mm)530×280×280(H)
材質(本体)ファブリックポリエステル
容量(L)40
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)280
外寸法・奥行(mm)280
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。工具入れポケットは取り外し可能です。ツールポケットは90°まで広げることができます。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。
トラスコ品番859-6114
材質ナイロン
質量(kg)2.7
2018年トラスコ掲載ページ4 2245
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたハードケース 軽量化版
用途軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等
仕様フリーサイズ
その他適合製品シリーズ名:IEX-HL、適合製品型番:IEX-5218HL-B□ IEX-5221HL-B□
質量(kg)0.6
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
防弾でありながら緻密でプレミアムな外観にデザインされています。
拡張可能なラップトップとタブレットスリーブです。
クイックアクセスを含む20ヶ所のポケットが付属しています。
18インチのノートパソコンが入るコンパートメントです。
9mm弾を防ぐレベルIIIAの防弾性能です。
仕様●サイズ:約470×368×195mm●重量:約1.7kg●防弾性能:レベルIIIA
アズワン品番67-9342-65
1個
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
高品質M5x10mmネジ:高品質スチール、ニッケルめっき皿ネジ(プラス穴)。M5取付穴の標準コンピュータケースファンで使用。簡単取り付け:めねじ加工のない穴にねじ込めるセルフタッピングネジ。通常のプラスドライバー(十字ねじ回し)で簡単にPCケースファンの取り付けが可能。規格寸法:ファン取付けのための標準M5穴のケースに適合する10mm長さのネジ。50個パック:複数の取り付け作業、備品としてのストックに便利なM5ネジ50個入り製品。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途M5ネジ取付穴を使って標準10mmケースファンをコンピュータケースに装着
セット内容取り付けネジ×50、ヘッドパターン:Phillips、スレッドタイプ:M5、10mm M5 ケースファン取り付けネジ
材質ニッケルめっきスチール
長さ(mm)11.2
幅(mm)6.3
色シルバー
高さ(mm)6.3
保証期間2年
1パック(50個)
¥769
税込¥846
当日出荷
お散歩マナーのエチケットに!
お散歩のお供に最適なウンチ処理袋。中身が見えにくい色付き袋で、ウンチを包んだ紙ごとトイレに流せるので後処理も簡単です。
材質ポリエチレン、紙(水溶性)
質量(g)570
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×205×115
1個(110枚)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
カメラに加え、15インチノートPCとパーソナルアイテムを収納できるように設計された軽くて耐久性に優れたカメラバックパックです。機材への素早いアクセスと収納しやすいカメラ収納システム(QuickDoor(TM))を備えています。
用途グリップ付きの一眼レフカメラまたはミラーレスカメラ、2~3本の交換用レンズ、折りたたみ式ドローンキット、15インチノートPCとパーソナルアイテムを収納
質量(kg)1.45
色グレー
容量(L)25
内寸(cm)30×22×53
外寸(cm)31.5×23.5×54
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
愛犬とのおさんぽのお供にピッタリな大容量のエチケットパック。大容量の200枚入りで経済的な、ウンチが簡単に処理できるお散歩用のエチケットアイテムです。袋状になった水溶性の紙とビニールの袋のセットで、手を汚さずウンチを包んだ紙をそのままトイレに流すだけ。飼い主様も愛犬も快適に過ごすことができます。紙と袋がのりで接着されているため拾う際に落ちにくく、また接着力が強すぎないのでトイレに流す際は簡単に取り外せます。小型犬・中型犬用です。
材質ポリエチレン、紙(水溶性)
質量(g)1180
寸法(幅W×高さH)(mm)【ポリ袋】約200×310【紙袋】約230×210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×220
1箱(200枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
要申請書。「はんこのプロ」は、はんこの種類と文字を入力するだけで認印や会社印、データネーム印などを簡単に作成できます。作ったデジタル印鑑は画像としてさまざまなファイルに使えます。
アズワン品番65-3411-46
1式
¥7,398
税込¥8,138
13日以内出荷
カビ臭を良い香りに変化させる「デオドライズ香料」を採用!
ナノ消臭成分がエアコンのニオイを分解消臭!
かんたん&スピーディーに消臭できるエアコンルーバー取付タイプ。
香り香り有
寸法(mm)295×280×30
質量(g)2.4×2
シリーズ消臭ナノエア
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ハリスを通しやすい大穴設計。この製品は友釣り用です。サカサバリと組み合わせて使用する製品となります。バラでの使用は出来ませんので、プロサカサなどのサカサバリを取り付けて使用してください。
形態バラ
炊飯米から出た水蒸気を素早く吸収し逆流を防ぎます
ご飯のべとつき・ふやけを防ぎ、おいしさを長時間保ちます。
ご飯のはく離性が抜群です。
コンテナーの洗浄が簡単です
袋の強度があります。
ライスパックだけで移し替えができます。
材質吸水紙/PE/フショクフ
寸法(mm)410×340×500
1枚(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製の底面が収納物を水分や傷から守り、バックパックの転倒を防ぐ
高耐久1680デニールナイロン製
高耐久金属ファスナー
ハードシェル耐衝撃ポケットを含む全48のポケット
現場での使用に最適な機能満載:背面パッド、チェストストラップ、スーツケース用ストラップ
材質高耐久680デニールナイロン
長さ(mm)400
幅(mm)300
質量(kg)3.3
高さ(mm)400
ポケット数48
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ボディの細かなキズを消し、鏡のような光沢を復元。光学レンズ研磨専用ナノパウダー配合。液体タイプなので塗りのばし・拭きとりがラクラク!。全ての塗装色車に使用できます
用途自動車外装塗装の保護つやだし
形状液体
目の粗さ鏡面仕上げ
付属品タオル
成分シリコーン、ミクロパウダー、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
1本(100mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ