ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。
使用燃料プロパンガス
火炎温度(℃)1500
火炎形状棒状炎
RoHS指令(10物質対応)対応
全幅を470mmに抑え、更に全長も1070mmに抑えたコンパクトタイプの運搬車。プロパンガスボンベ10kg~50kgに対応。
質量(kg)11.5
車輪径(Φmm)360
高さ(mm)1070
全幅(mm)470
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
安定した火力で長時間の使用が可能!
小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm)500
連続使用時間2kgボンベ:約60分
寸法(mm)バーナー部:840
使用燃料プロパンガス
ホース長さ(m)2
火口径(mm)50
発熱量(kcal/h)25000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
アルミ製で、超軽量なボンベ台車とプロパンバーナセットです。
用途道路舗装及び補修用。その他一般加熱用。
火炎温度(℃)1200
仕様プロパンガス用
トラスコ品番486-7629
質量(kg)4.4
ホース長さ(m)5
火口径(mm)60
発熱量(kcal/h)36000
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(台車)563×425×881
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
11日以内出荷
プロパン混入のパワーガス。
1.パワーアップ
2.寒冷地での使用可
3.最後まで強い強火力
4.安全で快適使用
取付方式カセットガス式
成分液化ブタン、液化プロパン
質量(g)340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×195
対応寒冷地使用可
ガス容量(g)240
強制混合機構により高温(1800℃)、強力な集中炎を可能にしました。火口にPB-R7Hを使用しています。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。
火炎温度(℃)1800
全長(mm)780
使用燃料プロパンガス
点火方式電子着火方式
火口径(mm)60
発熱量(kcal/h)100000
火炎形状集中炎
ガス消費量(kg/h)8.4
RoHS指令(10物質対応)対応
使用ガスプロパン
適合LPG
質量(kg)1.3
ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)6
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ
取付方式カセットガス式
成分液化プロパン、液化ブタン
主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700
RoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース長さ(m)3
小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガスプロパン
適合LPG
形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口
質量(kg)1.2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(Nm3/h)6
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
プロパン50kg用運搬車です。S型と異なり握り部分が左右一体になります。
質量(kg)14.5
車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし
全幅(mm)480
全高(mm)1520
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
プロパン50kg用運搬車です。酸素など細径容器にも使用できます。狭い道や泥道でも楽に運べます。
質量(kg)18
車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし
全幅(mm)480
全高(mm)1480
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
FB50K用S型の四輪タイプです。溝や一段高い歩道への乗入、障害物の乗り越えなどに便利に使えます。
質量(kg)14.5
車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】130プレスタイヤ
全幅(mm)480
全高(mm)1480
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
業務用のバーナーです。
材質鋳鉄
ガスの種類LPガス用
FB50K用P型の四輪タイプです。
質量(kg)18.5
車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】130プレスタイヤ
全幅(mm)480
全高(mm)1520
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
適合ガスプロパン
質量(kg)1.2
ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09
標準流量(m3/h)4
圧力計(MPa)0.2
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
プロパンの配合率を高くすることにより、寒冷地に強く高い火力を得られます。寒冷地での着火もスムーズです。
トラスコ品番527-5686
材質缶:スチール、GAS:プロパン50%、ブタン50%
内容量(g)190
1本
¥669
税込¥736
翌日出荷
空気調整
底はコーティングしております
仕様●サイズ:幅76×奥行160×高さ180mm●最大温度:1300℃
アズワン品番68-0512-97
1台
¥68,980
税込¥75,878
33日以内出荷
空気調整、底はコーティングしております、口火機能付き
ツインホースをスッキリと収納できます。持運びも可能です。
用途酸素プロパンツインホースの巻取り収納用として。現場への持ち運び用に。
その他【1次側ホース】なし
トラスコ品番260-7561
材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール
取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)
常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7
ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5
ホース長さ(m)20
先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
1台
¥82,980
税込¥91,278
15日以内出荷
軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。
用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。
その他【1次側ホース】なし
付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具
トラスコ品番260-7572
材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール
取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)
常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7
ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5
ホース長さ(m)10
先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
1台
¥139,800
税込¥153,780
21日以内出荷
ツインホースをスッキリと収納できます。持運びも可能です。
用途酸素プロパンツインホースの巻取り収納用として。現場への持ち運び用に。
その他【1次側ホース】なし
トラスコ品番260-7553
材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール
取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)
常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7
ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5
ホース長さ(m)30
先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
1台
¥96,980
税込¥106,678
15日以内出荷
軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。
用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。
その他【1次側ホース】なし
付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具
トラスコ品番260-7551
材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール
取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)
常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7
ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5
ホース長さ(m)20
先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
1台
¥149,800
税込¥164,780
21日以内出荷
おどし羽根を4.5mの高さに発射!
音と視覚で果樹を守ります。
プロパンガス式なのでボンベの交換回数を減らすことができます。
仕様威嚇方法:爆発音、パンチボール,おどし羽根
対象動物カラス、ヒヨドリなど
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。
適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。
また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
適合ガスプロパンガス
仕様コック付
質量(g)約510
全高(mm)155
パイプ外径(Φmm)12
パイプ内径(Φmm)8
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
用途実験室、燃焼実験等
仕様プロパンガス
トラスコ品番106-0039
高さ(mm)160
質量(g)800
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
プロパンガス50kgボンベ用4輪運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。4輪車のスタンダード型です。
質量(kg)14
車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:130
高さ(mm)1480
全幅(mm)470
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
プロパンガス50kgボンベ用2輪運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。2輪車のスタンダード型です。
質量(kg)12
車輪径(Φmm)360
高さ(mm)1480
全幅(mm)470
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
用途クリーンベンチ用
トラスコ品番106-0042
高さ(mm)160
質量(g)800
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験など
トラスコ品番106-0041
材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)
幅(mm)21
高さ(mm)160
質量(g)700
奥行(mm)80
ガス消費量(g/h)1010
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験など
トラスコ品番106-0043
材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)
幅(mm)28
高さ(mm)180
質量(g)700
奥行(mm)80
ガス消費量(g/h)1640
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
灯油缶とプロパンガスボンベを運べるヨクバッタカー。灯油(18Lポリ容器)5缶や、プロパン50kgも運べます(10kg、20kgも積載可能)
タイヤは《強化ホイル》BER採用
ナイロンバンド標準装備
全長(mm)1495
全幅(mm)653
自重(kg)15.5
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用2輪運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。タイヤは(強化ホイル)BER採用。
質量(kg)11
車輪径(Φmm)360
高さ(mm)1540
全幅(mm)477
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用4輪運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。タイヤは(強化ホイル)BER採用。
質量(kg)12.8
車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:130
高さ(mm)1540
全幅(mm)477
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
ワンタッチ点火式のコンロで、立ち消え安全装置付です。
ガスコンセント(カチット)付80cmホースが付属しています。
付属品ガスコンセント(カチット)付ホース80cm/ゴム管ソケット(QGS10型)
寸法(mm)269×272×98
質量(kg)1.5
規格圧電点火方式 立ち消え安全装置
プロパンガス50kgボンベ用2輪運搬車(コンパクトタイプ)。車幅を抑え、シャフトをアルミにすることで自重も抑えました。
質量(kg)13
車輪径(Φmm)360
高さ(mm)1045
全幅(mm)430
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
パイプ材料等を一段とレベルアップしたプロパンガス50kgボンベ用2輪運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。H201型に比べ自重が重くなります。
質量(kg)14
車輪径(Φmm)360
高さ(mm)1480
全幅(mm)470
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ