234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロバーを握る両腕の間に隠れるようにしてボトルを装着でき、TTポジションでの優れたエアロダイナミクスを実現するコンピュータマウント付きブラケット。 『エアロ HC ブラケット』は高さを抑えたロープロファイル形状。さらなるエアロダイナミクスを達成するため、後方に位置するコンピュータマウントはボトルに隠れる位置となっています。使用中にずれにくいシリコングリッパー付きのベルクロストラップはエアロバーの左右間隔に応じて調整でき、付け外しも容易。コンピュータマウントも見やすい位置に前後調整が可能です。 重量では『HC マウント』のほうが軽量ですが、付け外しのしやすさ、コンピュータマウントを備える点で使い勝手を向上させています。
質量(g)110
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

プロファイルデザインHSF BTA ガーミンマウント付
HSF BTAは、ポジショニングの多様性と保持力を向上させ、ボトルの上にガーミン・コンピュータを搭載することができます。HSF BTAは、腕の間にボトルを装着するための最大限の汎用性と、最小限のアプローチを備えます。軽量で保持力が高く、セットバックしたマウントポイントと一体化したコンピュータマウントは、必要なものはすべて提供し、必要でないものは何も提供しません。マウントは、ボルトの中心がマウントポイントの十分後ろに位置するようにオフセットされています。これにより、ボトルを前に出してしまうとボトルに手が届かなくなってしまうようなエアロバーでも、ケージ/ボトルをより後ろにセットすることができます。マウントはわずかにオフセットしたV字型をしており、エクステンションの間にすっぽりと収まり、狭いアームレストのセッティングでもボトルが干渉するリスクを軽減します。このマウントは、従来のモデルよりも多くのエクステンションの幅に対応しています。
構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー マットブラック 質量(g)100 仕様互換性:HSFボトルまたは一般的なサイクリング用ウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)マウントのオフセット:30mmマウントドロップ:10mmエクステンション幅:80mm~120mm(C-C)
1個
4,998 税込5,498
欠品中

プロファイルデザインエアロ HC システム
インテグレーテッドコンピューターマウントはサイクルコンピューターをすっきりと配置することが可能です。 キャップを外すだけで、素早く簡単にドリンクの入れ替え可能。 エアロダイナミクスに優れるストローマウント。 エアロダイナミクスに優れるノーズ部分は取り外し可能で、容易な洗浄が可能。 ブラケットはエクステンションバーに取り付けられ、幅や長さの調整が可能。 ケージとコンピューターマウントはブラケット上で個々に調整可能。
容量(mL)710 幅(mm)85-120(C-C) 構造BPAフリー 仕様フードセーフ低密度ポリエチレン製ボトル、インジェクションナイロン/グラスファイバーブラケット、コンピューターマウント エアロダイナミクを備えた、再充填可能なフロントマウントボトルはライダーの腕の間に配置。、滑らかなエアロダイナミクスプロファイルを実現します。
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインRM-P2 SYSTEM ブラック
RM-P SYSTEMと同様に、サドルレールにクランプして使用するリアハイドレーション。 ボトルケージを最大2個取り付け可能で、アーチブラケットの調整機能により、大幅に角度調整が可能。サドルやバイクを選ばず取り付け出来ます。※ボトルケージ2個付属。
ブラケット6061-T6アルミ 適合レール7mm径
1個
9,998 税込10,998
欠品中

AERIA ハイドレーションシステム フロント , AERIAアルティメイトステム 100mm専用
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

プロファイルデザインUCM エアロブリッジ
サイズ(mm)対応幅70-110 クランプ径(Φmm)22.2 構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー 質量(g)37 仕様調整幅:70~120mm、26.0mm
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。
適合機種T+カーボンシリーズ、T+アルミニウムシリーズ、ZBSシリーズ エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。
1セット
6,698 税込7,368
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロファイルデザインFLIP/ERGO/50A
フリップブラケットは、新時代のフィットレンジをスプリング式アームと組み合わせて提供します。これによりアームレストを使用しないとき、広いスペースを生み出すことが可能です。このブラケットとエルゴアームレストを組み合わせることで、シーンをリードするフィットオプションと優れた快適性を提供します。
サイズ(mm)340 質量(g)587 ブラケットFlip クランプ径(Φmm)31.8 仕様アームレスト:Ergo/10mmパッド、アームレスト幅:最小112mm~エクステンション使用で最大280mm(18.5mm刻み) アームレストオフセット: -85mm~-17.5mm(7.5mm刻み)、アームレストスタック:40mm
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

WING20Cは、強度と剛性だけでなくエアロダイナミクスにも最適化された新しい形状を採用しています。また上下を入れ替えることでハンドグリップの位置を20mm変更することが可能です。ベースバーの切り詰められたエアロフォイル形状は、空力や強度、快適性のバランスを追求しています。WING20Cでは、空気の流れとウィングからグリップへの移行がよりスムーズになり、ライダーが手を休めるためのプラットフォームを提供する新しい形状を採用しました。バーを反転させることができるので、ライダーはブレーキレバーで快適なポジションを見つけやすくなります。ケーブルルーティングは、フリップ機能と現代的なTT/TAバイクでの使用を念頭に置いて設計されています。 WING20Cは人気の高いSvetシリーズの後継モデルとして価値を持ったデザインを備え、フィットオプションやエアロダイナミクス、快適性を向上させることを目的に開発されました。WING20Cは、モジュラーベースバーデザインの頂点に位置し、優れたフィット感、合理的な形状、業界をリードする堅牢性を実現しています。
クランプ径(Φmm)31.8 グリップ径(Φmm)24/19.8 ハンドル幅(mm)380/400/420 リーチ寸法(mm)150 スタック-10~10mm 質量(g)200(420mm)
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。 アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。
適合機種T+カーボンシリーズ、T+アルミニウムシリーズ、ZBSシリーズ
1セット
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアロバーを握る両腕の間に隠れるようにしてボトルを装着でき、TTポジションでの優れたエアロダイナミクスを実現。 コンピュータマウントと小物入れが付き、デュアルストローポジションや、液体飛散防止構造のキャップなど機能性もアップした、オールインワンの付きドリンクシステムです。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインHSF Aerodrink 880ml
Aerodrink 880は、Aerodrinkを踏襲し機能をアップデートしました。 エアロバー間に容易に取り付け可能で、取り付けのためにポジションを変更したりする必要はなく、水分補給のための姿勢変化も最小限に抑えることが可能です。・バイトバルブ付きのフレキシブルホース。 詰め替えポート用のフリップキャップ。 取り付けブラケットを固定し、ボトルを簡単に取り外します。 ホースはフロントまたはリアに取り付けることができます。 フレームへの空気の流れを改善するための形状設計。 さらにボトルの形状は、付属の取り付けブラケットの前面投影面積を削減するよう設計されているだけでなく、セットアップした際、可能な限りシステム全体の全面投影面積を最小限に抑えるように努めました。
容量(mL)880 互換性Aeroddrink BTAブラケット 質量(g)289 バルブBite valve HSF 仕様ボトル構造:HDPE製、BPAフリー、エクステンション幅:65~140mm
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

プロファイルデザインWater Bottele Storage ⅡSMALL
再設計されたWater Bottele Storage Ⅱは、より厳しい基準で提供し、美観を向上させ、さらに2つのサイズをご用意しました。
BK 容量(mL)490 高さ(mm)135 直径(Φmm)74 質量(g)52
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

プロファイルデザインVertex 80 サドル TITAN
トライアスロン、TTバイクのシートチューブ角度(78°-82°)に最適化された設計 サドル後方に隠れるようにボトルケージを配し、エアロダイナミクス性能を向上 水に強く、濡れたままでも滑りにくいアンチスリップマイクロファイバーカバー採用
質量(g)320
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインNeosonic ブラケットキット
Neosonicブラケットは、ライダーがコンパクトなポジションを取るためにアームレストをベースバーよりも後方に移動させることが可能なデザインを採用。ロードバイクやグラベルバイクでの使用に最適で、サドルを動かさずに快適なエアロポジションを実現します。Neosonicブラケットは、独自性の高いフィット感と包括的かつシンプルな調整範囲を提供。ロードバイク、グラベルバイクやパッキングバイクにエアロバーを追加したいライダーに理想的です。
オフセット25mm スタック42.5mm 質量(g)256 仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルバークランプ径:31.8mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロファイルデザインIcon SS ウォーターボトル
Icon SSウォーターボトルは、思い通りの液体の流れと漏れを防ぐためのセルフシールキャップを備えています。ボディは柔軟なBPAフリーの安全な素材に改善されており、グリップと流体の流れを制御できます。
クリア 材質BPAフリー 容量(mL)620 仕様フードセーフ低密度ポリエチレン、キャップ付きクリアボトル
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

プロファイルデザインATTK IC storage Case W/FPS
Aero Top Tube Kase(ATTK)ICは、空力性能と合理的なストレージソリューションを兼ね備えた設計がされています。独自に設計されたシェルは、トップチューブからケーブルを通すタイプのフレームでも、トップタブからまっすぐ通りきれいに収まるようにします。トップチューブにボルトオン、もしくは付属のFRAME PROTECTION STRIPを使用すると簡単に取り付けることができます。
材質インジェクティッドナイロン/グラスファイバー(本体) 容量(mL)250 寸法(mm)210×40 ブラック 質量(g)145 仕様EVAフォーム(ベース)
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷


1セット
659 税込725
7日以内出荷

プロファイルデザインErgo/Race Ultra スペアパッド
長時間の圧力でもつぶれにくい新しいフォームを開発。成形されたハイククオリティな表面加工はグリップと耐久性を兼ね備えます。ERGOとRACEのアームレストと互換性があります。
寸法(mm)110×94 質量(g)21(5mm)/37(10mm) 仕様パッド厚:5mm/10mm
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインコルクラップ
バーエンドキャップとエンドテープ付属
1セットほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロファイルデザインWater Bottele Storage ⅡLARGE
再設計されたWater Bottele Storage Ⅱは、より厳しい基準で提供し、美観を向上させ、さらに2つのサイズをご用意しました。
BK 容量(mL)710 高さ(mm)190 直径(Φmm)74 質量(g)63
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

プロファイルデザインRM-L SYSTEM ブラック
サドルレールにボトルケージを取り付けられるマウント。 ボトルケージが1個~取り付け方によっては最大3個取り付けできます。
取付金具6061アルミ 質量(g)228
1個
8,998 税込9,898
欠品中

プロファイルデザインF-19ヨウ スペアパッド(16mm)
規格パッド厚16mm 質量(g)39 キット内容F-35パッド 2ケ、ベルクロシート 2ケ、貼付面清掃シート 1ケ
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

プロファイルデザインCO2 Mount KIT エアボンベホルダー
質量(g)23 取付ねじ取付ネジ4本 仕様本体2個、スペーサー2個セット、※Co2ボンベ本体は内容に含まれません。
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

エアロバー上にマウントし、ベルクロストラップで固定するエアロドリンク用マウントブラケット
質量(g)75 取付幅(mm)70-140
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

プロファイルデザインGMR 38 クリンチャーホイール(F+R)
クリンチャー、チューブレス・レディ GMR=Glendora Mountain Road (グレンドーラ・マウンテン・ロード)の略で、LAのサイクリストにとって聖地と言えるツール・ド・カリフォルニアにも登場していた山岳コース。PDホイールの特徴である高速巡行性だけでなく、軽量で反応性にも優れるGMRホイールに相応しいネーミングと言えます。自然豊かで、美しい景観のGlendora Mountain Road (グレンドーラ・マウンテン・ロード)はアメリカ カリフォルニア州ロサンゼルスのサイクリスト達にとっては最もメジャーで過酷な距離56km、獲得標高は1,263mの道です。その道の名を冠したGMRカーボンホイールシリーズは強力で軽量、反応性が特徴のホイールセットです。GMRホイールセットは丈夫で軽量なホイールセットで19mmのID幅により、トラクションの向上、転がり抵抗の軽減、グリップ力の向上に最適な組み合わせを実現しました。 新しいGMRホイールセットで最高の経験値を積みましょう。
仕様スポーク:Sapim CX-Ray 適合シマノ 質量(g)フロント/640、リア/830 リム幅(mm)38
1セット
259,800 税込285,780
7日以内出荷

プロファイルデザインFRAME PROTECTION STRIP
ATTK ICやTANKストレージシステムを自転車に効果的に取り付けるために設計されています。表面の損傷を防ぎ、グリップ力を高めるケーブルタイ用のラバーカバー付き。
材質ソフトラバー 長さ(mm)2x200 ロングフレームプロテクションストラップ ブラックスモーク 質量(g)12
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

プロファイルデザインAERIA アルティメイトⅡ ERGO/35c
この新しいAeria Ultimateはアームレストやエクステンションが軽量化されたアップデートバージョンです。Aeria Ultimate IIはエアロダイナミクスとインテグレーション、最高のフィットレンジを兼ね備え、軽量化とパフォーマンスの優位性で全てのユーザーにとって快適性が向上します。この新しいAeria Ultimate IIは、標準のエアロバーデザインよりも低い位置を実現したいライダーに最適です。他のロースタックバーとは異なり、スタックの高さを微調整できるので、ライダーは1つのアームパッドの高さに制限されません。エルゴアームレストの圧倒的な調整範囲はほとんどのライダーにとってうまく機能し、思いのままの微調整が可能な、エアロダイナミクスに優れたフィッテイングが可能になります。
サイズ(mm)420(C-C) ブラケットAeria Ult Top Bracket DM Alloy Anodized 長さ(mm)長さ400 高さ(mm)高さ80 マットブラック 質量(g)780(ステム 仕様ベースバー:Aeria Ult Wing II UD Carbon、ベースバー幅:420mm(C-C)、アームレスト:ERGO、エクステンションバー:35C(素材:カーボン、角度35°)、ライザーを除く)、※ステムは付属しておりません。
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

プロファイルデザイン4525c エクステンションバーノミ
新しいエクステンションバーは、実績あるTシリーズのアップデート版です。新しい名称は角度と素材によって決まり、45/25cは45°/25°の複合的な角度を持ったカーボン製です。エクステンションバーの最大の目的は、アームレストに対して最適なライダーの腕の位置を提供することです。ライダーが腕を最適な位置にポジショニングしリラックスできることでパフォーマンスを向上させます。これが、各ライダーが自分自身の最高のパフォーマンスを追いかけることができるように異なるフィットオプションを提供する理由です。45/25cエクステンションバーは、手前は45°グリップ部分は25°、左右に7.5mmシフトされたデザインのデュアルベントグリップで、今までに類を見ないほど複数のハンドポジションを可能にします。立体的に角度と幅が変化し、コントロールやスピードのバランスによってグリップを変えることが出来るライダーに適しています。
長さ(mm)400 外径(Φmm)22.2 材質カーボン マットブラック 質量(g/ペア)242g/ペア
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

プロファイルデザインLEGACY(レガシー)Ⅱ
低アームレストブリッジと3つのポジションのエクステンションバーをマウント コストパフォーマンスに優れ、エアロバー初心者にもオススメのモデル
アノダイズド・マットブラック クランプ径(Φmm)31.8 仕様アームレスト:ZBブラケット/Venturi パッド
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷


プロファイルデザインWing/A ブルホーンバー(31.8)
Wing/A ブルホーンバーは、T2Wingの後継モデルです。クラシックバージョンと比較して、エルゴノミクスを向上させたグリップとケーブル配線が改善されました。
質量(g)285(420mm) 幅(mm)400、420、440 クランプ幅(mm)31.8 材質6061-T6アルミニウム
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロファイルデザインTWENTY FOURヨウ ブレーキパッド
TWENTY FOURヨウ ブレーキパッド [ (シマノブレーキヨウ) ACC24BPS , 4コ入り ]
規格(シマノブレーキヨウ)
1セット
3,500 税込3,850
7日以内出荷

プロファイルデザインCANTA ZERO カーボン シートポスト
サイズ(mm)31.6 材質UDカーボン&6061アルミクランプ 直径(Φmm)31.6 オフセット0mm グロスカーボンブラック 質量(g)210 (31.6mm) 全長(mm)350(上下ヤグラ中心部からシートポスト下部までの寸法:330)
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

プロファイルデザインショックラップ GEL
バーエンドキャップとエンドテープ付属
ブラック
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

プロファイルデザインシュレッドレスコンバーター
スレッドヘッドにアヘッドステムを使用するための変換コンバータ
質量(g)160-166
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)