29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドブローでセットがきまる植物オイル配合で素直で柔らかい髪へ導きツヤを与えしっとりまとまるトリートメントオイルです。
1個(100mL)
1,290 税込1,419
当日出荷

ツヤさらヘアオイル。毛先まで輝き補修。 塗布した瞬間に素早くなじみ、さらさらツヤやかに仕上がります。 1本1本を補修して扱いやすい状態に導く、濃密パールハニージュレEX配合。静電気・ドライヤーなどの熱から髪を守ります。
性別女性用 シリーズマシェリ
1個(60mL)
949 税込1,044
当日出荷

アルガンオイル配合!髪に密着し極上のまとまり髪に導く浸透ダメージ補修タイプのヘアオイル。
性別女性用 タイプ#EXヘアリペアオイル シリーズルシード
1個(60mL)
1,298 税込1,428
翌日出荷

国産ゆず油(保湿成分)をはじめとする植物原料のみでつくった無添加ヘアオイル。髪だけでなく頭皮ケアにも使用でき、しっとりまとまる輝く艶髪に導きます。ノンシリコン。爽やかなゆずの香り。
性別女性用
1個(60mL)
999 税込1,099
欠品中

うるうるしたい髪へ 植物から抽出した自然の恵みと とろーり濃密なハチミツの成分をギュッとつめ込んだヘアオイルです
1個(100mL)
1,290 税込1,419
4日以内出荷

寝ぐせリセット!素早く寝ぐせを直して、広がりやすい髪をうるおってさらさらな仕上がりに。 濃密パールハニージュレDX(ツヤ・補修・保湿)配合。静電気・ドライヤーなどの熱から髪を守ります。
シリーズマシェリ 性別女性用
1個(220mL)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【高保湿成分 椿オイル配合】 芯からうるおうつややかな髪へ 保湿成分 アミノ酸配合で、パサついた髪にうるおいを与えます。 傷んだ毛先や髪の内部までしっかり集中補修。なめらかな指通りを実感します。 髪へのダメージをふせぎ、根元からしなやかで美しい髪へ。
使用場所浴室 商品タイプ本体
1本(230g)
469 税込516
当日出荷

薬用成分β-グリチルレチン酸が肌荒れ、荒れ性、ひび、あかぎれを防ぎ、お肌にやわらかい感触を与えます。馬油(天然保湿成分)に含まれるα-リノレン酸が、お肌をしっとりと保ち、刺激や乾燥からお肌を守ります。弱酸性・無色素・無香料
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(70g)
1,090 税込1,199
当日出荷

クラシエホームプロダクツ販売ディアボーテ プレミアム リペアオイル
●素直で扱いやすい髪へ導く髪ゆがみコントロールシステム●ダメージ補修&保湿(高濃度オーガニックヒマワリオイル)●うねりケア&コントロール●ブローひっぱりケア●ツヤうるラッピング(ヒマワリシャインリピッド)●ヒートプロテクト●UVカット●静電気防止
1個(60mL)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベタつかずキマる「軽キメ」ワックス!パウダー整髪成分&浸透型ヒアルロン酸配合で、軽やかなのにしっかりキマるヘアワックス。 サラサラなのに整髪力がある軽キメパウダー配合で、ベタ付かないのにスタイルがしっかりキマる。 浸透型ヒアルロン酸が髪内部で水分を抱え込み、潤いが長時間続きやわらかな質感へ。 防腐剤フリー。
シリーズルシード
1個(20g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘアスタイリングはもちろん、髪・肌・リップ・ネイルなど全身に潤いを与え保湿ケアできるマルチなアイテム。デリケートな赤ちゃん肌の方にも。ダマスクローズの芳醇で甘美な香り。コンパクトなサイズで持ち運びにも便利。外出先でもこれ一つでヘアスタイリングから、あらゆるケアに活躍するマルチバーム。
用途指先に少量を取り、手のひらで十分にのばしオイル状にしてからご使用ください。ヘアスタイリング、ヘア&スカルプトリートメントとして。リップケア、ハンド&ボディクリームとして、かかと・ひじ・ひざなどの角質の保湿にも全身にご使用いただけます。 性別男女兼用
1個(42g)
2,257 税込2,483
5日以内出荷

ジュン・コスメティックナチュラルハーブトリートメントML
小麦プロテイン(天然保湿成分)が髪の傷んだ部分を保護・補修し、メドウフォーム油が自然なツヤと潤いを与え、健やかな髪にします。ミネラルを豊富に含む海洋深層水が髪に豊かなうるおいを与えます。
使用場所浴室 商品タイプ本体
1本(1000mL)
1,298 税込1,428
翌日出荷

アルガンオイル配合!軽くしなやかなツヤスタイルをデザインするヘアオイル。
シリーズルシード
1個(60mL)
1,398 税込1,538
翌日出荷

40才からの細く弱った髪でも思い通りにキマって持続する。
性別男性用 シリーズルシード
1個(80g)
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルガンオイル配合!ツヤめく輝き、軽やかにまとまるアルガンオイルシリーズ。贅沢にうるおってツヤのある髪にまとまる、濃密しっとりタイプのヘアオイル。
性別女性用 シリーズルシード
1個(60mL)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ハンドブローでセットが決まる素直で柔らかい髪へ導き艶を与えしっとりまとまるトリートメントオイルです。
1個(100mL)
1,290 税込1,419
5日以内出荷

滴下式 日本製オイル 刃の潤滑性を高めます。
質量(g)約8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×51 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプオイル
1本(5mL)
299 税込329
当日出荷

軽やかな指通りで、根元から扱いやすい髪へと導くデザインベースオイル普通~太い髪をやわらかな扱いやす状態に整える
性別女性
1個(120mL)
2,800 税込3,080
4日以内出荷

ファイントゥデイ資生堂フィーノ浸透美容液ヘアマスク
特に傷んだ髪用。傷みきったケサキまで、まるで根もとと同じくらいなめらかな髪に仕上げる洗い流すトリートメントです。7種の美容液成分配合。
使用場所浴室 商品タイプ本体
1個(230g)
999 税込1,099
当日出荷

・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 付属品コック(1箱×1個) 適合規格A2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傷んでパサついた毛先を集中的に補修し、生の椿油配合で毛先までしっとり潤い、傷みの進行を防ぎます。さらに、紫外線(UV-B)から髪を守ります。
性別女性用
1個(50mL)
1,090 税込1,199
翌日出荷

健やかな髪が育つ土台を作る頭皮ケアをすることで、ハリとコシのある美髪へ導きます。 アメリカ先住民の生活の知恵として重宝された、イブニングプリムローズ(月見草)エキスが 頭皮に潤いを与え、ターンオーバーを整えます。 カリフォルニアやメキシコの過酷な環境の砂漠地帯でたくましく生息する、古くから親しまれ ているホホバオイルが頭皮の乾燥を防いでくれます。 ヘアケアに最適なローズマリーエキスを配合。優しいラベンダーの香り。
成分メマツヨイグサ種子エキス、ホホバ種子油、ラベンダー油、ローズマリー葉エキス 内容量(mL)25
1個(25mL)
2,490 税込2,739
6日以内出荷

ヘアーブラシがいつも清潔 ブラシにからむ抜け毛と油汚れをそのままゴミ箱にポイッ! 目が大きくフィットしやすく伸縮式なので取り付け簡単
仕様Sセット 材質不織布(ポリエステル100%) 寸法(mm)約90×130
1個
459 税込505
当日出荷

軟らかく弾力性に富んだゴム(ボンド)のスプリング効果によって、砥粒を均一に保持し、絶妙な粉砕性と相まって、粗めの番手でも深いスクラッチを付けずに、均一の研磨面が得られます。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてご使用ください。ステンレス・アルミニウム・鋼等の汚れ落としからヘアーライン研磨、バリ取り等に最適です。乾式研磨はもちろん、水や研削油を用いた湿式研磨では、より良い研磨面が得られます。1パック1個入りです。
粒度36 寸法(mm)W80×D50×H20 ワイン 入数1
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

軟らかく弾力性に富んだゴム(ボンド)のスプリング効果によって、砥粒を均一に保持し、絶妙な粉砕性と相まって、粗めの番手でも深いスクラッチを付けずに、均一の研磨面が得られます。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてご使用ください。ステンレス・アルミニウム・鋼等の汚れ落としからヘアーライン研磨、バリ取り等に最適です。乾式研磨はもちろん、水や研削油を用いた湿式研磨では、より良い研磨面が得られます。1パック1個入りです。画像はイメージです。
寸法(mm)W80×D50×H20 入数1
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツール 1 つで完璧なスタイリングを実現。さまざまな用途に対応したこのトリマーで、個性を発揮しましょう。トリマーには、フェイス、ヘアー、ボディーをスタイリングするための 11 種類のアタッチメントが用意されています。自動研磨システム搭載のステンレス刃は常にシャープな切れ味を維持し、オイルも不要で思い通りの仕上がりを実現します。
仕様●お手入れ:オイル不要●ウェット&ドライ:100 % シャワー対応●スタイリングツール:スチール製トリマー、鼻毛・耳毛トリマー、スキンプロテクター付きボディーシェーバー、ヒゲトリミング用コーム 2 種類、3~7 mm に調節可能なコーム、ヘアートリミング用コーム 3 種類、ボディートリミング用コーム 1 種類●切れ味抜群:自動研磨式ステンレス刃、BeardSense テクノロジー●長さ調整:最長 1 mm●長さ調節:11(0.5~16 mm) 付属品ソフトポーチ、クリーニングブラシ、USB-A(電源アダプターは付属していません) 電源充電式 入力電圧(V)5 ハンドル人間工学に基づいた握りやすいゴム製グリップ 最大消費電力(W)5 バッテリーリチウムイオン電池 使用時間最長 120 分間 ディスプレイ充電表示ランプ、充電完了表示、充電表示ランプ 保証期間本体 2 年間保証 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 充電方式USB-A(電源アダプタは付属されていません) アタッチメント11
1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷

モレスコ(MORESCO)スモイル
食品添加物規格に合格、日本薬局方試験及び化粧品原料基準に適合する高い信頼性。 無色透明、無味無臭で無蛍光です。 紫外吸光度が極めて低く、高純度です。 化学的に安定した、不活性、不極性飽和炭化水素です。 皮膚刺激性がほとんど無く、人体にやさしい安全性。 優れた潤滑性、軟化性、可塑性、浸透性、乳化性と、気泡性防止にもはたらくなど、応用しやすい性質です。
用途化粧品原料 クレンジング・ヘアー・ハンド等各種クリーム基材 ヘアートリートメント等ヘアケア製品基材医薬、医療 軟膏、クリーム、パップ剤化学 石油樹脂、各種エラストマー可塑剤製紙 紙容器、食品包装紙、濡れティッシュ等ハウスホールド製品その他 ホットメルト接着剤、コンプレッサーオイル、食品関連各種機械オイル 無色透明 香味なし 引火点(℃)184 密度(g/cm3)0.843 流動点(℃)-12.5 炭素量平均:23 平均分子量323 動粘度測定範囲(mm2/s{cSt})12.56/40℃、(37.78℃/SUS)72.09 反応中性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16.8kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

マクセルイズミ窓付きタイプヘアーカッター
エコ商品
ショートアタッチメント(3~36mm)とロングアタッチメント(37~70mm)のついたヘアカッター。女性でも楽にカットのできる持ちやすいスリムボディです。ダイヤル式刈高調整で、アタッチメントの付け替え無しで操作でき手間なく快適です。本体は丸洗いOK、いつでも気持ちの良い使い心地です。
付属品ショートアタッチメント、ロングアタッチメント、スキ刈アタッチメント、オイル、掃除ブラシ、電源アダプター、ヘアーアレンジメントシート 質量(g)約147 電源(V)充電・交流式(AC100-240・50/60Hz) 消費電力(W)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.6×38.8×178.7 刃の種別鋭角刃でクリーンカット 充電時間(時間)約8 使用可能時間(分間)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,390 税込3,729
4日以内出荷

サロン帰りの髪を、毎日、すべての人へ。ベタつかない軽いつけ心地
仕様●規格:200mL●生産国:日本●ブランド:パンテーン●成分:水、フェノキシエタノール、エチレンジアミンジコハク酸3Na、アモジメチコン、PEG-40水添ヒマシ油、ベンジルアルコール、ポリクオタニウム-11、クエン酸、香料、エチルヘキシルグリセリン、セトリモニウムクロリド、トリデセス-12、パンテノール、パンテニルエチル●使用方法:朝、ドライヤーやヘアアイロンの前に、乾いた髪(またはタオルドライした髪)にスプレーします。セミロングで6プッシュ程度の量が目安。髪1本1本に均一にゆき渡るように手ぐしを通すと、もっとなめらかな髪に。●使用上の注意●▼頭皮やお肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。使用中や使用後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮フ科専門医等にご相談されることをおすすめします。●▼頭皮に傷、はれもの、湿疹等のあるときは使わないでください。●▼目に入らないように注意してください。目に入ったときは、直ちに洗い流してください。●▼お子様の手の届かないところに置いてください。 アズワン品番65-8742-43
1ケース(12個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷