8,175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1袋(10個)
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状ストレート 種類角型 定格電流(A)3 結合方式ワンタッチ コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法基板実装
1個
99 税込109
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3 コンタクトピッチ(mm)2.54 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 結線方式電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング 材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(樹脂部)PBT4830 (樹脂部)黒 寸法H(mm)2.5 電気容量(A)3 寸法h(mm)1.4 絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa) 仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ 燃焼性(樹脂部)UL94V-0 動作温度範囲(℃)-40~105
1袋(10個)ほか
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色 材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて) 単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア)アルミニウム
1個
169 税込186
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1x USB-Aメスコネクタ 1x USB-Aパネルマウントメスポート ケーブル長 91cm
用途USB-Aポート(メス)をパソコンの背面に追加 ブラック 質量(g)17 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス USBタイプUSB2.0 メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン] 変換タイプメス - メス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1袋(10個)
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
929 税込1,022
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
659 税込725
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
839 税込923
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)







1袋(10個)ほか
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1袋(10個)
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)