152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。 幅(mm)20 全長(mm)105 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)4 奥行(mm)3.5
1本
109 税込120
当日出荷

1個
129 税込142
4日以内出荷

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。 高さ(mm)100 溝幅(mm)3 材質ポリプロピレン
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 片面にギザが付いているので、平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。 材質ポリプロピレン 高さ(mm)100 溝幅(mm)1.5
1枚
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巾木のサイズにぴったり合って、巾木と壁面の接着をスムーズに行うためのヘラです。 プラスチック製で、3サイズの中で巾木のサイズに合ったヘラを選択、使用することで作業効率がアップします。 また、ギザ付なのでムラがなく糊付けができ、綺麗に仕上がるのが特長です。
材質ポリアセタール 高さ(mm)195
1枚
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。 先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。
用途接着剤の塗布に 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×185×5 材質ポリプロピレン 質量(g)30 規格75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷

●耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。●硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあり、建築用および車両用に適してます。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など 材質ポリアセタール
1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂性のヘラです。細かい作業に適した万能ヘラです。耐溶剤性にも優れています。平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業。 材質ポリプロピレン
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺シートや塩ビシート用ボンドの塗布に最適!!櫛目のため樹脂を均一に振り分けます。
材質プラスチック
1枚
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺シートや塩ビシート用ボンドの塗布に最適!!櫛目のため樹脂を均一に振り分けます。
材質プラスチック 幅(mm)150
1枚
259 税込285
5日以内出荷


ヘラの先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。接着剤の塗布に適しています。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)180、溝:3 刃幅(mm)180
1枚
359 税込395
当日出荷

ヘラの先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。接着剤の少量の塗布に適しています。溝1.5mmは、溝3mm幅に比べて付着する接着剤を節減できます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)180、溝:1.5 刃幅(mm)180
1枚
269 税込296
当日出荷

ヤヨイ化学巾木ヘラ
巾木のサイズにピッタリ合いますので、糊のハミ出しや不足の心配がいりません。 軽いプラスチック製ヘラで、ギザ付きなので、ムラなく糊付けができます。
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤を櫛形に2mmの厚さに塗れます。ヘラの先端のギザギザがコルクタイルを張るのに丁度良く、のり厚に出来ます。PPプラスチックは接着剤が付きにくい材質で、何回でも使用可能です。
用途コルクタイル専用ヘラ。 材質PPプラスチック 乳白 刃幅(mm)150
1本
299 税込329
当日出荷

ロータリを傷つけにくく、素早くスッキリ落とせます。ギザ刃は巻き草を切り落とせます。
全長(mm)約460 先幅(mm)約55
1本
1,088 税込1,197
3日以内出荷

KO長尺シートボンドヘラ熟は、ボンドヘラ(金属)では持ち手の部分が痛かったり、夏の炎天下で地面に置き忘れて熱くなり触れなくなったことなどないでしょうか? 絶妙な曲面の木製持ち手をつけ、先端に鋸刃でのギザ刃を作成しての再利用可能な鋼製の刃を作成しました。 長尺シートの施工にぜひ!
タイプ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本紐釦貿易ルレットギザ歯
持ち手部分がたいらなので握りやすく、力が均一に伝わる特殊な形状です。型紙に沿って先端を転がしながら薄手の生地に直接しるしをつけることができます。
材質鉄・木製 全長(mm)約172
1袋
579 税込637
当日出荷

巾木ヘラセットは、巾木ヘラをセットにしたもので、施工場所に合わせて使い分けができます。
幅(mm)55・70・95 材質ポリアセタール
1セット(3枚)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 寸法(mm)150 刃幅(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造クシメ地ベラ
下地ヘラ形状で柄が握りやすく、作業効率良好。●ヘラ先ギザ溝付きで一定の厚さで接着を塗り付けできます。
用途糊・接着剤などの塗り付け作業に。 仕様下地ヘラ、ヘラ先ギザ溝付きタイプ 材質ヘラ部:鋼 柄:木製 全長(mm)215 刃幅(mm)240
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学繊維等の壁・襖・コルクタイルの接着作業に。 材質ポリプロピレン 全長(mm)130 質量(g)36 刃幅(mm)150 溝(mm)3
1本
510 税込561
翌日出荷

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途下地ヘラ形状で柄が握りやすく、作業効率良好。 形状角溝 全長(mm)215 質量(g)115 刃幅(mm)240
1本
1,560 税込1,716
翌日出荷

インダストリーコーワPPボンドヘラ
エコ商品
下地調整に最適
用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。 トラスコ品番806-5832 種別波付 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)150 刃幅(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

刃先がギザ刃になっているため、接着剤等を掻き過ぎずに程よく残します。持ち手は手になじみやすい木を使用しています。手前へ引くような動きにも、持ちやすく指のかかりがいいようにグリップ部が厚くされており、疲れにくいです。
用途フロアクロスの接着作業に。 材質ポリエステル ブラック
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パテ・接着剤のねり合わせや子供の粘土遊びに最適な、ミニ練り台と小ヘラのセットです。 使用後に洗わないで乾かしてはがすだけなので片付けが簡単です。 25mmのヘラは接着剤用で片側がギザ付きになってます。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)(ミニ練り台)130×200、(ヘラ)25×110、20×105、30×120 アズワン品番65-2358-16
1枚
439 税込483
当日出荷

溶く、寄せる、返すが簡単にできる玉子焼き用調理器具。お弁当作りの時間短縮にも。先端のギザギザで白身が切れてよく混ざる。ヘラとして玉子焼き以外でも、オムレツなどにも便利。食器洗い乾燥機使用OK。
材質ナイロン樹脂 ブラック 耐熱温度(℃)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.8×10.7×1.4
1個
489 税込538
6日以内出荷

ホームカットR SK11 動画あり
ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。切断時、ハンドルが邪魔にならない段違い構造です。 サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。ペットボトルなどのキャップ廻し付です。缶のフタ明けなどに便利なヘラ付です。
用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。 材質(グリップ)PP 刃厚(mm)約2.3 硬度HRC(刃部)53±2 材質(刃)SUS420J2
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までのスクレーパーと塗膜の食いつきが全く違う!。丸角が隅にフィット。ケレン専用スクレーパー!。ギザ刃が塗膜に引っかかりやすく、削りやすいスクレーパーです。
用途ケレン作業に。 刃幅(mm)約60 全長(mm)約175 質量(g)約120
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)アウトレバーリピートタイ
取り付け・取り外しが容易なため、植物の成長に合わせて緩めたり、取り付け位置の変更が容易です。 セレーション(ギザギザ部分)が外側についているため、被結束物を傷つけにくい形状です。 植物の美観を損ねない緑色で、耐候性のため屋内外場所を選ばずに使用できます。
ループ引張強度最小値(N[kgf])135 (13.77)
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS(2022年10月現在)、UL94 V2。HellermannTyton内部ギザ歯付きケーブルタイ。HellermannTyton内部ギザ歯付きケーブルタイは、タイを繰り返し着脱する必要がある用途に最適です。再結束可能 再使用可能 シンプルで効果的なリリース機構 片手で簡単に開くことが可能 内部ギザ歯付きケーブルタイ
仕様●長さ:770mm●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:900pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RLT●引張強度:670N●最大バンドル直径:225mm●コード番号:813-3142 アズワン品番65-7468-83
1袋(50個)
20,980 税込23,078
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)アウトサイドセレーションタイ
”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
材質66ナイロン 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単
仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50I アズワン品番65-7430-51
1袋(100個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単
仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30LL アズワン品番65-7430-17
1袋(100個)
7,998 税込8,798
欠品中