排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。本体から独立したタブレット型コントローラの採用しています。真空法はヘリウムの他に水素の検出が可能です。
検知ガス4He、2H2
排気速度【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ31 L/sec、【粗引きポンプ】油回転30/36(50/60Hz)L/min
質量(kg)約33(約46)(フロアーカート付)
消費電力(VA)600
入力電圧(V)100~120または200~240
形状【テストポート】NW25(ISO)
セット内容本体(HELIOT901W1)、タブレット、AC電源ケーブル、コントローラケーブル2mセット(CONT-SET)、タブレット固定用ディスク、スニッファー、スニッファー取付クランプ、Oリング、メクラ蓋、取扱説明書(CD-R)、取扱説明書、収納ケース
仕様【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/sec、【リーク量表示範囲】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec、【テストポート排気速度(4He)】5 L/sec、【最大接続圧力】1200Pa
ヘリウムを測定。
高濃度ガス検知器XP-3140は、ガス濃度がわかりやすいデジタル表示とガス濃度レベルがわかりやすいアナログバー表示を採用し、測定濃度をわかりやすくお知らせします。
セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース
寸法(mm)82(W)×162(H)×36(D)
質量(g)約450(電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池4本
連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
検知範囲0~100vol%
防爆構造Exibd II BT3
検知対象ガスヘリウム
半導体材料ガスの漏えいをすばやくキャッチ。
手にスッポリと収まるコンパクトボディ。
1台でさまざまな半導体材料ガスに対応(アルシン・ホスフィン・ジボラシ・シラン・水素など)
ごく微量なガスを検知可能。漏えい箇所を見逃しません。
アラームアンプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。
わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。
検知対象ガスアルシン、ホスフィン、ジボラン、シラン、水素
濃度(ppm)検知可能/アルシン:0.5、ホスフィン:0.3、ジボラン:0.2、シラン:0.5、水素:1.0
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、アタッチメント、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等
質量(g)約190(電池、レザーケース含む)
使用温度範囲(℃)0~40 85%RH以下(但し、結露なきこと)
電源単3形アルカリ乾電池2本
表示検知表示/断続音及びアラームランプの点滅
保護等級IP22相当(※レザーケース装着の場合)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起物を除く)
ガス採気方式自動吸引式
応答時間(秒)10以内(探知可能濃度の3倍の濃度のガスに対して、感度設定[4])
検知原理熱線型半導体式
電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]
漏洩量検知可能/アルシン:2.53×10-7Pa・m3/s、ホスフィン:1.52×10-7Pa・m3/s、ジボラン:1.01×10-7Pa・m3/s、シラン:2.53×10-7Pa・m3/s、水素:5.07×10-7Pa・m3/s
1台
¥139,800
税込¥153,780
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガスプロパン(ガス)
高濃度測定用
BASEガスを選択可能!全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能!
BASEガス(エアー、N2、CO2)を選択可能
測定ガス種(メタン・プロパン・イソブタン・アルゴン・ヘリウム)切替可能
オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-10.0vol%⇔Highレンジ:0-100vol%/測定値にあわせてLow/High2種類のレンジが自動で切り替わります)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約30(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)
検知原理熱伝導式
検知範囲0~100vol%
使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)
指示精度±5vol%(同一条件下)
検知方式ポンプ吸引式/吸引流量:0.3Lmin異常(ポンプLowモード)、0.6L/min以上(ポンプHighモード)
警報種類<ガス警報>ON/OFF設定可(出荷時OFF)、警報点任意設定可、自動復帰<故障警報>流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常
警報の表示<ガス警報>ブザー連続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅(警報ON設定時)<故障警報>ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示
漏れ箇所の特定や軸受異常を発見できます。
配管などからの気体の漏洩、回転機軸受の傷や循環不良により発生する超音波を高感度にとらえるパラボラ集音器付きの超音波検出器!設備診断の省力化ツール!気体漏洩や機器異常が発する超音波を高感度探知!
仕様【受信超音波】40kHz付近【データ保存】500件 超音波レベル、漏洩量レベル(Leakモード時)、感度設定
セット内容本体、電池パック、充電器、ストラップ、ヘッドホン、専用収納ケース、非接触プローブ
質量(kg)1.3(レーザーポイントキットを含まず)
出力超音波が受信されたときヘッドホンから擬似的な検出音を出力。音量調整可
電源単4ニッケル水素電池6本
表示LED10段階、数値2桁、漏洩量レベル19段階
通信方式シリアル通信(9P D-Sub) 9600bps
オートパワーオフ15分
最先端テクノロジーで炭化水素系ガスやその他のガスを探知。5ppmのメタンを感知。(類似品の2倍の感度)。無関係な周囲のガス値を自動的にゼロ設定。
用途ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。暖房機器、ガス管、燃焼器具のガス漏れチェックに。
検知ガス可燃性ガス(メタン、天然ガス、プロパン、ブタン、イソブタン、アンモニア、シクロペンタン、エタン、エタノールなど)
付属品センサー、アルカリ乾電池2本、ケース
トラスコ品番806-7726
質量(g)700(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~45
電源1.5Vアルカリ乾電池 2本(寿命約60時間)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×51×760
感度5ppm(メタン)
検知方式半導体方式
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
小型・軽量モデル。
シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。
Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。
ローバッテリーインジケーター。
オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)
質量(g)約190
電源アルカリ単3乾電池×2
感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3
表示方式(検出)LEDランプ、ブザー
ウォームアップ時間約2秒
使用環境温度(℃)(本体)5~40
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38
プローブ長(mm)300
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。
スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。
わずかなもれでも確実に泡が発生します。
検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。
コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-1936
使用温度範囲(℃)5~40
容量(g)350
容器スプレー缶
アズワン品番8-5662-01
危険物の類別非危険物
原液量(mL)132
1本(354mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス
仕様ガス導入方式:ガス吸引方式
付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース
トラスコ品番249-6534
質量(g)700(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~50
電源単一アルカリ乾電池 2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215
検知方式ヒートダイオード式
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載
環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現
マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付
先端LEDライト搭載で暗所作業もOK
ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載
校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付
ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応
長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載
LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示
便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他
付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ
連続使用時間(時間)約8
使用環境0~50℃ RH75%以下
検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式
感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)
暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス二酸化炭素(ガス)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス水素(Airバランス)(ガス)
小型軽量で持ち運びがラクラク!
ガス漏れをLCD・LEDで表示、さらにブザーでの警報設定も可能です。
セット内容本体、サンプルガス吸引プローブ 50cm、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、収納ケース
質量(g)約95
使用温度範囲(℃)10~40(結露しないこと)
電源USB充電(PCなどへ接続)
検出方式リファレンスガス(雰囲気空気)との熱伝導度比較検出
表示[検知表示]LCD(最大8個バー表示)およびLED(最大8個点灯表示)、[各種設定]LCD表示
感度標準感度レンジ(Std)と高感度レンジ(Hi)の2種類から選択可能、[Stdレンジ]最小0.005mL/minのHeを検出、[Hiレンジ] 最小0.0005mL/minのHeを検出
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19.5×111※突起部除く
対象ガスHe、CO2、Ar、Ne、H2など(防爆構造ではありません。可燃性ガスが大量に存在する環境では使用不可。また、腐食性ガスの測定および雰囲気中では使用不可)
設定表示レンジ切換(標準/高感度)、ブザーON/OFF、LED表示ON/OFF、LCDバックライトON/OFF、オートパワーオフON/OFF など
サービス分類レンタル
赤外線式で世界初の-30℃対応。
冷凍庫内の検知が可能になりました。
安心の赤外線式。
付属品ケース、リークディテクタカバー、ACアダプタ、リークチェックボトル、予備フィルタ(黒)5個、予備フィルタ(白)5個、マグネットストラップ
仕様ガス吸引式
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-30~50
電源リチウム電池
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×48×190
トラスコ品番836-9069
検出方式ブザー音と9段階LED表示
反応時間1秒以下
感度CMモード3g/年、H4g/年、N7g/年、L14g/年
ウォームアップ時間約30秒
検知方式赤外線
対応冷媒種別R32、R410A、R134a、HFO1234yf、HFO1233zd、R245fa等のフロン全50種類以上対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します。リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします。自動バックグラウンド補正機能付です。センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします。
用途検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合
付属品ケース、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、検査成績書
トラスコ品番348-2544
セット内容センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書
材質樹脂、銅
幅(mm)59
高さ(mm)224
奥行(mm)54
電源(V)リチウムイオン電池(内蔵式)
対象ガスフロン
検知方式赤外線吸収検知センサー
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。狭い場所での検知に便利な商品です。
寸法(mm)70×28×255
測定範囲20~100KHz
質量(g)260
電源9V電池×1個(別売)
アズワン品番4-374-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥38,800
税込¥42,680
当日出荷
■キャップ式ニードルプローブ(フィルター内蔵)付。被覆銅管に差して使用するなど狭い隙間での検出に便利です。
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
関連キーワード