24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
70720400 帯漉刀(おびすきとう) 道刃物工業 動画あり
レザークラフト刃物【聖】シリーズ革の端を薄く漉くためのレザークラフト専用の刀。刃の両端の角(つの)がガイドとガードを兼ねており決まった幅で帯状に革を漉くことが出来ます。スクイ状になっているので、革に食い込まず一定の角度で漉き続けられます。
用途レザークラフト 材質柄:ホオ 柄長さ(mm)約100 材質(刃)刃物鋼青紙2号 刃先長(mm)約40
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能 軸径(Φmm)3 適合材 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。 全長(mm)200 適合替刃UC-13・UC-14 質量(g)140 仕様替刃6枚付(1枚装着) トラスコ品番395-3483 材質積層強化木・ステンレス鋼 刃厚(mm)1 材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管用パイプのバリ、面取り作業に使用できます。狭い場所での作業に大変便利です。
用途銅、真鍮、アルミ、エンビパイプの切断後のバリ取りや面取り作業。 付属品替ブレード1本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途短時間でけば立ちを除去。 軸径(Φmm)3.2 外径(Φmm)6.3 セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
499 税込549
当日出荷

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本 材質ABS(本体) 適合軸径(Φmm)3.2 ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用 材質(刃)HSS鋼
1セット
689 税込758
当日出荷

ポンチ セット モノタロウ 動画あり
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。 セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm 材質S45C 硬度HRC42~48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999 税込1,099
当日出荷

皮を切る専用の包丁です。
用途レザークラフトに 仕上磨き
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手5 長さ(m)1000 材質ポリエステル100%
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体には曲線切りがしやすい斜刃(BKT-350P)が付いており、切り落としに便利な直刃(BKT-300P)が替刃として付いています。 握りやすいゴムグリップを採用しています。
用途皮革の裁断、革すきに最適。 刃幅(mm)43 全長(mm)140 刃長(mm)50 材質(刃)合金工具鋼 付属品替刃(BKT-300P、BKT-350P)各1枚 トラスコ品番385-7352 質量(g)164 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合替刃BKT-300P・BKT-350P
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

高級刃物鋼に本刃付けした切れ味の良い皮たち包丁です。 長尺シートの溶接棒削りにもご使用になれます。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。 軸径(Φmm)3 高さ(mm)20(溝付) 外径(Φmm)10 適合材 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
769 税込846
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。 材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃) 面取角度90° 全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ) 付属品スパナ×1 質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ) 使用範囲(mm)3-20 柄幅(mm)28.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

56B 別たち オルファ 動画あり
替え刃式皮たち。比類のない切れ味。刃は前後使える。
刃幅(mm)43 トラスコ品番360-7381 質量(g)57.5 適合替刃・カッター別たち替刃(XB56) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

お手持ちのインパクトドライバー装着するだけで電動・充電式タガネに!。端部・隅のケレンに最適!。ボルト・ナット廻りの塗膜・サビおとしや手すりなど際部分のハツリなどに活躍します。
用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし。手摺り等の際部分のハツリ。溶接後のスラグ落とし。船舶のサビ・貝殻落とし。
1箱(50本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘリなし畳として最も普及している畳おもてです。 フロアーと同じ12mm厚品で下地の落とし込みが不要です。従来の半畳ヘリなし畳よりもリーズナブルにモダンな和空間をお楽しみいただけます。
用途畳~インテリア畳~ここち和座 敷き込みタイプ 清流 長さ(mm)0 幅(mm)0 厚さ(mm)0
1箱(2枚)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2色の緯糸で編んだ、彩り豊かな畳おもてです。 フロアーと同じ12mm厚品で下地の落とし込みが不要です。従来の半畳ヘリなし畳よりもリーズナブルにモダンな和空間をお楽しみいただけます。
用途畳~インテリア畳~ここち和座 敷き込みタイプ 彩園
1箱(2枚)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

経糸がきらめく、高級感のある畳おもてです。 フロアーと同じ12mm厚品で下地の落とし込みが不要です。従来の半畳ヘリなし畳よりもリーズナブルにモダンな和空間をお楽しみいただけます。
用途畳~インテリア畳~ここち和座 敷き込みタイプ 彩園 煌 長さ(mm)0 幅(mm)0 厚さ(mm)0
1箱(2枚)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2色の緯糸で編んだ、彩り豊かな畳おもてです。 フロアーと同じ12mm厚品で下地の落とし込みが不要です。従来の半畳ヘリなし畳よりもリーズナブルにモダンな和空間をお楽しみいただけます。
用途畳~インテリア畳~ここち和座 敷き込みタイプ 彩園 長さ(mm)0 幅(mm)0 厚さ(mm)0
1箱(2枚)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)