40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般配管用乾性固着形黒色のヘルメシールです。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般配管用・空調配管用のシール兼さび止め用の赤茶色タイプのシール剤です。
赤茶色 トラスコ品番122-6592 容器仕様ハケ付缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,398 税込1,538
当日出荷

一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用 グレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般配管用乾性固着形のシール剤です。
用途工業用水、排水管などの一般配管、継手、機械ねじ部フランジなどの漏止。 トラスコ品番122-6550 材質主成分:合成樹脂系、乾性固着形 質量(g)610 使用温度範囲(℃)-40~85 容量(g)500 容器缶入りタイプ・ハケ無 粘度3000mPa・s 最高使用温度(℃)85(蒸気配管には使用不可) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量417mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用 容器仕様ハケ付缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途蒸気配管用 容器仕様 比重1.4(25℃) トラスコ品番122-6738 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用 灰色 規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様ハケ付缶 トラスコ品番122-6762 比重1.2(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。 灰色 耐熱温度(℃)約150 JIS規格K6820液状ガスケット2種規格 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%)320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)45(硬化後) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)60 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 適合規格日本水道協会規格:JWWA K161 主成分アクリル樹脂 液性非水溶性液体 耐熱温度(℃)150 危険等級 乾燥時間(時間)6~24 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ) 液色 主成分嫌気性樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)シールパッキン
部品名称シールパツキン 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.1MB) 図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 1部品_No.34、BSM-1020L-2 動力噴霧機部品_No.36、BSM-1170LT-E 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.33、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機1 (MS2000G)部品_No.33、SSA-S1002(4)-1 動力噴霧機部品_No.35、BSM-1020SLT-C2 動力噴霧機部品_No.36、SSA-V1000 動力噴霧機(1)部品_No.29、BSM-1500L 動力噴霧機1部品_No.36、BSD-5010LTP 動力噴霧機-1(MS2200G-H)部品_No.33、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機1部品_No.34、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.37、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.32、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 1部品_No.34、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.32など
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ライニング鋼管用の白色・安全・無害な防食シール剤です。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品。
用途給水・給湯配管用 規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様ハケ付缶 比重1.2(25℃) トラスコ品番122-6720 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

BIGM(丸山製作所)シールパッキン 25ヨウ
規格25ヨウ 部品名称シールパツキン 25ヨウ 関連資料展開図1(1.43MB) 展開図2(1.43MB) 展開図3(1.43MB) 図解NoVSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.35、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.35、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.35
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

1本
2,670 税込2,937
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。 ねじ込み・取り外しが容易です。 化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。 仕様手で切断可能 トラスコ品番292-5168 質量(g)240 使用温度範囲-100~230℃ JIS規格K6885 質量(g/巻)24 引張強度(N/10mm)9 特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
1,998 税込2,198
当日出荷

耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用 グレー(液状) 比重1.2 形態乾性粘着形 耐熱温度(℃)150 希釈剤専用品 貯蔵期間約1ヶ年 粘度(mPa・s)2000±200at25℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)56±3
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

スリーボンドTB4002
エコ商品
汎用
用途配管用シール材 トラスコ品番485-5621 耐圧性(MPa)2以上 粘度(Pa・s)2.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.645L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,898 税込2,088
当日出荷

ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯配管用 灰色 規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様ハケ付缶 トラスコ品番122-6771 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
欠品中

化研テックTKペースト
エコ商品
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:速乾●粘度(Pa・S):27 灰色 主成分熱可塑性樹脂・Ag 比重1.7 硬化時間(分)60 (25℃) 危険等級 保管温度(℃)-10℃以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性、速乾 危険物の性状非水溶性
1本(15g)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化研テックTKペースト
エコ商品
従来品【CN-7120】の遅乾タイプです。乾燥速度がゆっくりですのでペースト塗布後の位置合わせなどの作業も快適です!。常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。乾燥時間は25℃で2時間、40℃で20分です。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。ペーストの拭き取りには【CN-7120専用溶剤】を使用いただけます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に 仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:遅乾●粘度(Pa・S):10 灰色 主成分熱可塑性樹脂・Ag 比重1.7 硬化時間(分)120 (25℃)、20 (40℃) 危険等級 保管温度(℃)-10℃以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性、遅乾 危険物の性状非水溶性
1本(15g)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合(RTVシリコーンゴム)付加タイプ 比重0.78(25℃) 適合材金属およびプラスチック 外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粘度(mm2/s)0.6(25℃) 危険物の性状非水溶性
1個(100g)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合(RTVシリコーンゴム)縮合タイプ 比重0.84(25℃) 適合材金属類 外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粘度(mm2/s)15(25℃) 危険物の性状非水溶性
1個(100g)ほか
6,898 税込7,588
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2液加熱硬化型のシリコーンゴムです。難燃(UL-94) V-0品です。
用途ポッティング用。難燃、多目的用。 仕様ポットライフ(min):48時間、低分子シロキサン含有量 ΣD3~D10(ppm):<300 難燃性(UL-94)V-0 引張強度(MPa)1.8 密度(g/cm3)(硬化後)1.48 硬さ(デュロメータA)37 外観(硬化前)A剤:黒色/B剤:灰白色 硬化条件80℃×2時間 熱伝導率(W/mk)0.55 粘度(mPa・s)(硬化前)A剤:5.0/B剤:2.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1000mL 入数1kg×2缶 混合比A剤(100):B剤(100) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1kg×2缶)
39,980 税込43,978
60日以内出荷

適合(RTVシリコーンゴム)縮合タイプ 比重0.86(25℃) 適合材プラスチック 外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粘度(mm2/s)10(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
4,698 税込5,168
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低粘度であり、作業性が良好です。耐熱性、耐寒性に優れています。難燃性に優れています。(UL規格94V-0認定品)。電気特性、熱伝導性は良好です。反応副生成物がありません。
トラスコ品番552-9807 赤褐色 規格UL規格94V-0認定品 容量(kg)2 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)5.3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2L 危険物の性状非水溶性
1缶
15,980 税込17,578
5日以内出荷

初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。
用途スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。 灰色 トラスコ品番122-6975 容器仕様ハケ付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250g 危険物の性状非水溶性
1本(250g)
5,398 税込5,938
当日出荷

小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

厚生省令第14号適合品です。
用途ライニング鋼管用管端面およびねじ部の防食シール剤として。 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-30~85 主成分合成樹脂 粘度(Pa・s)5.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500g)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッタは円弧状でシール部への打込みができます。サイドカッタは鋭角でサイドから打込み時、よく食い込みベースが押し付けられて、移動できます。カッタの形状、大きな打撃面、またハンドル着脱式により安全に作業できます。ハンドルを外すと、狭い箇所にも作業性よくオイルパンの取外しができます。
用途オイルパンの取外し等、シールパッキンを切るのに使用します。 トラスコ品番807-0693 質量(g)180 寸法L(mm)78 寸法D(mm)70 寸法S1(mm)48 寸法S2(mm)24
1個
6,198 税込6,818
欠品中

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP ライトグレー
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。
形状ペースト状 比重1.04(25℃) 耐熱温度(℃)-60~220 粘度600000cps 硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃ 発火点(℃)450 溶剤無溶剤 色調半透明 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(50mL×20本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【部品内容】中せんパッキン・シールパッキン・ベンパッキン【適応本体品番】ECH-1000 クリアステンレス(CS) / ECH-1001 ブラック(BK) / THS-1000 カカオ(CAC) / THS-1000 クリアブラウン(CBW) / THS-1000 ステンレスブラック(SBK) / THS-1000 ステンレスホワイト(SWH) / THS-1500 カカオ(CAC) / THS-1500 クリアブラウン(CBW) / THS-1500 ステンレスブラック(SBK) / THS-1500 ステンレスホワイト(SWH) / THS-2000 ステンレスブラック(SBK)
1個
338 税込372
当日出荷

シリコーン系の中で最も耐熱性に優れています。 揮発性低分子シロキサンの含有量が0.03%以下です。 銅、銅合金を腐食しません。
用途その他一般シール剤 使用温度範囲(℃)-60~250(300) 液色黒色パテ状 比重1.05(25℃) 主成分シリコーン 粘度(25℃)(Pa・s[P])140(1400) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4(14)(硬化後) 取り外し性 伸び(%)300(硬化後) 硬度(JIS A)37(硬化後) 反応形態脱アセトン 表面乾燥時間(min)10 スランプ流動性非流動性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.20(2.0)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.06(0.6) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.4(24)(硬化後) 危険等級 アズワン品番1-6422-01 危険物の類別第二類 危険物の数量0.1kg
1本(100g)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。
材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET ライトグレー 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、断熱蓋:EPS、断熱枠:PS+PE発泡体 ライトグレー 熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)シールパッキンオサエ
部品名称シールパッキンオサエ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.36MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.19MB) 図解NoSSW-400C 動力噴霧機部品_No.21、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.26、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.31、CBM-520SLT-C2-3 動力噴霧機部品_No.28、BSA-420JSG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.31、BSA-410 動力噴霧機部品_No.26、MS515EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.24、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.28、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機4 MS610S部品_No.28、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.28、BSA-420JDAS 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.28、BSA-420JAS 動力噴霧機4 (MS610S)部品_No.28、SPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.23、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.26、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.29など
1セット(5個)
909 税込1,000
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シールパッキンオサエ
部品名称シールパツキンオサエ 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.94MB) 図解NoMS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.26、MS755MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MS703 本体部品_No.32、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.34、MSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MSA613R2TS-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、SD55-1 本体部品_No.31、MS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.34、MS511 本体部品_No.31、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.29、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.27、MS655MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS753DR6S-3K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.27、MS510RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.33、MS653DR4T-K 動力噴霧機部品_No.31など
1個
569 税込626
7日以内出荷

部品名称シールパツキンオサエクミタテ 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 図解NoSSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.41、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.41、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.41、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.36、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.36、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.43、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.36、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.43、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.41、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.36、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.36、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.36、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.43、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.36、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.41、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.36、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.39、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.43、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.41、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.43、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.41、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.43、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.39
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

部品名称シールパツキンオサエクミタテ 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.03MB) 図解NoSSA-α604MA 動力噴霧機-1部品_No.44、SSA-Z500 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.45、SSA-Z600 動力噴霧機(2)MS1000F部品_No.44、SSA-S611KP 動力噴霧機-1 MS1000F部品_No.41、SSA-S611 動力噴霧機-1部品_No.41、BSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.44、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.41、SSA-Z600T 動力噴霧機2部品_No.44、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.45、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.44、SSA-G545 動力噴霧器-2(MS1000F)部品_No.44、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.41、SSA-Z601VT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.45、BSM-640SLT 12M 動力噴霧機部品_No.44、BSM-640SLT-B 14M 動力噴霧機部品_No.44など
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷