ネジ2本で取り付け
横に何個も連結可能
名前シール付
小物などをかけるのに便利なフック付
用途ヘルメット保管用
色青
寸法(高さH×幅W)(mm)230×280
付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm)
仕様1個掛け用
適合ヘルメット横幅/約9cm~約23cm収納部内径/約15cm
材質ABS
取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間)
掛数(個)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ホールド力に優れ、多くの種類のヘルメットに対応します。
1個から取り付けられ、連結も可能なため、多人数まで必要に応じて設置できます。
磁石とビス止めの2通りでの設置が可能です。
フック部分には2ヵ所で合わせて約2kgまで掛けられます。
用途ヘルメットの収納に
材質ABS樹脂
仕様1個掛け用(連結可能)
セット内容ネジ:3本、ワッシャー:3個
質量(g)340
掛数(個)1
寸法(幅W×長さL)(mm)275×323
マグネット付
分割して1個掛けから使用できます。
スペースに合わせて取付けて下さい(ネジ取付式)。
材質プラスチック
付属品ネジ35本、ワッシャ35枚、名札シール10枚
幅(mm)1893(236×8+連結部5)
質量(g)約1656
タイプ8個掛け用(1個掛け×8台)
掛数(個)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式)
連結して使えるヘルメットハンガーです。
名札シールがついています。
ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
用途ヘルメットの収納に。
材質ポリアセタール樹脂
壁面や棚などにビス止め可能な壁掛けフック。
また、ステンレスクランプバンドやタイラップを使って、テントの柱などに固定できる取付穴加工を施す。
使い方次第で様々なものを掛けられるのでガレージやパドックの整理整頓に最適。スチール製。
材質スチール
色ブラック
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
今あるスチールラックを、最適なヘルメット保管庫にアップグレード。Φ25mmスチールラックに取り付け可能。壁掛けにも対応するヘルメット用ハンガー
色シルバー(クロームメッキ)
質量(g)560(付属品含む)
静止耐荷重(kg)3
材質スチール
使用工具【お客様に別途ご用意いただく必要がある工具】電動ドリル・ハンマー・プラスドライバー
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
スチールデスク等の金属面に簡単に取付できる、マグネット付き保護帽収納ラック
取り付けは、マグネット、固定ビス・フック掛け兼用タイプです
横に連結できます。
再生ポリプロピレン使用。
全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁面、スチールデスク等の金属面での収納に
タイプ1個掛け用
寸法(高さH×幅W)(mm)240×275
付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール
材質再生ポリプロピレン(PP)
質量(g)325
エコマーク認定認定
掛数(個)1
エコマーク認定番号06 118 060
材質スチール+ポリプロピレン
質量(kg)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×460×1465
掛数(個)12
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
オートバイ等のヘルメットを室内の壁にショップディスプレイのように収納して楽しめる。
壁への取り付けは石膏ボード壁専用クギで大きな穴をあけずにガッチリ取り付け可能。
材質本体:天然木(オイルステイン仕上)・鉄線(カチオン電着塗装)・合成ゴム、固定金具/クギ:ステンレス、取付ピース:ABS樹脂、キャップ:ポリエチレン
耐荷重(kg)5 (ヘルメット収納部一段当たり:2、フック一個当たり:0.25、グローブホルダー:0.5)
掛数(個)2
形態一部組立て式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.7×26.5×73
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
工場の作業工具の管理やヘルメット掛け、コンセントコード、エアホース、長尺品の保管に便利です。
付属品FHR-S100 3本、FHR-W200 2本、FHR-S150 3本、FHR-S 2本、FHR-S200 2本、FHR-BN 5本
トラスコ品番257-3355
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)1644
奥行(mm)400
間口(mm)900
取付ピッチ(mm)50
色(本体)ホワイト
アジャスター調整範囲(mm)10
最大積載量(kg/台)30
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。
取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです
横に連結できます。
再生ポリプロピレン使用。
全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁掛け収納に
付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール
材質再生ポリプロピレン(PP)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 118 060
エスコ品番EA661CE-75
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
フック全長(mm)75
1袋(5本)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
GENTOSヘッドライト全モデルに対応
トラスコ品番817-9639
適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応
質量(g)10
適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
1セット(4個)
¥689
税込¥758
当日出荷
二丁掛ハーネスにも使用可能。
ヘルメットも掛けれる便利なフックや会社名や氏名を書き込めるステッカー付です。
フックは単管に吊り下げ可能な大型タイプです。
小型でバッグなどに収納して持ち運びできます。
用途フルハーネス用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
主な適合純正品番26H-21308-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000(2RG)
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
主な適合純正品番55E-21308-00
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
主な適合車種FZ1 FAZER
1個
¥4,188
税込¥4,607
4日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
1個
¥699
税込¥769
欠品中
床置き式のヘルメット収納具です。ヘルメットを重ねて5~6個収納可能です。保護帽の汚れ防止のための透明カバー付きです。
トラスコ品番158-7720
材質ガード:軟鋼線、ヘルメット受け:軟鋼線ヒンジ、ストッパー:鋼板
質量(kg)1.7
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
付属品フック12個・キャリーバッグ
材質スチール・亜鉛メッキコーティング
質量(kg)4.5
幅(cm)49
高さ(cm)100
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
48.6mmΦの単管パイプに簡単に取り付けが出来るABS樹脂製のプラスチックハンガーです。単管パイプにはめ込むだけなので、簡単に移動や増設ができます。
用途ヘルメットや墜落制止用器具の吊り下げ保管に最適です。
適合単管48.6mmΦ用
材質ABS樹脂
色グリーン
奥行(mm)67
耐荷重(kg)約3
縦(mm)110
横(mm)50
アズワン品番64-8370-61
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
作業所の整理整頓に。
フルハーネス型安全帯をかけて保管すれば、着用しやすい状態を保持できます。
二丁掛けフックにも対応。上部にヘルメットを掛ける小型のフック付。
会社名・氏名が記入できるステッカー付属。収納時にはスタッキングが可能ですので余計なスペースは取りません。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)30
寸法(mm)348×450
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
作業ズボン、安全帯のベルトや金網格子等にハンガー部で固定し、クリップに作業用手袋、ヘルメットやゴーグル等を取り付けるユニークなストラップです。ハンガー部は最大厚7mm×幅50mmまでのズボン、ベルトやジーンズ等の硬い厚手ポケットに取り付け可能です。作業時に挟んだ手袋等が外れず、しかもすぐに取り出せるため作業効率が上がります。軽量、小型、シンプル構造のため、ベルトに取り付けたまま作業しても邪魔になりません。クリップは最大開口幅10mmで、上部の2mm穴に紐を通すことでストラップ自体の紛失も防止します。
アズワン品番62-6248-38
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
ハンドル幅の狭い車種専用
自転車と壁面間の無駄なデッドスペースを取り除いたモデルです。
使用しないときはフックをはね上げておくことができます。
フックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。
本体下にある小さなフックは、ヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利
取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ディスプレイハンガー 自転車用
モノタロウ
¥979
税込¥1,077
壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。
取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。
不要時にはフックははね上げておくことができます。
自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。
またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。
自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。
本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質鉄
寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)(収納時)370×370×85
質量(kg)1.2
耐荷重(kg)20まで(壁の構造による)
フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様組立式(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個
トラスコ品番393-2931
材質スチール
質量(kg)16.5
高さ(mm)985
奥行(mm)430
間口(mm)900
段数6
最大積載量(kg)80
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×985
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ヘルメット・革ジャン用に専用設計された、ディスプレイ収納できる「バイク乗りの格納庫」
色サンドブラック (ブラック)
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)55×40×150※アジャスター除く
質量(kg)14.5(付属品含む)
静止耐荷重(kg)(ハンガー)20/(天板)各20/(フック)1
材質(フレーム)スチール(エポキシ粉体塗装)、(天板)パーティクルボード
付属品専用フック×2
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。ヘルメットホルダー付きで、サドルバッグを装着してもヘルメットの装着が可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]。推奨バッグサイズ12L。最大積載量5kg
用途適合車種:GB350C(24)左側専用。ヘルメットホルダー付き。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。ヘンリービギンズのサドルバッグ12Lの装着を推奨。対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm
最大積載量(kg)5
適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
バッグ容量(L)推奨:12
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
用途ヘルメット6個掛用・取付金具付
トラスコ品番739-7895
寸法(mm)180×1760
質量(g)1800
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。
品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。
交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253
3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け
3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。
高性能
この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。
頑丈な設計
X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。
特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具
革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮
他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量
電気絶縁ワイヤヘッドバンド
ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減
ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ
製品の用途:発電所
鉱業
空港
エンジンルーム
印刷
セメント製造
生産工程
よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか?
聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。
日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231
アズワン品番67-4942-49
1セット
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
置き場所に困っていたスポーツ用品類をまとめてすっきり収納。ラックの幅はスペースに合わせて約40~60cmの間で調整できます。野球バットを最大で6本掛けられます。またスケートボードを掛けることもできます。さまざまなスポーツ用品の他に、玄関収納としてもお使いいただけます。自転車用ヘルメットやお子様の外遊び道具など、お部屋に持ち込みたくない物の収納に便利です。
仕様組立式
材質スチール(粉体塗装)、プリント紙化粧繊維板
質量(kg)約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40~60×30×151.5
室内でスポーツ自転車をすっきり飾って収納できるスタンド。一本支柱のスリムな構造で、スポーツ自転車をスマートに浮かせてディスプレイすることができます。ハンガー部は自転車のフレーム形状によって角度を調節でき、フレームをキズつけないためにシリコーンの滑り止めが付いています。ハンガー部にはヘルメットを掛けておくことも。玄関やリビングで、ハンガーに掛けるだけで、お気に入りのスポーツ自転車を省スペースにディスプレイして収納できます。
付属品六角レンチ(大) 六角レンチ(小)
材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン 滑り止め:シリコーン
質量(g)約6100
耐荷重(kg)ハンガー部:12
適合サイズ対応自転車 トップチューブのある一般的なスポーツ自転車
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×33×94
シューズインクローゼットのポールに取り付けて、すっきり収納できるラックです。帽子や子ども用ヘルメット・レインコートなどまとめて収納できます。※子ども用ヘルメットは、棚の下2段にぴったり入るサイズです。テープファスナーでポールやパイプハンガーに簡単に取り付けられます。右側面にポケットが付いていますので、収納しにくい小物の整理に便利です。半透明の生地なので、中身がわかりやすいです。使わないときはコンパクトに折りたためます。水や汚れが染み込みにくい素材です。(防水生地ではありません)※長時間濡れたものを入れると変色・カビなどの原因となりますのでお避けください。
材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン、芯板:ポリプロピレン・紙
寸法(mm)230×270×560
適合サイズ帽子・子ども用ヘルメット・レインコート
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ