ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用
材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバーSUM
タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
幅(mm)80
仕様ボール1個当たりの許容荷重:30kg
トラスコ品番464-8366
材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール
長さ(mm)1800
高さ(mm)34.6
質量(g)6.0
ピッチ(mm)75
使用ボールキャスターC-8-L×24
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
クマのイラストがかわいい、ナチュラルな印象のメンバーズカードです。
材質再生紙
寸法(幅W×高さH)(mm)170×55
1パック(50枚)
¥739
税込¥813
当日出荷
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 40mmピッチ
モノタロウ
¥149
税込¥164
仕様上向用
形状フランジ付
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ
モノタロウ
¥149
税込¥164
仕様上向用
形状フランジ付
クマのイラストがかわいい!ナチュラルなイメージにぴったりです。
仕様両面同デザイン
材質OPP[透明]
新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
用途冬季の屋外建設・土木作業
色イエロー
足幅EE
材質胴部・底部:天然ゴム
形状ハイカット
種類安全長靴
規格日本工業規格JIST8101安全靴(作業区分:普通作業用S)に合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す
機能防寒・保温性・抗菌・防臭・耐滑性
丈(cm)30
靴タイプ長靴
唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。
環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。
不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。
緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。
山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。
付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスター
セット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a)
質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g
本体寸法(mm)直径50×215
噴射距離(m)約7~8
対象動物熊
噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
¥15,680
税込¥17,248
当日出荷
テカリ、ベタつきを抑えサラサラ感が持続。汗・ニオイも気になりません。
水に触れたり汗をかいてもUV効果が長持ちします。お肌の乾燥を防ぎ、うるおいを与えます。
紫外線カットSPF50+ PA++++
熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としております。この商品は一般的に流通している熊よけスプレーよりコンパクトなサイズなので、片手でも簡単に扱えます。従来の大きな熊よけスプレーを普段から持ち歩くことは難しいですが、本商品は小型ですのでかばんやポケットに入れても邪魔になりづらく、簡単に持ち歩けます。
成分催涙:OCガス
容量(mL)約60
タイプ噴霧発射
直径(Φcm)約3.5※最大
全長(cm)約13
噴射時間(秒)約5~7※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください
飛距離(m)最大約3※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となりますのでご注意ください
1本(60cc)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様上向用
材質オールスチール
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。
重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。
重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用
材質スチール製
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター
仕様上向き下向き兼用
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
C-8Lと取付、高さが同寸法です。
上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター
仕様上向き下向き兼用
トラスコ品番829-0226
材質スチール製、ローラー樹脂製
許容荷重(kg)10
直径(Φmm)55.5
高さ(mm)26
質量(g)59
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
許容荷重(N[kgf])294[30]
仕様上向き用
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
バネ入りのフリーベアです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
スプリング沈ミシロ(mm)1.8
最大強さ(N[kgf])68.6[7]
取付強さ(N[kgf])49[5]
許容荷重(N[kgf])49[5]
仕様上向き用
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
1巻
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
C-8L、C-8L-5と取付、高さが同寸法のローラータイプ登場。
自由度を規制させたい場合などにおすすめです。
また本体高さが低いため、設備や装置の低床化にもお役立ていただけます。
下向き・横向きでも使用可能です。
材質(軸)SUS304
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL8(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)500
幅(mm)80
全長(mm)500
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数5
コードコード番号:405-9678
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×5
アズワン品番67-5588-59
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
自由な組み合わせと、豊富なバリエーションを有するフリーベア。
重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台にと、あらゆる環境に最適な機能性でお応えします。
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL11(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)800
幅(mm)80
全長(mm)800
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数8
コードコード番号:405-9663
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×8
アズワン品番67-5588-62
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥10,898
税込¥11,988
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL21(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)1800
幅(mm)80
全長(mm)1800
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数18
コードコード番号:405-9680
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×18
アズワン品番67-5588-55
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL17(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)1400
幅(mm)80
全長(mm)1400
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数14
コードコード番号:405-9688
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×14
アズワン品番67-5588-51
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL10(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)700
幅(mm)80
全長(mm)700
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数7
コードコード番号:405-9698
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×7
アズワン品番67-5588-61
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。
ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ
材質スチール製
高さ(mm)74
取付ピッチ(mm)100
軽量設計が嬉しいカジュアルスニーカー。
種類カジュアルスニーカー
材質(ソール)EVA/ゴム
標準質量(g/片足)225(26cm)
足幅3E
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ直交
寸法A(mm)58
寸法B(mm)80
寸法C(mm)34.6
寸法H(mm)5.5
寸法I(mm)20
寸法J(mm)14.6
寸法K(mm)68.5
複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
軌道輪形状アンギュラ
軌道輪列数複列
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL13(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)1000
幅(mm)80
全長(mm)1000
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数10
コードコード番号:405-9668
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×10
アズワン品番67-5588-47
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色グリーン
分類ベアグラス
長さL×幅W(cm)65×40
材質塩化ビニール
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目を入れた使い勝手の良い不織布ハンドパッドです。
●独自の製法により砥粒が不織布層の内部まで浸透しており長寿命です。
●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目が入っており、ワークに合わせた研磨が可能です。
用途●仕上がり番手(120~180):ステンレス・アルミ等のヘアライン加工、酸化被膜や塗装の剥離、サビ取り、汚れ取りに。
●仕上がり番手(240~320):金属ヘアライン加工、サビ取り、汚れ取りに。
●仕上がり番手(400~600):細かめのステンレス、アルミ等へのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の面荒らしに。
●仕上がり番手(1000~1200):陶器や食器、洗面台の汚れ取り、アルミ・ステンレス・銅・真鍮などの傷ぼかしやつや消し作業に。
●仕上がり番手(1500~3000):プリント基板・各種金属・非金属・木工面のつや消しぼかし作業、面粗さの調整作業、ステンレスのぼかし作業に。
長さ(mm)230
幅(mm)150
お子様に大人気なキャラクターレジ袋です。
仕様片面デザイン
材質ポリエチレン(ハード)
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。
寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲+80℃未満
荷重方向ラジアル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ