22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
399 税込439
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NB(日本ベアリング)フェルトシール
フェルトの含油効果により給油間隔を延長し防塵性も向上する事ができます
1個
124 税込136
翌日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途防塵対策を強化する場合や、シール抵抗を低くされたい場合にはフェルトシールFLM形をご利用ください。
1個
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

お好きなサイズでご使用できます。
長さ(mm)1800 幅(mm)25 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,398 税込3,738
当日出荷

ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
型式ZF 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

金型の仕上げ研磨用に開発されたフェルト不織布です。細かいところまで鏡面仕上げが可能です。
寸法(mm)5×6×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷


研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。
長さ(mm)150
1パック(5個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール 型式ZF 仕様ニトリルゴム 材質ニトリルゴム
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。 Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。 種別フランジ用中パッキン 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-100~200 最高使用圧力(MPa)2 特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・防塵機構の設計が難しい場合、フェルトシールをお勧めします。・フェルトの含油効果により給脂間隔を延長し防塵性も向上することができます。・単品もしくは形式指示により製品に添付致します。・出荷時はフェルトシールへの含油はされていません。・フェルトシールは推奨はめ合いで製作されたハウジングに対して圧入して使用します。・スライドロータリーブッシュの抜け止めは別途必要です。・スライドロータリーブッシュと止め輪の間に挿入したり、抜け止めの外側に圧入する箇所を設けて取付けてください。
主要寸法D(mm)・19・10 主要寸法B(mm)3 適合ブッシュスライドロータリーブッシュ:SRE10
1個
143 税込157
10日以内出荷

・防塵機構の設計が難しい場合、フェルトシールをお勧めします。・フェルトの含油効果により給脂間隔を延長し防塵性も向上することができます。・単品もしくは形式指示により製品に添付致します。・出荷時はフェルトシールへの含油はされていません。・フェルトシールは推奨はめ合いで製作されたハウジングに対して圧入して使用します。・スライドロータリーブッシュの抜け止めは別途必要です。・スライドロータリーブッシュと止め輪の間に挿入したり、抜け止めの外側に圧入する箇所を設けて取付けてください。
主要寸法D(mm)・21・12 主要寸法B(mm)3 適合ブッシュスライドロータリーブッシュ:SRE12
1個
152 税込167
10日以内出荷

ハイロジック打込フェルト 丸
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状
1袋(4個)
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。
その他ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。 種別フェルト 研磨材の構造フェルト 適合ツール両頭グラインダー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトシールセット小
切って貼るだけのフェルトシール10色組!縫製品の飾り付けに便利なフェルトシール10色組(各1枚)。
セット内容フェルトシール(白、黄、ピンク、赤、青、黒、水、黄緑、茶、肌色)各1 材質ポリエステル 寸法(mm)100×100×1 科目図工
1セット(10枚)
346 税込381
当日出荷

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)445 引張強度(MPa)27.3 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)12(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2180
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)DBX(セグメンタル型別シール)
DBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。
用途各種 直線運動部
1個
特価
63 税込69
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro オイルシールニトリル素材は、最もコスト効果が高く、一般的に入手できます。通常、ドライブシャフト、クランクシャフト、及び、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されている油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色は黒です 動作温度範囲: -20 → 90 ° C 硬度: 70 ± 5 ショア A 伸張強度: 18.9 MPa 伸び: 438 % 比重: 3 1.25 ± 0.03g/cm 耐引き裂き性: 58 N/mm
仕様内径 = 20mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1個
379 税込417
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)