こんなお得な商品も!

ボールベアリングプーラー
モノタロウ
¥9,798~
税込¥10,778~
フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。
カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
こんなお得な商品も!

ベアリングプーラー 強力型
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。
質量(kg)0.04
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質CRV
660cc以下又は、小型のギヤ等のレースプーラーです。
質量(kg)1.91
ケース寸法(mm)220×165×30
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに
適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm
セット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個
足幅約26~66mm(内寸)
適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型軽量で使いやすく、取り扱いが容易です作業性がアップします。クローのかかりがよく、車上整備も可能です。幅広い車種に適用します。
用途フライホイルのパイロットベアリング・ブッシュの引き抜き作業。
トラスコ品番113-6902
質量(g)215
寸法L(mm)145
使用範囲(Φmm)内径:12~19
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

パイロットベアリングプーラー 3本爪
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
3本爪でガッチリキャッチ!!
用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!!
適合ベアリング内径(Φmm)13~38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。
全長(mm)約175
質量(kg)約0.9
作業範囲13/16インチ or 21mm
適合ベアリング内径(Φmm)12~38
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
トラック等のダイナモベアリング及び小型乗用車のボールジョイント抜きにご利用ください。
センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まるため、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
質量(kg)0.43
寸法H(mm)14
寸法d(mm)12
ケース寸法(mm)170×90×35
寸法W(Φmm)30~55
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
小型車~普通車のベアリングギヤを抜き取るプーラーセットです。
トラスコ品番853-3604
質量(kg)4.8
能力(mm)【角爪】33~153/(セパレータ)
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)18(センターボルト頭部)
適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
狭い場所でのベアリング抜きに最適な工具セットです。
用途狭い場所でのベアリング抜きに最適。
トラスコ品番369-1918
質量(kg)2.5
爪の届く長さ(mm)30
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。
ショック装置付
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
適合中・小型トラック
トラスコ品番853-6002
寸法(mm)【ベアリング】62、72、80、90
質量(kg)3.3
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
小型~普通車のベアリングギヤ等が抜き取れます。
ターミナルギヤプーラー付
適合小型~普通車
トラスコ品番853-3614
質量(kg)5.6
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
用途ボールベアリングの引抜に
プレスやタガネを使わず、ホイールベアリングのインナーレースを、ネジ式で傷めず安全に抜き取りできます。
一般的な国産小型FF車に適応する、ユニット型のボールベアリング・インナーレース用チャック7点セットです。
ホンダ車など、ハブとのすき間がないインナーレースにも、チャックの爪がしっかりと食い付きます。
狭いスペースで使用可能。ローター分離不要。
適合外径(Φmm)(B49H)47~49.5、(B51H)49.5~52、(B54H)52.5~55、(B57H)55~57.5、(B59H)58~60.5、(B62H)60~62.5、(B66H)64.5~67
チャックB49H、B51H、B54H、B57H、B59H、B62H、B66H
適合ベアリング(B49H)DAC3464、3564、DG3464、34BWD、AU0704-2(B51H)DAC3568、3572、3668、35BWD、XGB41140(B54H)DAC3871、3872、3874、3972、38BWD、BAH-0106(B57H)DAC4074、38BWD26E、AU0817、0814(B59H)DAC4076、4080、4278、42BWD、DE8A55(B62H)DAC4382、4583、45BWD、DE0969、0994(B66H)DAC4889、48BWD、DE1015
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
KP-140に小型プーラーを加えた万能セットです。
質量(kg)5.72
ケース寸法(mm)385×205×40
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ターミナル、小型のプーリー等の抜き取りに使用します。
トラスコ品番853-3611
質量(g)600
爪開き幅(mm)30~80
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
爪形状2本ツメ
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RS Pro ロング ARM ベアリングプラーです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこれらのベアリングプラーは、非常に高い仕様で製造され、記載されている許容荷重を超える過酷なテストにさらされます。 脚とビームは、高品質スチールからドロップ鍛造され、熱処理で強度と耐久性が向上しています。. 作業に適したプーラーを選択する際の考慮事項. ベアリングプーラーの広がり. これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ. 削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力. 錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を固定するプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。. 特長と利点. 小型ベアリング、ギア、タップ、ブッシュを取り外すための 2 つのバナジウムジョー ベアリングの最大サイズ: 50 mm ARM スプレッド -10 ~ リーチ -230mm セルフセンタリング力 独立したリーフスプリングを持つドロップ鍛造脚 シャフトが引っ張られたときの損傷を防止します 作業効率と時間の節約につながる作業 使いやすい細ねじ. このベアリングプーラーはどこで必要になりますか.. 次のような車載用途やエンジニアリング用途: オルタネータ 発電機 家庭用電気機器 電動工具とポンプ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様能力 = 5,0.0 mm使用 = ハンド個数 = 2
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
RS Pro 3 爪プラー. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのベアリングプーラーは、非常に高い仕様で製造され、記載されている許容荷重を超える過酷なテストを受けます。脚とビームは高品質スチールからドロップ鍛造され、熱処理で強度と耐久性が向上しています。この RS Pro ベアリングプーラーは、機械的な引き抜き操作の汎用性と信頼性を実現するために最適です。 特長と利点 小型ベアリング、ギア、タップ、ブッシュを取り外すための 2 つのバナジウムジョー セルフセンタリング力 ドロップ鍛造脚で強度と耐久性を向上 作業効率と時間の節約につながる作業 使いやすい細ねじ 用途 この RS Pro レバープレスベアリングプラーは、次のよう オルタネータ 発電機 家庭用電気機器 電動工具とポンプ 作業に適したプーラーを選択する際の考慮事項 ベアリングプーラーの広がり.これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力.錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を持つプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プラーの種類 = ベアリングプーラー使用 = レバープレス
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
ボールベアリング、ギア用の小型プーラーです。
アームに有るプレスネジでジョーを深く食い込ませます。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
こんなお得な商品も!

パイロットベアリングプーラーセット
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。
爪の届く長さは最大150mmです。
仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mm
セット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)
質量(kg)0.63
深さ(mm)(アーム長)10-18
能力(mm)(外抜き)10-18
ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0
フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法5/8×18UNF
適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)570(スライドバー)
質量(kg)2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)40~75(プーラー)
ストローク長(mm)425
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17
セット内容75mm・100mm・150mm各1個
寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145
材質炭素鋼
寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140
寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14
寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70
寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4
寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17
耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
1セット(3台)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
関連キーワード