呼びBW-8
材質鉄
種類ウェーブワッシャー
表面処理生地
1箱(500個)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
種類波ワッシャー
表面処理ACP
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
材質ステンレス
種類特殊波ワッシャー
材質SUS304CSP
厚さ許容差(mm)±0.020
外径許容差(mm)+0/-0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ許容差(mm)+0.4/-0
主な適合純正品番90206-10808
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
¥129
税込¥142
欠品中
材質ステンレス
種類ウェーブワッシャー
材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜
種類ウェーブワッシャー
内径(mm)14.5
適合キタコ補修部品
1個
¥47
税込¥52
当日出荷
種類波ワッシャー
表面処理ACP
形状丸形
種類座金
材質鉄
種類曲げワッシャー
表面処理ACP
寸法d1(mm)9
寸法D1(mm)15
寸法t(mm)0.3
材質鉄
厚さ(mm)0.3
種類特殊波ワッシャー
内径(Φmm)9
寸法H(mm)1.5
外径(Φmm)15
表面処理3価ホワイト
1箱(1000個)
¥7,498
税込¥8,248
15日以内出荷
寸法d(mm)7.5
寸法t(mm)0.3
寸法D(mm)15
材質ステンレス
種類曲げワッシャー
寸法H(mm)2.5
外径D(Φmm)15
厚さt(mm)0.3
内径d(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(9個)
¥399
税込¥439
当日出荷
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1000(11ms)
電源電圧(V)DC5±5%
消費電力(W)1
出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)
ケーブル長(m)出力:2.5
仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)
関連キーワード