21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電ドラボール ベッセル 動画あり
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)280 質量(g)160(付属品含まず) 電圧(V)3.6 出力充電器:5V_1A 入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 連続使用時間(分)(無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリーLi-ion_3.6V スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回)約500 適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY 本数1 硬度HRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

220USB-P1 電ドラボールプラス ベッセル 動画あり
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど 充電時間(分)約60 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高) 質量(g)170 環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時) 充電可能回数約500回 付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書 電圧(V)DC3.6 最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高) バッテリー容量(Ah)0.8 適合バッテリーリチウムイオン 関連資料(1.3MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

220USB-S1 電ドラボール ハイスピード ベッセル 動画あり
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)] 質量(g)160(付属品含まず) タイプビット1本付 電圧(V)3.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)0~40℃、(充電温度)0~45℃ 充電時間(分)約60 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 充電可能回数約500 アズワン品番65-1943-55 適合バッテリーLi-ion_3.6V スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

電動ドライバー ベッセル 動画あり
ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。
材質PC+エラストマー
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電ドラボール、ビット、充電器をコンパクトに収納。EVA成型によるクッションケースで衝撃緩和。カラビナで吊り下げできるDリング付き。
用途組立工場での保管、電気機器の修理、DIY、ホビーに。 仕様ドライバーケース 全長(mm)220 質量(g)130
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。 高輝度LEDライト付き。 USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。 早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。 六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 質量(g)160 電圧(V)3.6 入力5V・1A 連続使用時間(分)(無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最大)280 充電時間(分)60 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリーLi-ion_3.6V RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回)約500 適合ビット(mm)対辺6.35、片頭・両頭ビット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工) 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 両頭機能両頭
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 質量(g)170(本体のみ) 最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 入力5V1A(MAX) 連続使用時間(分)約40(無負荷時) バッテリーLi-ion3.7V 800mAh 充電時間(分)60 充電方式USB Type-C充電 サイズ(mm)個装:250×100×64 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログチラシ(0.98MB)
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電式デュアルドライバー SK11 動画あり
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。 充電時間(分)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0 仕様USB充電(USBA+マイクロB) 付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本 材質本体:PA6GF30+TPE 電圧(V)3.7 締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります) チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック バッテリー容量(Ah)0.85 適合バッテリーリチウムイオン
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応! 長さ(mm)150 幅(mm)50 高さ(mm)50 適合ビット(mm)対辺6.35mm 片頭/両頭 適合バッテリーLi-ion 付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット 質量(g)200 対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動) 入力(最大)5V/1A 連続使用時間(分)約80 充電時間(分)約100 充電方式Type-C 電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

ボールラチェットドライバー ベッセル 動画あり
グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。 36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。 ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。 軸はビット材を使用、全身焼入。 刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。
種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸 ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電ドラボールとサキスボビットのセットです。電ドラボールは電動の力でアシストするハンドツールのニュースタイルで、早締めは電動モーター、本締めは手動のドライバー感覚で行えます。高輝度LEDライト付き、USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載で、六角対辺6.35mmビットに対応しています。サキスボビットは木目などによるビットの跳ねを抑えてスムーズなネジ締め作業を可能にし、マグネット入りでネジを保持できます。
1セット
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びたネジの取り外しに 左右切り替えはワンタッチで操作できる。 ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。 重作業用。 ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。 ビット差込部六角対辺8mm。
トラスコ品番485-6821 セット内容(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー 種類セット品 商品構成セット品
1セットほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度HRC 57~61
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイスマイティ(Φ10シャンク)を、ワンタッチで六角軸(6.35mm)に変換します。アダプター六角軸側は、市販ドライバービットを採用しています。市販ドライバービットもワンタッチで交換可能です。
用途電動ドリル。 トラスコ品番391-1632 質量(g)115 穴径(Φmm)10 シャンク径(mm)6.35
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm)145×198×42 本体質量(g)630 回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200 適合バッテリーEZ9L10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ソフト樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器 トラスコ品番777-1606 本体質量(g)380 ねじ締め能力(mm)最大40 バッテリーリチウムイオン チャック六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm) クラッチ数(段)7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160 LED使用数(個)4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷