簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。
材質鉄
機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。
用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。
タイプシングル
強力な接続が可能で耐久力が大幅アップ!
コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。
突然の切断時復帰作業が簡単にできます。機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。
穴あきVベルト(B形)用の連結金具です。
形状B形
種類Vベルト
アズワン品番65-2296-14
1箱(10個)
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。
収縮がほとんどありません。
耐屈曲性にすぐれています。
耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に
仕様側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色
ベルト幅(mm)50
規格JIS3種相当品
プライ数5P
継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる
機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能
従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な接続が可能で耐久力もあります。コンベヤーベルト破損の修理にも使用できます。
用途コンベヤーベルトの接続、補修用に。
材質スチール
速硬化で耐摩耗性に優れたウレタン補修剤です。
用途コンベアベルトの補修。
色黒色
容量(mL)400
質量(g)400
トラスコ品番377-7669
タイプカートリッジ
使用温度範囲(℃)82(最高)
主成分ウレタン樹脂
硬化時間(時間)2(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に
適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
穴あきVベルト(A形)用の連結金具です。
形状A形
種類Vベルト
アズワン品番65-2296-11
1箱(10個)
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。
必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。
突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
ベルト長さ(m)20
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
幅の狭いものに適しています。
1ケースに中足の凹凸2種をまぜて入れてあります。
厚さ(mm)鋼板:2.0、コンベアーベルト:8~11
番号No.4
寸法A(mm)35
寸法D(mm)19
寸法B(mm)28
寸法C(mm)22
箱入数100個
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
穴あきVベルト(M形)用の連結金具です。
形状M形
種類Vベルト
アズワン品番65-2296-17
1箱(10個)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
スポーツシートに魅せるメッシュタイプシートクッションカバー。見た目アップ!スポーツシートのような仕上がり。取り付け簡単!誰にでも取り付けしやすい。どんなシートにもきれいにフィットします。いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます。純正内装にマッチする幾何学柄ニット素材を使用。中材にウレタン入り!クッション性があるシートカバー。
形状前席フリーサイズ フロント1枚
材質(本体)[表地]ポリエステル・ポリウレタン、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%
質量(g)約510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×2.3×127
使用上の注意※必ず適合シート形状をご確認の上お買い求めください。※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。※本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
仕様887用導電性メッシュベルト
トラスコ品番852-9664
適合本体ハッコー887B
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
スポーツシートに魅せるレザータイプシートクッションカバー。見た目アップ!スポーツシートのような仕上がり。取り付け簡単!誰にでも取り付けしやすい。どんなシートにもきれいにフィットします。いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます。スポーティさを高める!カーボン調素材とディンプルレザーを使用。中材にウレタン入り!クッション性があるシートカバー。
形状前席フリーサイズ フロント1枚
材質(本体)[表地]合成皮革・ポリ塩化ビニル、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%
質量(g)約710
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×2.3×127
使用上の注意※必ず適合シート形状をご確認の上お買い求めください。※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。※本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
YAMAHA RACINGロゴをあしらった、BACK SIDE FLOW採用のバックパック
身体に密着しない構造で暑い時期でも快適に使えるバックパック。
トップにポケットを2箇所装備し、気室入り口はドローコード+ファスナーで大きく開きます。
ショルダーベルトは、2本のベルトでしっかり装着、胸のベルトはスライド式で位置を調整が可能です。
「BACK SIDE FLOW」ステンレスフレ-ムを採用した独自設計構造により、身体とバッグに空間を設け走行風を積極的に取り入れます。
仕様グローブレスト用ドローコード、メッシュポケット、レインカバー
材質1680Dコーデュラ(R)ナイロン(PVC コーティング)、ナイロン(PVC コーティング)、ポリエステルメッシュ、人工皮革
容量(L)17
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×250×200
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
独自開発したプラスチックナックルガードとパームスライダーを採用し、自分の手にすばやくフィットさせられるサブベルトを装備した保護性能と操作性に優れたレーシンググローブ。・KOMINEオリジナルナックルガード。・KOMINEオリジナルパームスライダー。・握りやすい立体パターン採用。・グローブと手の一体感を高めるサブベルト<手首>。・万が一の転倒時に脱げにくいダブルベルクロカフ<手首>。・スマートフォン操作可能。・偽造防止4Dラベル。・プロテクター:ナックル・掌。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・パンチング処理。・本革使用。・SMART Tip搭載。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・コミネRスペック
材質山羊革、ポリエステル
操作性が高いエントリーモデルのレーシンググローブ。安全性と快適な操作性を両立。・KOMINEオリジナルナックルガード。・握りやすい立体パターン採用。・グローブと手の一体感を高めるサブベルト<手首>。・万が一の転倒時に脱げにくいダブルベルクロカフ<手首>。・スマートフォン操作可能。・偽造防止4Dラベル。・プロテクター:ナックル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・パンチング処理。・本革使用。・SMART Tip搭載。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・コミネRスペック
材質山羊革、ポリエステル
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト厚(mm)1.5
最大速度(m/sec)60
最小プーリ径(mm)16
打込むことにより熟練しなくとも簡単にすばやく継げます。
継目にすき間がなく運搬物が落ちません。
コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。
1ケースに、2.5mを綴合わすのに充分な量があります。
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
適合車種DUCATI HYPERMOTARD 796 (2010-2012) MONSTER 696 (2008-2014) MONSTER 796 (2010-2014) SCRAMBLER 400 SIXTY2 (2016-2020) SCRAMBLER 800 CAFE RACER (2017-2021) SCRAMBLER 800 CLASSIC (2015-2018) SCRAMBLER 800 DESERT SLED (2019-2021) SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE (2015-2021) SCRAMBLER 800 ICON (2015-2021) SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO (2015-2016)
材質(ベルト)ポリウレタンとポリエステルの複合繊維
適合車種DUCATI HYPERMOTARD 821 (2013-2015) HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015) HYPERMOTARD 939 (2016-2018) HYPERMOTARD 939 SP (2016-2018) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 939 (2016-2016)
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト厚(mm)2.5
最大速度(m/sec)60
最小プーリ径(mm)40
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)対応
レーシンググローブ譲りの保護性能と操作性を備えるショートタイプレザーグローブ。
手首にベルトをつけ、グローブと手の一体感を高めている。
コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。
材質【ビード】アラミド
サイズ700×25C
質量(g)約270
TPI60
1本
¥2,498
税込¥2,748
22日以内出荷
ヤマハレーシングブランドをレイアウトしたショルダーベルト付き2wayトートバッグ。素材に耐久性の高いコーディラとターポリンを使用。着脱可能なショルダーベルトは長さ調整が可能で、ハンド・ショルダーの2通りで使用いただけます。
高さ(mm)縦:約260
奥行(mm)約130
横幅(mm)約360
素材<表地>コーディラドビー(ナイロン100%)、<部分>ターポリン(PVC 100%)、<裏地>210dリップ(ポリエステル100%)
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。
用途サイズ:F700×28C。ETRTO:28-622。重量:240g。黒トレッド/黒サイド。推奨内圧(kPa):MAX 750
色黒/黒
サイズ700×28
1本
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。
材質【ビード】アラミド
サイズ700×23C
質量(g)約260
TPI60
1本
¥2,498
税込¥2,748
22日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。
材質【ビード】アラミド
サイズ700×28C
質量(g)約311
TPI60
1本
¥2,498
税込¥2,748
22日以内出荷
拳にチタニウムプロテクターを装備した保護性能と操作性に優れたレーシンググローブ。
手首にはグローブと手の一体感を高めるサブベルトとダブルベルクロカフを装備。
コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤのフラッグシップモデル。センターにウルトラシリカコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーグリップを高めるデュアルコンパウンド。編み込みナイロン製耐パンクベルトを採用し、軽量で高いパンク性能を発揮。
材質【ビード】アラミド
サイズ700×23C
質量(g)約215
TPI120
1本
¥4,498
税込¥4,948
22日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤのフラッグシップモデル。センターにウルトラシリカコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーグリップを高めるデュアルコンパウンド。編み込みナイロン製耐パンクベルトを採用し、軽量で高いパンク性能を発揮。
材質【ビード】アラミド
サイズ700×28C
質量(g)約277
TPI120
1本
¥4,498
税込¥4,948
22日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤのフラッグシップモデル。センターにウルトラシリカコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーグリップを高めるデュアルコンパウンド。編み込みナイロン製耐パンクベルトを採用し、軽量で高いパンク性能を発揮。
材質【ビード】アラミド
サイズ700×25C
質量(g)約225
TPI120
1本
¥4,498
税込¥4,948
22日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ