612件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シートベルトの圧迫感を軽減するベルトクリップ。 ワンアクションでホールド⇔リリースができる大型ストッパー付き。 装着時に本体がバラバラにならない折りたたみヒンジタイプ。 緊急時にはシートベルト本来の機能が作動。
適合ベルト幅(mm)(シートベルト)最大53
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どんな内装にもマッチするシートベルトストッパー。 カバー幅20mmのスリムサイズ(ベーシックタイプ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×65×24
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト止め金具2個入り 45mm幅用
ベルトの緩みを防止します。45mm幅用です。
質量(g)6(1個)
1セット(2個)
999 税込1,099
4日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)50mm幅用二ツ目環
エコ商品
材質ナイロン 質量(g)約6 適合ベルト幅(mm)50 穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様トライグライド 材質ポリアセタール ブラック
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マジックテープ方式なので、イヤーマフの使用頻度の高い現場でのイヤーマフの脱着に便利なアイテムです。
トラスコ品番389-4711 材質(本体)ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(g)27 寸法(幅W×長さL)(mm)44×220 材質(クリップ)ABS樹脂
1個
189 税込208
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベルト調整がワンタッチ。 車から降りる時にはベルトが戻るので邪魔にならない。
仕様両面テープ貼付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×61×17
1セット(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm)1.7
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。 止血帯や駆血帯として。 シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。 材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
1個
特価
743 税込817
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。 ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。 ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。 缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護 質量(g)207 ノズル長(cm)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトに付着した汚れを落とします。 ベルトの劣化を防ぎ、硬化を防止します。
用途自動車、農機具など機械類のゴムベルトの鳴き止めに。 質量(g)80 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×90×36 主成分特殊ポリマー、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-15~160 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

09111 ベルト鳴き止めスプレー SOFT99 動画あり
ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止めすべり止めに。 ゴムの保護、老化防止に。
用途自動車用ゴムベルトの滑り、鳴き止め用 付属品ロングノズル 成分石油系樹脂・石油系溶剤(22%) トラスコ品番754-3913 危険物の類別非危険物
1個(40mL)
699 税込769
当日出荷

車の冷却ファンベルト、クーラー用ベルトなどのスリップ、鳴きを防止し、老化も防ぎます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
769 税込846
当日出荷

隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。 信頼性の高い日本製です。 移設も容易で再利用できます。 滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。
用途隣り合う棚や柱等(室内用) 種別転倒防止ベルト 耐荷重(kg)約250 ベルト幅W×長さL(mm)25×700 使用環境温度(℃)0~40 耐震性震度7相当 仕様滑り止め付
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わない時はマグネットで金具を簡単に固定できる。 カーボン調ボディとメッキライン。 ワンタッチで簡単にロックと解除が出来る。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×72×25
1セット(2個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効果的にベルトを保護し、全てのタイプのパワーベルトの延命に優れた効果を発揮します。 強力な接着性で垂れないのでメンテナンスタイムとコストの削減を実現します。 簡単に塗布できるスプレータイプです。
用途自動車用各種ベルト、工業用ベルト駆動機械、ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止め、滑り止め。 ゴムの保護、老化防止。 トラスコ品番818-6538 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 主成分ブタン 寿命5年 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
7,998 税込8,798
当日出荷

立体EVAクッションでフィット感と優れたサポート力を実現したサポートベルトです。腰に密着する特殊すべり止め素材を使用しています。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。しっかり腰に密着する可動式ベルトループを採用しています。
用途腰の負担の軽減 長さ(cm)80 材質ポリエステル 有効ウエストサイズ(cm)100まで
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm)1.7
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質【ベルト部分/フック部分】綿(オーガニック)、ナイロン、ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン/PP ポリプロピレン樹脂(エラストマー系) 入数1本/袋
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムシートベルトストッパー
用途シートベルトの締め付けや圧迫感を抑える、シートベルトの調整器です。 幅52mmまでの幅広いシートベルトにも装着OKです。 ロック&フリー機能付きで、乗り降り時のシートベルトのわずらわしさを軽減です。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×65×15
1セット(2個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ズレずに快適!滑り止め付き骨盤サポーター!!。内側に4本の滑り止めが付いているので、複雑な動きにも対応し、しっかりフィットします。ベルト幅は約10cm。座っても邪魔になりにくくなっています。骨盤をしっかり引き締め、サポートします。軽量で伸縮性のあるメッシュ生地を使用。長時間着用しても蒸れずに快適です!。色は目立ちにくいベージュ。
ベージュ
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 破断荷重(kg)- ベルト厚(mm)1.7
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途金型・工業用品運搬に 材質硬質ポリウレタン
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
用途固形に変わるエアゾール式ワックス 使用温度範囲(℃)0~40 仕様燃焼性/あり揮発性/高い 成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤 トラスコ品番759-3597 使用方法ベルトにスプレーする。 引火点(℃)-5以下 密度0.8(20℃) 外観褐色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ラジエターカバー付きのオフ車にも対応! カードや高速券をゆったりと収納できるフロントポケットを装備。 ツーリングマップルサイズの地図の出し入れが、手前から簡単にできるクリアトップのマップケース。 強力マグネットとベルト止め設計でハードなオフロード走行にも安心。
ブラック 容量(L)4.5 仕様強力マグネット+リアベルト固定。セフティベルト付属。レインカバー付。 材質840Dナイロン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×190×250
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。 サビに強いステンレスピンを採用しています。 スタッキングが可能です。 ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事 ブラック 材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 材質(シャフト)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.126L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。 全光束(Lm)800(Hi)/160(Low) LED使用数(個)白色LED×1 防塵防水性能IP64 質量(g)約170 充電時間(時間)約5 充電方式USB充電
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミの効果で室外機の負担を軽減する日よけカバーです。 直射日光から室外機の温度上昇を抑えてくれます。 冷房効率のUPを助ける省エネ・節電も期待できる優れものです。 ベルトの長さを調節し、カチッと音がしたらOK。取り付けも簡単で手軽に使えます。
材質(本体)(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(裏面)ポリウレタンフォーム、(ベルト・止め具)ポリプロピレン、(縁)ポリエステル 寸法(cm)80×40×0.4 耐熱温度(℃)70
1枚
389 税込428
当日出荷

耐震ベルト テレビ用 ネジどめタイプ 2本入 固定器具 長さ調整可能 地震対策 転倒防止 防災用品 取り付け簡単 エレコム 動画あり
震度7相当の振動試験もクリアした、テレビ裏面のVESA穴を利用した、テレビの前方への転倒を防止する”ネジどめタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に 付属品耐震ベルト2本、ネジ各2個(M4、M5、M6、M8サイズ) 材質(ベルト)ポリプロピレン、(固定部)ポリカーボネイト、(粘着面)特殊粘着シール 、ネジ ベルト寸法(mm)18×800(取付時~700)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可動式ハンドルで持ち運び簡単、出し入れスムーズ、移動に便利なショルダーベルト付きキャリーバッグです。カバー付のプロ仕様ハイグレードタイプ、納得の収納力です。 ポケットを豊富に装備しています。取り外し可能なカバー付きです。長尺工具も止められるホルダーを装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。 材質ハンドル:ステンレスパイプ 材質(本体)ポリエステル 耐荷重(kg)10まで ポケット数外側12個・内側12個
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。 滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。 ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止 仕様耐震度/6強相当 材質バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン 過負荷耐量100kg/1本 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約60
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品カギ×2、ベルト×1、仕切板×2 材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 質量(kg)3.7 シルバー 材質(本体)アルミ合金 外形寸法(mm)440×295×335 内形寸法(mm)410×250×290(240+50) 収納量最大約20kg(目安であり保証値ではありません) 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)335 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 鍵付 外寸法・奥行(mm)295 有効内寸法・奥行(mm)250 有効内寸法・高さ(mm)290(240+50) 有効内寸法・幅(mm)410
1個
6,998 税込7,698
当日出荷