商品豆知識
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材アルミナ
適合材金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915
砥材アルミナ
幅(mm)100
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。
セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。
特に重研削・切削に向いています。
用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。
溶接ビート除去。
バリ取り。
面取り。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材セラミック砥粒
基材綿布
適合材ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材AA(酸化アルミニウム)
適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。
乾式・湿式両用です。
特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。
金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
砥材ダイヤモンド砥粒
長さ(mm)520
幅(mm)20
質量(g)20
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
寸法(mm)20×520
砥材アルミナ
適合材金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400
電源(V)単相100
電圧(V)100
定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290
付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)17
トラスコ品番781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。
切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命!
焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。
※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など
適合材鋳造品、アルミ等
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
砥材ジルコニア
基材綿・ポリエステル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。
砥材アルミナ(A)
幅×長さ(mm)100×610
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC
全長(mm)280
質量(kg)0.8
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
ベルト速度(m/min)1300
空気消費量(m3/min)0.51
空気接続口PT1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材セラミック
垂直・水平研磨ができます。
曲面の研磨も簡単にできます。
150mm径の大型ディスクでラクラク作業。
取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。
集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業
ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522
ベルト寸法(mm)100×915
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400
電源(V)単相・交流100 50/60Hz
消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0
消費電力(W)340
コード長さ(m)約2.0
付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm
質量(kg)約22
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
目詰まりが少なく均一な仕上がりが可能です。
特殊な製法による商品で繊維に砥粒が均一に塗布されているため仕上げ面がきれいでロングライフです。
あらゆる状況に対応可能です。
耐水、耐油性に優れています。
各エア工具メーカーに共通して使用できます。
用途溝内およびパイプ内の研磨仕上げ。
鉄板などの表面加工。
アルミ銅、その他金属製品の表面仕上げ。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
質量(g)167
質量(g/本)8.35
適合材鉄板、アルミ、銅など
幅×長さ(mm)10×330
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダーBD460A用金属研磨用サンディングベルト。
幅(mm)100
周長(mm)915
RoHS指令(10物質対応)対応
弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)100
セット内容スポンジローラー、替ベルト#120×1、Φ6軸専用アーバー
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)50
直径(Φmm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属、木材
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。
丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。
幅(mm)12
長さ(mm)330
基材布
60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。
保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。
用途一般研磨用
適合材金属、木工、樹脂、塗面全般
砥材WA
ベルト幅(mm)60
基材コットン布
ベルト長さ(mm)260
接着剤フェノール樹脂+エポキシ樹脂
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。
切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命!
焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。
※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など
適合材鋳造品、アルミ等
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
砥材ジルコニア
基材綿・ポリエステル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
用途ベルトサンダー10用
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
付属品グラファイトパット付
各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。日東工器純正のベルトン用研磨ベルトです。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)330
適合機種BB-20
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
適合B-20N/EBS-20/EB-20A
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)。溶接のビード除去。バリ取り・面取り。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
適合機種エアベルトサンダーなど
寸法(mm)10×330
砥材セラミック砥粒(キュービトロン)
質量(g)約400
適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
質量(1箱あたり)(g)400
幅(mm)30
ベルト長さ(mm)540
砥材ジルコニア(Z)(青)
基材布
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。
切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命!
焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。
※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など
適合材鋳造品、アルミ等
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
砥材ジルコニア
基材綿・ポリエステル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。
アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材ジルコニア
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス、鉄
金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト。優れた研削力と高い耐久性!!
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り。溶接ビード除去。プレス製品の面取り。スポット溶接痕の除去
砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)
基材Xwt
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ