24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
33日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
33日以内出荷

名称p-ジメチルアミノベンズアルデヒド 等級特級 化学式C9H11NO 濃度(%)≧99 化学組成C9H11NO アズワン品番89-0064-16 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量149.19 CAS登録番号100-10-7 別称4-ジメチルアミノベンズアルデヒド
1本(500g)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称トリクロロアセトアルデヒド一水和物 等級一級 化学式CCl3CHO H2O 濃度(%)≧99.5 化学組成CCl3CHO H2O アズワン品番89-0063-67 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、心臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量165.4 CAS登録番号302-17-0 別称抱水クロラール
1本(500g)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器 動画あり
電源DC 使用環境温度(℃)5~40 使用周囲湿度30~85% 定格時間連続 使用流体温度(℃)5~50 使用圧力範囲(kPa)0~100 ポンプの種類水封式 最高圧力(kPa)300
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器 動画あり
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等 電圧(V)100 電源AC 使用周囲湿度35~85% 使用流体温度(℃)5~50 ポンプの種類水封式
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

名称フェノールフタレイン 等級特級 化学式C20H14O4 濃度(%)≧98.0 化学組成C20H14O4 アズワン品番89-0065-78 危険物の類別非危険物 特性遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腸管) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量318.32 PRTR法第2種 CAS登録番号77-09-8
1本(25g)
1,898 税込2,088
当日出荷

名称p-トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物 等級特級 化学式CH3C6H4SO2N(Cl)Na 3H2O 濃度(%)≧98.0 化学組成CH3C6H4SO2N(Cl)Na 3H2O アズワン品番89-0063-68 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量281.69 CAS登録番号7080-50-4 別称クロラミンT
1本(25g)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

名称W/V% フェノールフタレインエタノール溶液 滴定用 等級滴定用指示薬 IN 規格指示薬溶液 IN 化学式C20H14O4, C2H5OH 濃度(%)(フェノールフタレイン)1.2、(エタノール)81 化学組成C20H14O4, C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腸管、中枢神経系) 危険物の性状水溶性 CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下 設置場所屋内設置用 粘度範囲(mm2/s)使用液:~30 許容押込圧(kPa)100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オフロードからオンロードまで、幅広い領域で走行性能と乗り心地を自在に演出する9段階減衰力調整ダイヤルを搭載しています。ニトロゲンガスの封入と、オイル量を最大化したビッグボアトリプルチューブによるリニアな作動応答性が特徴です。Rancho 特有の強靭さと耐久性はそのままに、走行スタイルに合わせてさまざまな減衰力セッティングができる秀逸なショックアブソーバです。 低圧ニトロゲンバルブ リキッドメタリック加工 ウレタンブッシュ ショックブーツ付
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

こぼれたホルマリン、グルタルアルデヒド液にスプレーするだけで短時間で化学的に酸化分解・中和処理します。しかも安全に廃棄処理できます。
容量(mL)500 アズワン品番62-3800-67
1箱(2本)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

名称Benzylalcohol 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C7H8O 比重d≒1.046 化学組成C7H8O 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有害、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、臓器の障害 (腎臓、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系)、水生生物に毒性 平均分子量108.14 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号100-51-6 別称フェニルメタノール
1本(500mL)
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付 型式B型 温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110) 材質(端子ボックス)アルミ(塗装) 温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り) サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称塩化アルミニウム(III)六水和物 化学式AlCl3 6H2O 化学組成AlCl3 6H2O 労働安全衛生法の表示労57,57-2 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 平均分子量241.43 CAS登録番号7784-13-6
1本(500g)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。 主成分シンナ- 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

ラッカーシンナー 洗浄用 モノタロウ 定期注文
再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用 成分低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール 口径(mm)40 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
4,998 税込5,498
当日出荷

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用、合成樹脂類希釈用 引火点(℃)5 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 発火点(℃)480 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
8,088 税込8,897
3日以内出荷

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2478 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容トルエン 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。 小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。 気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)4.7(吸入口)、4.7(吐出口) 本体質量(g)80 取付寸法(mm)9.5×17 使用環境温度(℃)5~40 絶縁階級E種相当(コイル) 耐用時間(時間)6000 使用流体温度(℃)5~50 使用圧力範囲(kPa)0~100 最高圧力(kPa)300 使用周囲湿度(%RH)30~85
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:91L ホルムアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36(要冷蔵)●測定ガス名:ジイソブチルケトン●測定範囲:0.58~29ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:シクロヘキサノン●測定範囲:10~470ppm●標準吸引回数(n):10●特記事項:換算スケールを使用●測定ガス名:プロピオンアルデヒド●測定範囲:0.76~38ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ベンズアルデヒド●測定範囲:4~92ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算スケールを使用●測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:0.1~40.0ppm●標準吸引回数(n):5●測定ガス名:メタアルデヒド●測定範囲:0.065~3.25ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスジイソブチルケトン/シクロヘキサノン/プロピオンアルデヒド/ベンズアルデヒド/ホルムアルデヒド/メタアルデヒド 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:イソプレン●測定範囲:1~16ppm●測定ガス名2:イソプロピルセロソルブ●測定範囲:5~350ppm●測定ガス名3:エチルセロソルブ●測定範囲:5~500ppm●測定ガス名4:エチルセロソルブアセテート●測定範囲:5~150ppm●測定ガス名5:クロトンアルデヒド●測定範囲:2~40ppm●測定ガス名6:酸化メシチル●測定範囲:5~100ppm●測定ガス名7:ジアセトンアルコール●測定範囲:10~250ppm●測定ガス名8:ジシクロペンタジエン●測定範囲:2~60ppm●測定ガス名9:テトラヒドロチオフェン●測定範囲:4~100ppm●測定ガス名10:1-ブタノール●測定範囲:5~100ppm●測定ガス名11:ブチルセロソルブ●測定範囲:10~1000ppm●測定ガス名12:フルフラール●測定範囲:2~60ppm●測定ガス名13:1-プロパノール●測定範囲:20~300ppm●測定ガス名14:ベンズアルデヒド●測定範囲:5~70ppm●測定ガス名15:メチルセロソルブ●測定範囲:5~500ppm●測定ガス名16:メチルセロソルブアセテート●測定範囲:3~120ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名190U エチルセロソルブ 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9736-66 校正証明書一般校正
1式
21,980 税込24,178
8日以内出荷