23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然鉱物のベントナイト製の猫砂です。トイレと猫砂の力でニオイのもとをしっかり脱臭します。抗菌剤としてAg粒を配合しています。粉だちしにくいペレットタイプです。
材質ベントナイト
1セット(5L×4個)ほか
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称カオリン 等級EP 化学式Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%)98以上 化学組成なし アズワン品番89-0064-98 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

改質精製したベントナイトの吸水ゲル化による遮水性を活用した、止水材です。
規格19Φ×3m
1箱(10本)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

アイリスオーヤマクリーンサンド 5L
猫トイレを清潔に保つ、人も愛猫もうれしい鉱物製猫砂です。高い脱臭力を持ち、一日経ってもニオイ戻りしにくいです。アイリス史上最強クラスの固まり強度です。しっかり固まるので、汚れた砂がトイレに残りにくく、トイレを清潔に保つことができます。Agイオン+配合粒の抗菌効果でおしっこ後の菌の発生を抑制します。粉立ちしにくいペレットタイプです
質量(g)4900 容量(L)5 寸法(cm)285×416×70(本体のみ、電源コード除く) 主材質ベントナイト
1袋
619 税込681
3日以内出荷

固まる・消臭・トイレに流せる、3つの効果に特化した猫砂です。木材を原料とした再生品で環境に優しい商品です。オシッコがかかった部分だけがっちり固まり、ムダなく経済的です。水に入れると素早く分解されるので安心してトイレに流せます。また、燃えるゴミとしても処理できます。(自治体によって処理の方法が異なる場合があります。詳しくは各自治体にお問い合わせください。)木砂と抗菌剤のダブルパワーで強力に消臭し、菌の繁殖も抑えます。飛び散りにくいペレットタイプです。
材質木、ベントナイト、でんぷん、抗菌剤
1セット(7L×4個)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。 シリンダーの加圧力により発生する反作用で下パンチが上昇するので、両軸成形ができます。
1個
529,800 税込582,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09 背圧許容度水頭高さ(最大)/9m 圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa 仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質ベントナイト使用の固まる猫砂。 優れた消臭力と強力な固まりでイヤなニオイを消臭します。 固まりにこだわった鉱物の猫砂。
用途猫用トイレ砂 成分ベントナイト(天然鉱物)、抗菌剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×70
1袋(7L)
569 税込626
当日出荷

1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材 特性防水性、耐水性 硬化時間1~2分 標準塗布量(1袋あたり)約750mL 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間ニオイ菌をパワフル抗菌、1日中ず~っと消臭! ガッチリ固まる鉱物製の猫砂。消臭・抗菌力がパワーアップ。 オシッコやウンチのニオイを瞬間強力消臭。 さらに時間とともに発生するアンモニア臭も長時間抑制。 オシッコやウンチのイヤなニオイをさわやかな香りに変える独自のハーモナイズド技術採用。 猫が大好きなハーブの香りをブレンド、嫌がらずに落ち着いて排泄できます。 粉が舞いにくいので、お部屋が清潔に保てます。
質量(g)3930 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×50 表示成分ベントナイト、消臭・抗菌剤、香料
1箱(5L)
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修 硬化時間(分)約15~45(夏場は約5) 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィトンチッドと銀イオンで消臭・抗菌。木製だから軽量。固まる、流せる、燃やせる 。
材質木粉、おから、コーンスターチ 機能消臭、抗菌
1袋(7L)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分(気温20~25℃) 標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン 容量(kg)1
1個
799 税込879
当日出荷

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。 材質ブチルゴム 幅(mm)30 長さ(m)10 NETIS番号CG-100011-A
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25 圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日) 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×330mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR) 耐熱温度(℃)(参考)30~40 最高耐熱温度(℃)40
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷

コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペン 動画あり
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間) 形状カートリッジ 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマネオクリア猫砂5L
粉立ちしにくいペレットタイプ。補充もしやすいスタンドバッグです。
材質ベントナイト、酸化亜鉛 質量(g)4.95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×420
1袋
1,398 税込1,538
3日以内出荷

猫トイレを清潔に保つ、人も愛猫もうれしい鉱物製猫砂です。高い脱臭力を持ち、一日経ってもニオイ戻りしにくいです。ほのかなハミングシトラスの香りがします。アイリス史上最強クラスの固まり強度です。しっかり固まるので、汚れた砂がトイレに残りにくく、トイレを清潔に保つことができます。Agイオン+配合粒の抗菌効果でおしっこ後の菌の発生を抑制します。粉立ちしにくいペレットタイプです。
材質ベントナイト、香料 本体質量(g)4900 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×416×70
1袋
619 税込681
3日以内出荷

猫トイレを清潔に保つ、人も愛猫もうれしい鉱物製猫砂です。高い脱臭力を持ち、一日経ってもニオイ戻りしにくいです。ほのかなボタニカルソープの香りがします。アイリス史上最強クラスの固まり強度です。しっかり固まるので、汚れた砂がトイレに残りにくく、トイレを清潔に保つことができます。Agイオン+配合粒の抗菌効果でおしっこ後の菌の発生を抑制します。粉立ちしにくいペレットタイプです。
材質ベントナイト、香料 本体質量(g)4900 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×416×70
1袋
619 税込681
3日以内出荷