22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFP 【オーダー】紙ベーク ノーブランド カスタマイズ可
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用 厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m 基材紙・フェノール樹脂 比重1.3~1.4 絶縁抵抗(MΩ)103~105 圧縮強さ(MPa)250~350 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)150~300 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,557 税込6,113
7日以内出荷


1個
3,310 税込3,641
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本(1000mm)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材 材質布フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK) JIS規格PL-FLE 比重1.32~1.36 規格(型)ANSI:(LE) 絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103 曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147 外観加熱後:異常なし(140℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:115±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00 ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1個
6,640 税込7,304
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PFF 【オーダー】布ベーク ノーブランド カスタマイズ可
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用 厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:11~15MV/m 基材布・フェノール樹脂 比重1.3~1.4 絶縁抵抗(MΩ)103~105 圧縮強さ(MPa)260~330 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)140~180 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,337 税込6,971
7日以内出荷

一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質紙フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格PL-PEM 比重1.31~1.35 規格(型)ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180 外観加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB)
1枚
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コクゴ布ベーク
布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
寸法(m)1角 長さ(mm)1000 幅(mm)1000
1枚
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【オーダー】紙ベークライト(紙フェノール積層板) 利昌工業 カスタマイズ可
紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 電圧貫層破壊電圧:30~45MV/m(90時間/20℃65%吸湿後) 比重1.34~1.40 耐熱温度(℃)100~120 引張強度(MPa)100~150 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)0.2~0.4 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.29~0.39 ヘキ開強さ(KN)3.9~4.9 圧縮強度(MPa)245~300 曲げ強度(MPa)105~195 サービス分類オーダー・加工
1個
492 税込541
5日以内出荷

1本(1m)
1,898 税込2,088
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBT-N 【オーダー】PBT ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】PBT
強靭、剛性が高く、耐熱老化性に優れる PBTは、エンジニアプラスチックの中で最も新しい結晶性樹脂で、強靭且つ剛性が高く耐熱老化性(高温でも良好な機械特性を保持)に優れています。 また、電気特性も広い温度域に良好で吸水性も低く耐侯性・耐薬品性にもすぐれバランスが取れています。 120~140℃での連続使用が可能です。 良好な電気特性を示します。 低吸水性により安定した寸法変化
用途電気、電子機器部品、自動車部品 厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 伸度(%)108 引張強度(MPa)53 密度(g/cm3)1.31(23℃) 融点(℃)223 荷重たわみ温度(℃)59(1.82Mpa) 曲げ弾性率(MPa)2.44 燃焼性HB相当(UL94) ガラス転移点(℃)35 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,537 税込8,291
10日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

EPG 【オーダー】ガラエポ ノーブランド カスタマイズ可
機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用 厚さ(mm)5,10,15,20,30,40,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:20~30MV/m 基材ガラス・エポキシ 比重1.75~1.95 絶縁抵抗(MΩ)106~108 圧縮強さ(MPa)400~500 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)400~500 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,901 税込7,591
7日以内出荷

1個
50,200 税込55,220
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(1000mm)
2,188 税込2,407
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur
Ambassadeur CS Rocket Blue Grey (5500/6500)。定番のアンバサダーAmbassadeur CS Rocket Blue Grey カラー発売! ベークライト2PIN式ブレーキ搭載の完全日本企画のCS Rocket。 汎用性のある、アブガルシア伝統のクラシックシリーズです。ベークライト2点式遠心力ブレーキ。飛距離の稼げるオールドタイプのベークライトブロックを使用した、遠心力ブレーキシステムです。ポリッシュノブ。昔ながらのポリッシュタイプのハンドルノブ。ラインアラーム(6500サイズのみ)。仕掛けのセットにも便利なラインアラーム。パーミングサイドメカニカルブレーキ。パーミング側サイドプレートにもメカニカルブレーキを標準装備。放出後のブレーキ調整が可能
用途釣り・リール ギア比5.3:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65 最大ドラグ(kg)7
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
700 税込770
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,100 税込27,610
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー 大電流用ANLヒューズに対応 本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製 真鍮製ブロックベース仕様 DC12V/24V/36V/48V直流用 100Aヒューズ付き ケーブル接続: 挟み込み接続式 最大500Aのヒューズまで装着可
付属品ANLヒューズ100A 寸法(mm)108×71×40 質量(g)260 電圧(V)12/24/36/48 接続挟み込み式 ケーブル最大AWG4/0・107SQ 穴径(mm)13、アダプター8.5
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷