パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)411
タイプGF-Gフレームにも使用可能
1個
¥1,419
税込¥1,561
当日出荷
材質アルミ
高さ(mm)70
間口(mm)185
付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
トラスコ品番124-5998
質量(kg)0.45
奥行(mm)38
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
色グリーン
仕様パラソルのポール外径Φ19mm~Φ35mmまで使用可能、水を入れた時の重量(約)19kg
材質本体・ポール受け・注入口キャンプ:ポリエチレン
質量(kg)約1.3
組立寸法(mm)(約)幅460×奥行460×高さ285
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
仕様パラソルのポール外径Φ19mm~Φ35mmまで使用可能、水を入れた時の重量(約)19kg
材質本体・ポール受け・注入口キャンプ:ポリエチレン
質量(kg)約1.3
組立寸法(mm)(約)幅460×奥行460×高さ285
寸法(Φmm)注水口:33
材質パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂
付属品ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付
全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。
平面度0.001/200mm以内。
滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。
測定台に盛り上がりやかえりができません。
ベースが錆びないため保守が容易です。
タイプ角ネジアーム移動式
試料台サイズ(mm)A×B×C:250×250×50
有効移動範囲(mm)D:53~250
ステム取付穴E:Φ8mm
質量(kg)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
収納に便利な折畳式のスチール製、のぼり立て用のスタンドベース。(重さ約2.9Kg)
色黒
材質スチール
寸法(mm)350×200×350
内径(Φmm)ポール収納部:30
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
エレキギター&ベース、アコースティックギター等、幅広く対応可能です。(一部変形タイプは対応致しておりません)
仕様スタンドのみ
色ブラック
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
UNIORリペアスタンドシリーズ用リプレースメントベースプレート。
仕様リプレースメント
質量(g)30000
寸法A(mm)572
寸法B(mm)726
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)10
適合機種PDS-C04-170FL
使用方法スタンドのフレームにライトをのせ、平ワッシャーとスプリングワッシャーをはさみ、ノブをねじ込んで固定する
材質鉄
本体寸法(mm)378×532×60
本体質量(kg)1.1
関連資料(0.39MB)
取扱説明書(0.43MB)
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
プロジェクションライト(投照器)自立用スタンド
使用方法:スタンドのフレームに灯具をのせ、平ワッシャーをはさみ、ノブをねじ込んで固定します。
材質鉄
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
これまでになかったフラットベース形状、後部にキャスターを搭載し移動時の負担を軽減する設計です。アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。
材質アルミ、スチール(サテンブラック粉体塗装)
棚板高さ調整(mm)取付高さ:430~830(50ピッチ)
位置ディスプレイセンター:5段階(1220/1290/1360/1430/1500mm)
グリーン購入法適合
イージーシステムパネルタペストリー用専用のスタンドです。より安定させたいときにご利用ください。
材質アルミ、樹脂
備考イージーシステムパネルタペストリー用専用のスタンドです。
寸法(幅W×長さL)(mm)50×600
入数1ケ
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
足元スッキリな自立型ディスプレイスタンド
キャスターのない、床に据え置き設置するタイプのベースなので、エントランス、ロビー、多目的ホールなど、人が多く集まる場所への設置に最適です。
43~65インチまでの大型ディスプレイを搭載することができ、デジタルサイネージを表示させるためのSTBを収納するスペースも備えています。
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)27
色ブラック
取付縦横設置可能
耐荷重(kg)45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:270×210×50(5kgまで)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1415×620
中心高さ(mm)1150~1450
取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400
アンカー穴(mm)Φ12.5 4本
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整
対応インチサイズ43~65
上下調整0°/5°
アンカーピッチ(mm)W610×D520
1台
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
仕様ベーススタンド
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。
用途は、SGP・VP・耐火二層管用のレベル調整バンドです。
材質ステンレス
寸法B(mm)32
寸法d(Φmm)3/8
モニター卓上ベーススタンド。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【角度調節機能】傾斜角度が+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。
材質冷間圧延鋼板
VESAマウント(mm)50×50、75×75、100×100
質量(kg)2.62
適合モニターサイズ17~27インチ
耐荷重(kg)約15
角度調整範囲±15°
色黒
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。
チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。
ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。
ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
色(ベース部)こげ茶、(ポール部)黄
高さ(mm)約820(組立時)
材質ポリプロピレン
質量(kg)約1.4(1セットあたり)
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(6セット)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
1個
¥16,980
税込¥18,678
60日以内出荷
厚さ12.5mmのスチール製プレートで、マグネットの磁力を十分に発揮させることができます。
用途磁力の効かない場所でのマグネットベースやマグネット付照明機等の設置に。
トラスコ品番207-0352
アズワン品番64-8616-41
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
【垂直タイプ】 フラットベースタイプ 移動に便利なローラーキャスター付き 背面ホルダー、高さ調整:50mmピッチ 4段階可能
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電源を使用しない為●電気通信事業法備考:電源を使用しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191007●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1個(1個)
¥33,980
税込¥37,378
30日以内出荷
フレキシブルマイクロホン(DM-524B,DM-524S)および、フレシキブルシャフト(YM-121)用の卓上型マイクロホンスタンドです。
材質亜鉛ダイカスト黒塗装
質量(kg)2.3
出力【コネクタ】XLR-3-14相当品
寸法(Φ×高さH)(mm)165×58.5
入力【コネクタ】BTS21R3A
適合コネクタ入力:Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)、出力:XLR-3-11C相当品
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
グースネック型コンデンサーマイクEM-800(別売)専用の卓上用マイクスタンドベースです。コンパクトで安定感の高いデザインを採用しています
材質亜鉛ダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装
質量(g)715
出力【コネクタ】XLR-3-32相当品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×40×124
入力【コネクタ】XLR-3-31相当品
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
小型攪拌機用スタンドです。
安定した独特の形状で攪拌機を支え、大容量の容器も設置できます。
仕様ZSスタンドベースセット
トラスコ品番176-9365
幅(mm)450
質量(kg)7.3
高さ(mm)780(支柱)
奥行(mm)314
1台
¥32,980
税込¥36,278
15日以内出荷
安定した独特の形状で撹拌機を支え、大容量の容器も設置できます。
外寸法(幅W×奥行D)(mm)450×314
仕様ノブねじ付属。
付属品ノブねじ
トラスコ品番762-4905
適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)
材質スチール
質量(kg)0.4
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
壁付けタイプを取付けて使用してください。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ