蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
仕様ペイントヨウフタツキバケツ#5
トラスコ品番835-6549
質量(kg)0.3
材質(本体)ポリエチレン(PE)
容量(L)5
外径×高さH(Φmm×mm)230×218
2018年トラスコ掲載ページ7 0181
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
仕様ペイントヨウフタツキバケツ#16
トラスコ品番835-6551
質量(kg)1
材質(本体)ポリエチレン(PE)
容量(L)16
外径×高さH(Φmm×mm)340×305
2018年トラスコ掲載ページ7 0181
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
仕様ペイントヨウフタツキバケツ#10
トラスコ品番835-6550
質量(kg)0.6
材質(本体)ポリエチレン(PE)
容量(L)10
外径×高さH(Φmm×mm)280×273
2018年トラスコ掲載ページ7 0181
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途プラスチック容器、バケツ
材質ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-20~60
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質PP(ポリプロピレン)
蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
ハンドル部分にフックホルダーが付いていますので、洗車の際ホースを止めたり、釣りのコマセの杓子が掛けられます。
バケツの本体底部はカーブした形状なので、コマセなどが杓子できれいにすくえます。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE
こんなお得な商品も!

バケツ PP製
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
幅広い品ぞろえのバケツです。
ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。
フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。
※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン
形状丸形
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
形状角型
耐熱温度(℃)約100
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)-30
材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
塗料がたっぷり入ります。
塗装用ローラーを使用するのに、適したバケツです。
高さ(mm)140
材質PP
底面サイズ(mm)210×155
商品タイプ本体
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
塗装には欠かせない取手付ローラーバケットです。
用途水性、油性塗料、ニスなどの小分け。
材質ポリプロピレン(PP)
適合ローラー寸法7インチまで
トラスコ品番301-8831
質量(g)266
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×186×130
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質PP
タイプ内容器
底面サイズ(mm)200×150
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質ポリプロピレン
形状丸形
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
特性目盛付き
商品タイプ本体
材質ポリプロピレン(PP)
適合ローラー寸法7インチまで
トラスコ品番301-8849
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×180×140
質量(g/個)6
関連キーワード