98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペダルを踏むだけでストップバーが上がりドアストップをワンタッチ解除できます。
タイプ足操作タイプ 適合ドアと床の間が2~9cmまで対応 寸法(mm)54×158~28×95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。 特許認証番号:第3319922号
用途傾斜地での自然走行防止 仕様足踏み式 適合250kg用 トラスコ品番457-7167 適合機種PLA250、PLA250-DX 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。 材質(本体)スチール 取付座A×B(mm)120×120 取付ピッチ(mm)85×100 取付穴径(Φmm)11 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。 特許認証番号:第3319922号
用途傾斜地での自然走行防止 仕様足踏み式 適合200kg用 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

909LK ハンマーロック ハンマーキャスター CADデータあり
軽くスマート。完全ロック。簡単操作。 ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。 909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。 909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
材質/仕上[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理 取付穴径(Φmm)8.5 ストロークS(mm)25 ペダル長さL(mm)127 押圧力(N[kgf])392[約40]
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーロック ハンマーキャスター CADデータあり
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)120×120
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質スチール ストローク(mm)25 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)85~100×85~100
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合300kg用 トラスコ品番457-7175 適合機種PLA300、PLA300-DX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11 材質スチール 取付ピッチ(mm)85~100×85~100 プレート寸法F1×F2(mm)120×120 取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

900Aフリーロック ハンマーキャスター CADデータあり
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。 取付穴径P(Φmm)7 全長H(mm)223 上昇時高さ(mm)46 ストロークS(mm)38 取付ピッチY(mm)15 床面高さ(mm)25~30 トラスコ品番166-2066 質量(g)435
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単操作でしっかりロック!! ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。
用途台車および特殊パレットの接地・固定に最適。 材質 フットプレート径R(Φmm)60 表面処理ユニクロメッキ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル固定式。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)790 ハンドル高さ(mm)885 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1240 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

ユーエイキャスターKB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
エコ商品
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用 材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状固定 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

次工程への加工物の移動が手軽に行えます。 過負荷防止装置付です。 本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として 仕様早送り装置無、過負荷防止装置付き トラスコ品番460-4873 ストローク(mm)560 オレンジ テーブル高さ(mm)438~998 車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010 踏回数67 使用油タービン油ISO-VG32 昇降方式足踏み油圧式
1台
199,800 税込219,780
100日以内出荷

プレス製運搬車アクセル(ペダル式アシスト機能付) TRUSCO 動画あり
ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。
種別完成品 材質(マット)塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 積載荷重(kg)500 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)775 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。
材質荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR) 長さ(mm)915 幅(mm)615 高さ(mm)295 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)850 キャスター径(Φmm)200
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)。これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。 材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート 軸径(Φmm)20 長さ(mm)差込:200 車輪幅(mm)45 径(Φmm)ジャッキ:35 車輪ゴム車輪 ジャッキ寸法(mm)長さ:350 車輪取付幅(mm)56 調整量(mm)120
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダル部が本体からはみだしが少ないので、他の荷物などの傷が付きづらいです。ワンペダル式の軽い操作で、ペダルを1回踏むたびに「ストップ」と「解除」を繰り返します。
用途SD型エコ運搬車用ストッパー。 材質スチール
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)。これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。 材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート 軸径(Φmm)20 車輪幅(mm)45 車輪ゴム車輪 ステム径(Φmm)35 車輪取付幅(mm)56
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。特許認証番号:第3319922号
用途傾斜地での自然走行防止。 トラスコ品番457-7159 適合機種PLA150-DX 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ 摘要150kg用
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。
トラスコ品番503-7654 材質スチール 質量(kg)1 表面処理三価ユニクロムメッキ仕上げ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×203×109
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)。これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。 トラスコ品番685-7123 材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート 軸径(Φmm)20 長さ(mm)差込:200 車輪幅(mm)45 取付高(mm)196.6 径(Φmm)ジャッキ:35 内径(Φmm)ジャッキ:25.1 車輪ゴム車輪 ジャッキ寸法(mm)長さ:350 許容荷重(daN)1960 車輪径D(Φmm)150 車輪取付幅(mm)56 偏心(mm)45 調整量(mm)120 ロッド長さ(mm)棒:93
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

押して軽い、耐久性に優れています。 折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。
仕様「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9 ハンドル高さ(mm)850 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性騒音対策、耐久性 天板形状合せ板 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン式のブレーキシステムにより完全ロックタイプです。ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作です。ブレーキ調整が不要です。自在キャスターをロックするタイプです。平台車にも装着可能です。アイケーキャリー(400、SP、SUSタイプ)以外の台車に取付できます。倉庫。工場。路面に凹凸がある所
材質ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
1台
33,980 税込37,378
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 サカエ 動画あり
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質スチール(底板合板製) 種類移動式 グリーン購入法適合 アジャスター60Φ
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 サカエ 動画あり
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。「クイックターン方式」。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合 取扱説明書(0.77MB) (0.78MB) アジャスター60Φ
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

栃木屋ハンマーロック
エコ商品
ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
用途台車等 操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ 動画あり
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量作業台(KK/350kg/スチール天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ 動画あり
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm)25 グリーン購入法適合
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量作業台(KK/350kg/ポリエステル天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ 動画あり
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm)21 グリーン購入法適合
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量ペダル昇降移動式作業台(TKK/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740~1040) サカエ 動画あり
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。 また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量ペダル昇降移動式作業台(TKW/耐荷重500kg/サカエリューム天板/H740~1040) サカエ 動画あり
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。ペダル昇降移動式で本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要なときにいつでも手軽に移動する事ができます。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 種類移動式 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.73MB) (0.77MB) アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター付きタブレットスタンド:ストッパー付きのキャスターを使用。7インチ型から11インチ型のタブレット各種に対応(幅16.8cm - 20cm、最大厚さ10.5mm、耐荷重900g)。手動フル調整:360度回転により画面の縦長・横長設定が可能。上下振り280度、左右振り360度、伸縮式の支柱で床から92.5cm - 146.8cmの幅で高さを調整。安定性:安定したベース(500mm x 500mm)に頑丈なロック式キャスターが4個付いた設計。ペダルでキャスターのストッパーを操作。ビデオ会議、医療機関、教育機関などに最適。互換性:多機種に対応するユニバーサル型タブレットスタンド。iPad(9.7 - 10.2インチ iPad、9.7インチ - 10.9インチ iPad Air、7.9インチ iPad mini)、Samsung Galaxy Tab、Android タブレット各種。簡単セットアップ:ドライバー1本で簡単組み立て(ドライバー非同梱)。調整可能クランプつきの着脱式タブレットホルダーで端末を両側から挟み、脱落を防止
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。会議室や教室の間でタブレットの固定セットアップを移動 長さ(mm)50 幅(cm)50 高さ(m)1.5 質量(kg)3.8 保証期間5年間 静止耐荷重(kg)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高さ調節:925mm~1468mm、回転機能、角度調節
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

軽量ペダル昇降移動式作業台(TKK/耐荷重300kg/スチール天板/H740~1040) サカエ 動画あり
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 ペダル昇降移動式で本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要なときにいつでも手軽に移動する事ができます。 スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 種類移動式 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.73MB) (0.77MB) アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
93,980 税込103,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量ペダル昇降移動式作業台(TKW/耐荷重500kg/スチール天板/H740~1040) サカエ 動画あり
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。ペダル昇降移動式で本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。 スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 種類移動式 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.73MB) (0.77MB) アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H745/ペダル昇降移動式) サカエ 動画あり
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 グリーン購入法適合 アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトな設計で使いやすいバタフライオープンタイプのペダルペール。フタが左右両開きという特徴的な開き方をするので、狭い場所でもフタを全開にすることができます。左右で開く「バタフライオープンタイプ」を採用しています。そのためフタを開けても高さは約59cmと低く、幅も約23cmなのでとてもコンパクトです。こちらの商品は、同じ商品同士でスタッキング可能な仕様となっています。使わないときは積み重ねて収納することで、自宅のどこに置いてもかさばらずスッキリしたお部屋になります。重量は約2kgと軽量なため、女性やお子様でも軽々と持ち上げることができます。さらに、上部の両サイドには掴みやすい取っ手と、底部にはキャスターが付いているので、場所の移動もラクラクです。開口部には取り外し可能な袋止めが取り付けられているので、ゴミ袋の脱着も簡単です。また、ストッパーにはくぼみが付いているため、複数のゴミ袋を引っ掛けて分別することもできます。両手が塞がっていても、脚でペダルを踏むだけで簡単にゴミを捨てることができます。
用途ゴミの収集に。 材質ポリプロピレン タイプ完成品(組立不要) 容量(L)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×48×48.5
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TW80シリーズ備品キャスター . シングルペダル式、プッシュオフ / プッシュオン操作 スイベル半径: 65 mm
仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 75kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 101mmホイール幅 = 12mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン固定プレート寸法 = 64 x 64mm取付穴の数 = 4重量クラス = ライトデューティ
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷