フタの種類ペダル式
材質本体:PP、ペタル・作動板:PS
形状角型
色グレー
容量(L)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×396×470
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体+フタ
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):338●外寸長辺(mm):508
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)661
仕様●外寸短辺(mm):283●外寸長辺(mm):422
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)561
手を使わずフタが開閉できるペダル式です。手前に引き出しやすい背面キャスター付きです。左右開きのフタで棚下やカウンター下に置いたまま捨てられます。棚下やカウンター下で使用できる高さ設定です。
用途屑入れとして。
仕様ポリ袋止め付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:PP、ペタル・作動板:PS
フタの種類ペダル式
容量(L)27
色グレー
形状角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×310×565
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体+フタ
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
フタの種類ペダル式
材質本体:PP、ペタル・作動板:PS
形状角型
色グレー
容量(L)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×400×430
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体+フタ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様ダンパー付・中カゴ付
幅(mm)320
質量(kg)2.6
高さ(mm)315
材質(本体)ステンレス
奥行(mm)150
容量(L)5
アズワン品番64-8222-66
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体
1台
¥18,980
税込¥20,878
46日以内出荷
パッキン付で匂い漏れを防ぎます。
用途ペダル式で簡単開閉に。
高さ(mm)465
タイプ角タイプ
奥行(mm)367
容量(L)20
間口(mm)225
RoHS指令(10物質対応)対応
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質スチール(底板合板製)
種類移動式
グリーン購入法適合
アジャスター60Φ
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)740~1040
材質(車輪)ハードゴム
奥行(mm)750
キャスター固定×2、自在×2
キャスター径(Φmm)100
材質(天板)サカエリューム天板
色(天板)ホワイト
均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)300/250/250
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.73MB) (1MB)
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。ペダル昇降移動式で本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。
木目調の天板が、どんな空間にもフィット。研究室、事務所、食堂等にも最適です。
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)740~1040
材質(本体)スチール/底板MDF
奥行(mm)800
材質(キャスター)ハードゴム
キャスター径(Φmm)100
材質(天板)木目(メラミン)
色(天板)木目
均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)500/250/250 、(底板)30
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB) (1.38MB)
アジャスター防振 ネジ径M16P=2.0
色(脚部)グリーン
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。
木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。
金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
材質(キャスター)ハードゴム
天板厚さ(mm)25
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
60インチクラスの大型ディスプレイ対応
フットペダル式昇降システムで
ディスプレイ設置後も楽々高さ調整が可能。
仕様実用新案取得品
質量(kg)45
取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420
積載荷重(kg)【ディスプレイ】~25
機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
キャスター径(Φmm)エラストマー:100
ディスプレイ~60インチ
昇降方式ガス圧
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
アップマフラーでも装着できるようにマスターシリンダーの位置を変更しています。ペダル軸受け部は高精度ベアリングを使用することで、操作時のガタを最小限に抑えています。ブレーキペダルを可倒式にし、キックペダルの使用が可能です。(NSR50/80のキックペダルに変更してください。) 選択ポジション70mmアップ/120mmバック80mmアップ/120mmバック90mmアップ、125mmバックエイプ100の場合タンデムステー使用不可 ブレーキスイッチステー使用不可 ノーマルキックペダル使用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
63日以内出荷
インテリアをよりレーシーに演出するブラックプレートを採用。高強度3Dアルミダイキャスト構造を採用し、スムーズなペダルワークをアシスト。バンド式取付け機構を採用し、取付性を向上。
用途交換用ペダル
質量(g)170
寸法(mm)(アクセル)115×58、(ブレーキ)76×143
トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに。
荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。
折りたたみができるので収納もし易く、持ち運び時にも便利。
足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。
テーブル高さ74cmまで上昇(テーブル最高まで約18回ペダル踏込)ハンドル折りたたみ可能。
Φ100mmのノーパンクキャスター、後輪ストッパー付。
用途重量物を軽トラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。
テーブル高さ(mm)225~740
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×740
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×930×920
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに。
荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。
足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。
高さ1300mmまで上昇(テーブル最高まで約60回ペダル踏込)出来るので、大型車への荷物積載が楽々です。
ハンドル折りたたみ不可。Φ127mmのノーパンクキャスター、後輪ストッパー付。
用途重量物をトラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。
テーブル高さ(mm)350~1300
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×910
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1130×950
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
キャスター付きタブレットスタンド:ストッパー付きのキャスターを使用。7インチ型から11インチ型のタブレット各種に対応(幅16.8cm - 20cm、最大厚さ10.5mm、耐荷重900g)。手動フル調整:360度回転により画面の縦長・横長設定が可能。上下振り280度、左右振り360度、伸縮式の支柱で床から92.5cm - 146.8cmの幅で高さを調整。安定性:安定したベース(500mm x 500mm)に頑丈なロック式キャスターが4個付いた設計。ペダルでキャスターのストッパーを操作。ビデオ会議、医療機関、教育機関などに最適。互換性:多機種に対応するユニバーサル型タブレットスタンド。iPad(9.7 - 10.2インチ iPad、9.7インチ - 10.9インチ iPad Air、7.9インチ iPad mini)、Samsung Galaxy Tab、Android タブレット各種。簡単セットアップ:ドライバー1本で簡単組み立て(ドライバー非同梱)。調整可能クランプつきの着脱式タブレットホルダーで端末を両側から挟み、脱落を防止
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。会議室や教室の間でタブレットの固定セットアップを移動
長さ(mm)50
幅(cm)50
高さ(m)1.5
質量(kg)3.8
保証期間5年間
静止耐荷重(kg)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高さ調節:925mm~1468mm、回転機能、角度調節
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ
れています。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番484-2391
タイプペダル式シングルストッパー付
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9.5
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
旋回半径R(mm)71
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
偏心(mm)26
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フレームに加工することなくBSプレートを装着することができます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、操作性を向上させています。NSR50/80リヤマスター使用 ポジション120mmバック 要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) 別売りのスタンドホルダー(30104、32090いずれか)が必要になります。チェーンカバー、ジェネレーターカバーは年式により削るなど加工が必要になります。ノーマルアップタイプマフラーと同時装着の場合、マスターシリンダーとノーマルマフラーが干渉する恐れがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
13日以内出荷
軽く踏んでさっと開くペダルタイプのダストボックスです。
内側にポリ袋止めが付いています。
フタを取り外して洗うことができます。
両サイドにフックが付いています。
形状角
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様フロントヒンジ付き、低プロファイル. 足又は手による操作 SPDTコンタクトによるモメンタリ(非ラッチ式)アクション 2 mケーブル付き デュアルバージョン - 共通の接続を持つ2つのN/Oコンタクト。 ペダル間の物理障壁により意図しない同時操作を防止 シングルフットスイッチは、赤、( RS ; 325-2686 325-2686 )、緑( RS ; 325-2692 325-2692 )、黄色( RS ; 251-2224 251-2224 )も用意
スイッチ汎用
定格電圧(V)(コンタクト)AC24、DC24
定格電流(A)(コンタクト)3
材質(ケース)熱可塑性物
材質(コンタクト)Silver
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IPX7
コンタクトのコンフィギュレーションNO/NC
1個
¥26,790
税込¥29,469
7日以内出荷
関連キーワード