50mm未満の隙間を調整します。
すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
つかう人にやさしい浴室用床シート。在来浴室やユニットバスの既存床に直接貼れる、リフォーム用の浴室用床シートです。独自開発の発泡層が高い衝撃吸収性と断熱効果を備え、さらに表面のエンボスにより滑りにくい安心、安全な床シートです。在来浴室の冷たい床や、傷ついたり汚れてしまったユニットバスの床を簡単にリフォームできます。
幅(mm)1800
厚さ(mm)4
浴室床シート「あんからプラス」にご使用いただける、専用の接着剤セットです。
セット内容接着剤(333mL)×2、シーリング材(320mL)×1、くし目ゴテ×1、プラスチックヘラ×1、マスキングテープ1巻
仕様1セット/1.8m2分(目安)
発泡PP樹脂を使用しているので、あたたかくソフトで、カビにも強い衛生的な素材です。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)30
質量(g)330
寸法(cm)40×60
耐熱温度(℃)約100
浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。
3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材
本体寸法(mm)300×2000
長さ(mm)(廻り縁)2000
仕様抗菌、UV塗装
材質耐硫化樹脂製
適合VP・VU管兼用
材質黄銅、ステンレス
高さ(mm)69
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)68
浴室・サニタリーゾーン用内装材、「サニタリーゾーンパネル」・「バスミュール」にご使用いただける、専用の接着剤・テープセットです。
仕様2.4mパネル20枚分
セット内容接着剤(333mL)×4、両面テープ(10m巻)×8巻
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
仕様VP、VUパイプ兼用
種別接着式皿はネジ式
材質黄銅
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)25
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)3000
オーソドックスなプレーン柄の浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。
用途浴室・浴場用ビニル床シート
幅(mm)1820
品番BNF1101,BNF1102,BNF1103,BNF1104
長さ(m)9(最大出荷数)
全厚(mm)3.5
サービス分類オーダー・加工
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質亜鉛ダイカスト
材質(本体)亜鉛ダイカスト
フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
色シロ
軽量で低床用(フレームなし)やフレームにイレクターパイプを使うこともできる便利なすのこです。
エコボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫な発泡板すのこです。
シャワーキャリーが乗り入れても表面がささくれ立つことのない丈夫なすのこです。
凸凹な形状の洗い場にもアジャスターで対応できます。
高さは63ミリからのオーダーとなります。
材質フレーム : イレクター、ボード : ポリスチレン
高さ(mm)63~500
参考質量(kg)7.0(1000×500×63)
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)1820
仕様丸型ジョイント付
色白
■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ-
色クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO)
高さH(mm)53~225
奥行D(mm)700~1800
アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25
間口W(mm)700~1260
サービス分類オーダー・加工
お風呂場や台所、その他防水の必要なすき間、水廻り、給油管廻りの補修に水加減でパテや粘土状の硬さに練って大きなすき間に、水をやや多めに加え柔らかく練ってコテを使って薄塗りが可能です。
防水・防カビ・速乾です。
色白色
硬化時間(分)30~60
硬化時間硬化時間0.5~1時間
タイプ防カビ
危険物の類別非危険物
関連キーワード