設定した温度以下または以上でリレー接点をON/OFFする制御基板です。従来品(ON-DO2[0~70℃])と比べ、大幅に温度設定範囲がアップ[-35~105℃]しました。また、リレー接点は最大10Aの開閉が可能なものを搭載し大電力を制御可能です。設定値付近でのリレーのバタ付き(チャタリング)を防止するヒステリシス設定は、0(ヒステリシスなし)~5℃まで自由に設定可能なので、ほとんどの制御用途に使用できます。表示温度データを「ASCIIキャラクタ」で出力しているので、「USB-シリアル変換ケーブル(別売)」などでパソコンと接続すれば計測データをパソコンに取り込むことが可能です。(ソフトウェア等の知識が必要です)。表示は液晶と違い、自発光する緑色7セグメントLEDにより暗い所でもハッキリと温度を視認することができます。電源電圧:標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台。動作電流:表示のみの時 最大約45mA/リレー動作時 最大約110mA。設定温度範囲:-35~105℃。ヒステリシス設定範囲:0~5℃。基板動作温度範囲:約-20~70℃ ※ただし、氷結および結露しないこと。計測誤差:最大±1.6℃。計測周期:約1秒。表示:緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)。センサー:NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s。リレー:1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A, DC 30V 8A。リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON。データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]。TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します。基板サイズ:66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)mm
仕様ヒステリシス設定範囲:0~5℃、データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]、TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します
電源電圧標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台
表示緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)
センサーNTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s
設定温度範囲-35~105℃
測定誤差最大±1.6℃
基板寸法(mm)66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)
リレー1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A、 DC 30V 8A、リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON
動作電流(mA)表示のみの時:最大約45、リレー動作時:最大約110
測定周期約1秒
動作温度範囲(℃)約-20~70 ※ただし、氷結および結露しないこと
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様最大温度差72℃
防水性防滴加工済
薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。
ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。
お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)5~105
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
温度制御方式デジタルPID制御
温度調節精度±0.2℃
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。
文字高さ 約16mmで見やすさ向上。
首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。
パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。
高信頼性の3年保証
サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)
文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8
設定方式前面キーによるデジタル設定
指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
ディスプレイLED
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50
使用周囲湿度相対湿度 25~85%
保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)
警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期0.5、1~99s(1s単位)
比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)
積分時間(I)0~3999s(1s単位)
微分時間(D)0~3999s(1s単位)
耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃)
寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72
質量(g)780(電源含む)
電源ACアダプタ・AC100V・0.6A
ケーブル長(m)1.6
冷却方式空冷式プレート冷却型
冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
寸法(mm)40×40×3.8
電圧(V)(最大端子)15.4
出力約1.8V
最大電流(A)6
リード線長さ(mm)300
防水性防滴加工済
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20
材質プレート/アルミニウム
質量(kg)約1.8
電源AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)150×150
本体サイズ(mm)150×150×72
アズワン品番1-5951-31
1個
¥84,700
税込¥93,170
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
種類その他
温度差(℃)(27/50)70/77
厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。
温度範囲(℃)5~105(無負荷時)
温度精度±0.2℃
定格電圧(V)DC14
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)-50~150以内
制御方式PID型電圧抑制方式
方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷
定格電流(A)10
出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14
プレート寸法(mm)80×80
入力電圧(V)AC100(85-132)
出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10
センサー3線式白金測温抵抗体 (Pt100Ω)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】120×120×129、【コントローラー】110×230×155
精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%
冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式
消費電力(VA)(最大)150
温度表示精度0.1℃
モーター定格DC12V/0.21A
プレート温度(℃)-16~80(室温20℃/無負荷時)
吸熱量(W)(最大)33
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
多用途な冷却・加熱プレートです。
スターラーとビーカーの間に設置して使用できます。
温度制御方式デジタルPID制御
温度調節精度±0.2℃
温度設定範囲(℃)0~105
仕様冷熱源:ペルチェモジュール
薄型ヒーターを温度制御
温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。
温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。
表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。
2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。
ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)
仕様制御ヒーター数:最大2系統
電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4
電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可)
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5
温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示)
温度センサーフィルム型サーミスタ
コネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A
温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります)
関連資料(6.0MB)
抵抗値(Ω)約10
適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
恒温槽付ネオシェーカー!。ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
【3秒急速冷却・ペルチェ素子・3段階パワー調節可能】。本製品はペルチェ素子を用いた熱伝導による吸熱型冷却器です。急速に冷却し、スマートフォンを快適に保ちます。パワー調節機能(L1/L2/L3)があり、あらゆるシーンに最適な冷却効果を提供し、スマートフォンのバッテリー寿命を延ばします。【小型&静音設計】。小型で軽量、長時間ゲームを楽しんでも手が疲れにくいです。ゲームを邪魔しないように、静音設計でノイズの発生を抑えられ、ほとんど回転する音はなく、ドラマやゲームの音に影響を与えることも心配ありません。周りの人に迷惑をかける心配はありません。ゲームや視聴を楽しむことができます。【USB給電式】。USB給電式を採用して、プラグアンドプレイ。 電源を接続すると、自動的にオンになり、すぐに冷却されます。【背クリップ式設計・全面的な互換性】。メーカーのスマートフォン冷却器は、高弾性で調節可能な背クリップ式設計を採用しており、範囲を約65~89mmの間で簡単に調整できます。本体の上下には滑り止めのシリコンパッドがあり、スマートフォンをしっかり固定します。【スマートLEDディスプレイ オールラウンド冷却】。高精細LED温度ディスプレイとスマート温度制御チップを搭載し、現在の温度をリアルタイムに表示し、涼しさを提供します。従来のスマホ冷却ファンとは異なり、メーカーの製品は全面的にスマホの背面にフィットし、冷却が不均一になることで引き起こされる損傷の問題を解決し、使用効果を大幅に向上させ、全体の冷却をより効率的かつ迅速に行います。
用途スマートフォンの冷却に。スマートフォンの高温対策に。スマホのクーラー的用途に
仕様3段階ギア
付属品USB Type-Cケーブル
冷却方式ペルチェ素子:高速ファン、空冷
インターフェースUSB Type-C
適合寸法(mm)約65~89
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
寸法(mm)123×85×25
2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別40角
寸法(mm)40×40×t3.8
通電電流(A)6
最大印加電圧(V)15
1個
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
仕様温調方式:ペルチェユニット
付属品アクリルカバー
質量(kg)5
耐荷重(kg)5
プレート寸法(mm)280×190
安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃))
電源コード(m)Pアース付きコード/2.5
材質(プレート)アルミニウム
最大消費電力(W)200
温度制御方式PID制御
電源(AC100V)50/60Hz
外寸法(mm)310×262(突起含む)×110
温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60)
アズワン品番4-3765-01
タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
1個
¥174,000
税込¥191,400
当日出荷
温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。
高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。
低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。
コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。
配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
質量(kg)13
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)98
外寸法(mm)345×445×477
制御温度(℃)3~65
庫内寸法(mm)265×260×360
鍵オプション
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
1.露点温度設定2.冷却器の温度モニター3.コンパクト設計ペルチェ素子をPID制御する除湿器です。高性能のコンパクト除湿器
材質【本体】SUS430、【接ガス部】冷却器/アルミニウム(無電解ニッケルメッキ)パイプ/SUS304、接続口/SUS304
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大流量(L/min)1.5(DDR-1:1系統、DDR-2:2系統)
コード長さ(m)2.5(3Pプラグ)
温度センサーK熱電対
温度制御方式PID制御/SSR出力
温度設定範囲(℃)1~10
口径接ガス部:Rc3/8(ドレイン含む)
許容圧力(MPa)0.5(本体の許容圧力)
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。
電源AC100V 50/60Hz 6A
温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)
温度調節範囲(℃)室温-15(0以下不可)~+60
回転数50~500rpm
外寸法(mm)320×357×320
タイマー60分
撹拌方式旋回方式
適合容器専用ラック
適合ラック専用ラックC、D、F
サービス分類レンタル
ペルチェ方式で冷却・加温方式のクールインキュベーターCN-40A。
ペルチェ素子を2個使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベータです。
マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。※日本試験機工業会規格JTM‐K01による算出値
低振動設計
高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御により最適な効率運転を実現します。
省エネ・低消費電力
コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。 シャーレ(Φ90×15mm)を140枚以上収納することができます。
観察用透明内扉
扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。
保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。)
プログラム運転
CN-40A はあらかじめ庫内試験温度・試験時間を登録しておくことにより、最大9ステップの庫内試験温度・試験時間で加温冷却の自動運転(プログラム運転)が可能です。また、一定時間後に自動で運転を開始する設定も可能です。
自動運転に登録可能な時間は1ステップあたり最大99時間まで、1時間単位での設定が可能です。
また、登録した1-9までのステップを最大3回まで繰返し運転できます。
小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
付属品棚網×2枚、鍵×2個
材質庫内/アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装/鋼板・ABS樹脂
質量(kg)18
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)98
内容積(L)41(内扉内37)
安全装置過昇温度保護機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×455×550
制御温度(℃)3~45(1℃単位) 周囲温度0~30℃
アズワン品番1-8963-01
庫内寸法(mm)W360×D276×H420
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13
回転数(min-1[r.p.m])50~500
電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)
温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)
温度調節範囲(℃)室温-15~60
外寸法(mm)320×357×320
アズワン品番1-5837-32
タイマー60分
撹拌方式旋回方式
適合容器専用ラック
適合ラック専用ラックC、D
1台
¥260,000
税込¥286,000
当日出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別重量物用低速タイプ
アズワン品番1-5837-32-22
1台
¥272,000
税込¥299,200
15日以内出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別軽量物用高速タイプ
アズワン品番1-5837-31-22
1台
¥296,000
税込¥325,600
15日以内出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13
回転数(min-1[r.p.m])300~2500
電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)
温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)
温度調節範囲(℃)室温-15~60
外寸法(mm)320×357×320
アズワン品番1-5837-31
タイマー60分
撹拌方式水平振盪式
適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック
適合ラック専用ラックA、B、E
1台
¥284,000
税込¥312,400
当日出荷
ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。
アズワン品番1-6112-01
付属品網板×1枚
材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.2
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)12~26
消費電力(W)40
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
網サイズ(mm)200×145
温度センサーK型熱電対
温度制御PID制御
外寸法(mm)270×210×260
温度設定範囲(℃)12~50
庫内寸法(mm)220×160×130
対流方式強制対流方式
温度分布精度±1.5℃
1台
¥94,900
税込¥104,390
当日出荷
1台でサーモミキサー、ミキサー、インキュベーターの3役: Biometra ThemoShaker。交換可能なブロックモジュールは、0.2mL, 0.5mL, 1.5mL, 2mLマイクロチューブおよび96ウェルプレートに対応した5種類で、広い回転振動レンジ(250~1400rpm)を持ちながら高い駆動再現性と静粛性を実現したコンパクトデザインの装置です。低電力で作動可能で放熱が低く抑えられるため、低温室やクリーンベンチ内での使用も可能です。ブロック交換で様々なチューブに対応可能。0.2/0.5/1.5/2.0mLチューブ、0.2mL PCRプレート、96ウェルプレートに対応。TSCはペルチェ素子を採用の冷却機能付モデル。幅広い温度制御が可能。※ブロックは別売。
恒温槽付ネオシェーカー!ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用している為、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
用途付属品:点検検査書類
種別往復・旋回レバー切替方式
アズワン品番4-597-01-22
1個
¥382,000
税込¥420,200
15日以内出荷
恒温槽付ネオシェーカー!ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用している為、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
種別往復・旋回レバー切替方式
アズワン品番4-597-01
1個
¥370,000
税込¥407,000
10日以内出荷
上下のペルチェ素子で0~50℃の範囲で温度調節が可能です。温度調節を行いながら実験ができます。前面部は透明アクリル樹脂製なので内部を見ながら操作できます。温度制御しながらの操作が可能です
仕様温度分布幅: 3℃
材質本体/アクリル・アルミニウム、コントロールBOX/鉄・アルミニウム
寸法(mm)本体/350×400×400、コントロールBOX/180×250×135
質量(kg)20
使用環境温度(℃)15~30
温度設定範囲(℃)0~50
制御温度(℃)(室温)-15~+30
アズワン品番4-2456-01
庫内寸法(mm)300×270×340
扉寸法(mm)(開口) 230×280
1個
¥711,000
税込¥782,100
33日以内出荷
超小型仕様なので、クリーンベンチ内に設置可能です。CO2制御には、温度・湿度変化に左右されない高性能なIR(赤外線)センサーを搭載しています。ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、15~45℃の幅広い設定温度での使用が可能です。付属の12V電源ケーブルを使用すれば、車載移動も可能です。
種別(MINIcell)
アズワン品番3-6105-01
1式
¥485,000
税込¥533,500
当日出荷
ペルチェ素子によるクリーンな冷却方式のクールインキュベーターで、冷却・加熱が自在です。
アクリル樹脂製内扉がついていますので、内部の観察が容易です。
温度調節精度の高いPID制御を採用しています。
積み重ねてもご使用いただけます。
材質庫内/アルミニウム内扉/PMMA(アクリル)
質量(kg)24
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)12~26
消費電力(W)最大100
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
温度センサーK型熱電対
温度制御PID制御
温度分布37℃時±1℃以下
温度設定範囲(℃)5~5010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
対流方式強制対流方式
温度設定単位0.1℃
冷却能力(℃)室温-15~16(約1時間)
仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度制御範囲(℃):3~65(1℃単位)(周囲温度5~30℃)、温度分布(℃):±0.5(35℃運転時)、消費電力(W):98
付属品棚板×1枚(1段分)
材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂
質量(kg)13
電源AC100V 50/60Hz
型番SLC-25A
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)1.95(2Pプラグ)
外寸法(mm)345×445×477
アズワン品番1-6684-02
庫内寸法(mm)265×260×360
ドレン水自然蒸発式
収納容量(L)25
温度調節精度(℃)±0.5(無負荷時)
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
仕様●冷却・加温方式:自然対流方式(5面)●冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール●収納容量:25L●温度制御範囲:3~45℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)
付属品棚板×3枚(1段分)
材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂
質量(kg)12
外形寸法(mm)345×445×477
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)98
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)1.95(2Pプラグ)
温度分布±0.5℃(35℃運転時)
温度調節精度±0.5℃(無負荷時)
庫内寸法(mm)265×260×360
ドレン水自然蒸発式
サービス分類レンタル
スマートなボディで使いやすさ抜群です。温度設定はタッチ式ですばやく反応します。プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。アクリル蓋。温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます。プレート表面左右にアクリル蓋ガイドあり。温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部)0℃設定 0.3℃ / 5℃設定5.2℃ / 10℃設定10.3℃ / 37℃設定37.5℃
仕様●温度調整方式 デジタル式PID制御●恒温方式 ペルチェ素子とヒーター併用●電源 AC100V 3A 三芯接地プラグ付電源コード
質量(kg)約8.5
使用温度範囲(℃)-5~80(室温20℃時)
外形寸法(mm)W356×D248×H133×フタ78
内寸(mm)フタ:W248×D170×H55
材質(プレート)アルミニウム アルマイトメッキ
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)220×150
使用環境室温4℃~37℃、湿度85%以下(結露しないこと)
アズワン品番65-8130-26
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
関連キーワード